絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(13)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(691)
- ユタカメイク(356)
- 三友(317)
- エスコ(196)
- まつうら工業(106)
- 宮島化学工業(96)
- WURTH ELEKTRONIK(90)
- 八ツ矢工業(40)
- 紺屋商事(38)
- 名古屋製綱(32)
- 信越工業(31)
- TRUSCO(26)
- 丸三(22)
- グリーンクロス(20)
- 近江屋ロープ(20)
- TORAY(東レ・モノフィラメント)(20)
- CUC(中国産業)(16)
- 伊藤製鋼(16)
- HEIKO(15)
- ブランドをもっと見る

リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド PRTシリーズ
PANDUIT(パンドウイット)¥7,798税込¥8,5781袋(25本)当日出荷ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。、配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。、マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。仕様●色:黒●幅(mm):12.7●長さ(mm):1019●厚さ(mm):2.2●最大結束径(mm):305●引張強度(N):1112●屋内・屋外用●使用温度範囲:-60~85℃●材質/仕上:耐候性ナイロン66●コード番号:818-0395アズワン品番67-6603-75
コードクリップ 粘着テープ付き LWCシリーズ
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980税込¥13,1781袋(100個)当日出荷電線、ケーブルなどを保持します。、カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。、カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。、ケーブルの保持、固定。仕様●色:黒●縦(mm):25.4●横(mm):25.4●最大結束径(mm):9.4●固定方法:粘着テープ●使用温度範囲(℃):-29~49●最大静荷重(g):227●ロック時高さ(mm):14.2●最大静荷重(g):227●屋内用●材質/仕上:ナイロン66●コード番号:836-0907アズワン品番67-6603-19
コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付オレンジ CLTシリーズ
PANDUIT(パンドウイット)¥6,998~税込¥7,698~1巻当日出荷から翌々日出荷よじれず柔軟性があります。、耐衝撃、耐摩耗に優れています。、スリットが入っているため、簡単に取り付けられます。、電線、ケーブルの保護および摩耗防止。
ナイロン結束バンド コンタータイ 耐熱性タイプ 黒 CBRシリーズ
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980税込¥13,1781袋(1000本)当日出荷結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。、連続して振動のある場所での使用に適しています。、電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。、ケーブルの結束に。仕様●材質/仕上:耐熱性ナイロン66●コード番号:818-0208アズワン品番67-6602-70
ナイロン結束バンド スタストラップ 2.4×102×0.9 耐候性タイプ 黒 1000本入
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980税込¥13,1781袋(1000本)4日以内出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。 ケーブルの結束。仕様●色:黒●幅(mm):2.4●長さ(mm):102●厚さ(mm):0.9●最大結束径(mm):20●引張強度(N):80●使用温度範囲:-60~85℃●屋内・屋外用●CSA規格●UL94V-2●材質/仕上:耐候性ナイロン66●原産国:シンガポール●コード番号:818-0431アズワン品番67-6604-13