絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(700)
  • エスコ(7,675)
  • TRUSCO(5,175)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,820)
  • KITO(キトー)(4,097)
  • サンコー(三甲)(3,237)
  • サカエ(2,198)
  • 富士インパルス(1,918)
  • ハンマーキャスター(1,547)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • アイビッグ(1,015)
  • ユーエイキャスター(988)
  • マルゼン[厨房機器](886)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(856)
  • イトーキ(845)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(693)
  • RS PRO(650)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(643)
  • 3M(スリーエム)(638)
  • ユタカメイク(630)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド用ヘッド PANDUIT(パンドウイット)

    MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド用ヘッド

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,298税込6,928
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    適合バンドMLTスチールバンド(MBS・MBHタイプ)
  • リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド PRTシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド PRTシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,798税込8,578
    1袋(25本)
    当日出荷
    ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。、配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。、マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
    仕様●色:黒●幅(mm):12.7●長さ(mm):1019●厚さ(mm):2.2●最大結束径(mm):305●引張強度(N):1112●屋内・屋外用●使用温度範囲:-60~85℃●材質/仕上:耐候性ナイロン66●コード番号:818-0395アズワン品番67-6603-75
  • MLT専用結束工具 PANDUIT(パンドウイット)

    MLT専用結束工具

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    バンドの端末を切断せずにそのまま内側に巻き込みます。
    仕様MLTステンレスバンド用トラスコ品番252-1784全長(mm)260質量(g)145適合バンド幅(mm)4.3・6.4・7.9
  • コードクリップ 粘着テープ付き LWCシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    コードクリップ 粘着テープ付き LWCシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1袋(100個)
    当日出荷
    電線、ケーブルなどを保持します。、カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。、カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。、ケーブルの保持、固定。
    仕様●色:黒●縦(mm):25.4●横(mm):25.4●最大結束径(mm):9.4●固定方法:粘着テープ●使用温度範囲(℃):-29~49●最大静荷重(g):227●ロック時高さ(mm):14.2●最大静荷重(g):227●屋内用●材質/仕上:ナイロン66●コード番号:836-0907アズワン品番67-6603-19
  • コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付オレンジ CLTシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付オレンジ CLTシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,998税込7,698
    1巻
    翌々日出荷
    よじれず柔軟性があります。、耐衝撃、耐摩耗に優れています。、スリットが入っているため、簡単に取り付けられます。、電線、ケーブルの保護および摩耗防止。
  • ナイロン結束バンド コンタータイ 耐熱性タイプ 黒 CBRシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド コンタータイ 耐熱性タイプ 黒 CBRシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1袋(1000本)
    当日出荷
    結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。、連続して振動のある場所での使用に適しています。、電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。、ケーブルの結束に。
    仕様●材質/仕上:耐熱性ナイロン66●コード番号:818-0208アズワン品番67-6602-70
  • ナイロン結束バンド スタストラップ 2.4×102×0.9 耐候性タイプ 黒 1000本入 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド スタストラップ 2.4×102×0.9 耐候性タイプ 黒 1000本入

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1袋(1000本)
    4日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。 ケーブルの結束。
    仕様●色:黒●幅(mm):2.4●長さ(mm):102●厚さ(mm):0.9●最大結束径(mm):20●引張強度(N):80●使用温度範囲:-60~85℃●屋内・屋外用●CSA規格●UL94V-2●材質/仕上:耐候性ナイロン66●原産国:シンガポール●コード番号:818-0431アズワン品番67-6604-13
  • バリケードテープ PANDUIT(パンドウイット)

    バリケードテープ

    PANDUIT(パンドウイット)
    24,980税込27,478
    1箱(2巻×110m)
    30日以内出荷
  • ハザードテープ 粘着テープ PANDUIT(パンドウイット)

    ハザードテープ 粘着テープ

    PANDUIT(パンドウイット)
    22,980税込25,278
    1箱(2巻×110m)
    30日以内出荷
  • 長尺ステンレスバンド切断用特殊治具 PANDUIT(パンドウイット)

    長尺ステンレスバンド切断用特殊治具

    PANDUIT(パンドウイット)
    55,980税込61,578
    1個
    20日以内出荷
    MLTタイプ長尺ステンレスバンド(MBH-TLR、MBH-MR、MBH-TLR316、MBH-MR316)切断用特殊治具です。 結束工具:GS4MTとともに使用します。
    用途ステンレスバンドの切断トラスコ品番828-1439材質スチール質量(g)27
  • MLTステンレスバンド専用工具 PANDUIT(パンドウイット)

    MLTステンレスバンド専用工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    66,980税込73,678
    1丁
    当日出荷
    手動工具にもかかわらず使用が簡単で、ステンレスの先端をきれいに切断します。
    用途MLTステンレスバンドを締め付けて安全に切断します。トラスコ品番355-2683適合機種MBS・MBH質量(g)900幅×長さ(mm)200×148