絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(691)
  • WURTH ELEKTRONIK(90)
  • エスコ(60)
  • ユタカメイク(35)
  • 三友(23)
  • 信越工業(20)
  • 宮島化学工業(13)
  • 泰興(7)
  • NAC(長堀工業)(6)
  • HEIKO(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • 紺屋商事(6)
  • セキスイ(5)
  • アイネット(5)
  • TRUSCO(4)
  • デンカエレクトロン(4)
  • 全国家庭用品卸商業協同組合(4)
  • LINKMAN(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(Φmm)から絞り込む
  • リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド PRTシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド PRTシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,798税込8,578
    1袋(25本)
    当日出荷
    ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。、配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。、マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
    仕様●色:黒●幅(mm):12.7●長さ(mm):1019●厚さ(mm):2.2●最大結束径(mm):305●引張強度(N):1112●屋内・屋外用●使用温度範囲:-60~85℃●材質/仕上:耐候性ナイロン66●コード番号:818-0395アズワン品番67-6603-75
  • コードクリップ 粘着テープ付き LWCシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    コードクリップ 粘着テープ付き LWCシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1袋(100個)
    当日出荷
    電線、ケーブルなどを保持します。、カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。、カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。、ケーブルの保持、固定。
    仕様●色:黒●縦(mm):25.4●横(mm):25.4●最大結束径(mm):9.4●固定方法:粘着テープ●使用温度範囲(℃):-29~49●最大静荷重(g):227●ロック時高さ(mm):14.2●最大静荷重(g):227●屋内用●材質/仕上:ナイロン66●コード番号:836-0907アズワン品番67-6603-19
  • コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付オレンジ CLTシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付オレンジ CLTシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    よじれず柔軟性があります。、耐衝撃、耐摩耗に優れています。、スリットが入っているため、簡単に取り付けられます。、電線、ケーブルの保護および摩耗防止。
  • ナイロン結束バンド コンタータイ 耐熱性タイプ 黒 CBRシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド コンタータイ 耐熱性タイプ 黒 CBRシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1袋(1000本)
    当日出荷
    結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。、連続して振動のある場所での使用に適しています。、電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。、ケーブルの結束に。
    仕様●材質/仕上:耐熱性ナイロン66●コード番号:818-0208アズワン品番67-6602-70
  • ナイロン結束バンド スタストラップ 2.4×102×0.9 耐候性タイプ 黒 1000本入 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド スタストラップ 2.4×102×0.9 耐候性タイプ 黒 1000本入

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1袋(1000本)
    4日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。 ケーブルの結束。
    仕様●色:黒●幅(mm):2.4●長さ(mm):102●厚さ(mm):0.9●最大結束径(mm):20●引張強度(N):80●使用温度範囲:-60~85℃●屋内・屋外用●CSA規格●UL94V-2●材質/仕上:耐候性ナイロン66●原産国:シンガポール●コード番号:818-0431アズワン品番67-6604-13
PPひも