ロープ、ヒモ :「耐熱性」の検索結果

ロープ、ヒモとは、梱包作業をする際の最も基本的な梱包用品です。さまざまな素材があり、ポリプロピレン、紙、麻などが代表的。それぞれ固有の特性があるため、用途や目的に応じ適切な素材のロープ、ヒモを選びます。ポリエチレンは、軽量で水に強く発色も良いことがメリット。麻は天然繊維のため、紫外線や摩擦、熱に強い利点があります。ポリエステルは酸やアルカリに強く、耐候性に優れ摩擦強度もあり、漁業やマリンレジャー、荷役などに使われる丈夫な素材です。
関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T120M シリーズ黒色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。直径 125 mm、長さ 460 mm、幅 7.6 mm の束があります。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この製品は、耐熱性や耐薬品
仕様●長さ:460mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120M●引張強度:535N●最大バンドル直径:130mm●コード番号:705-6381 アズワン品番65-7478-65
1袋(100個)
9,298 税込10,228
欠品中

Tシリーズ熱安定化ケーブルタイ。熱安定化ケーブルタイは、高温に晒される用途に最適です。 このケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線、結束、及び固定に使用することができます。特長と利点 熱安定化ケーブルタイ 耐熱性: 最高+105℃ 内側のギザ歯によ
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3841 アズワン品番65-7473-74
1袋(100個)
1,998 税込2,198
欠品中

HellermannTyton MST シリーズケーブルタイは、ステンレススチール 304結束後に緩みなし耐腐食性及び耐候性。耐振動性が大幅に向上。化学薬品に対する優れた耐性。省スペースのソリューションです。耐熱性。不燃。ステンレススチール結束バンドは、鉄道車両、ジェットエンジン、発電所内、海上の掘削プラットフォームなど、天候、海水、温度の過酷な環境で
仕様●長さ:700mm●幅:5.9 mm●色:金属●材質:ステンレス鋼●タイプ:リリース不可●シリーズ:MST700S アズワン品番65-7433-61
1袋(100個)
59,980 税込65,978
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)結束バンド 700mm x 8.9 mm 1袋 100個入
HellermannTyton MST シリーズケーブルタイは、ステンレススチール 304結束後に緩みなし耐腐食性及び耐候性。耐振動性が大幅に向上。省スペースのソリューションです。耐熱性。不燃。ステンレススチール結束バンドは、鉄道車両、ジェットエンジン、発電所内、海上の掘削プラットフォームなど、天候、海水、温度の過酷な環境で負荷やケーブルをしっかりと固
仕様●長さ:700mm●幅:8.9 mm●タイプ:リリース不可●シリーズ:MST700M アズワン品番65-7433-92
1袋(100個)
149,800 税込164,780
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)結束バンド 509mm x 8.9 mm 1袋 100個入
HellermannTyton MST シリーズケーブルタイは、ステンレススチール 304結束後に緩みなし耐腐食性及び耐候性。耐振動性が大幅に向上。省スペースのソリューションです。耐熱性。不燃。ステンレススチール結束バンドは、鉄道車両、ジェットエンジン、発電所内、海上の掘削プラットフォームなど、天候、海水、温度の過酷な環境で負荷やケーブルをしっかりと固
仕様●長さ:509mm●幅:8.9 mm●タイプ:リリース不可●シリーズ:MST500M アズワン品番65-7426-14
1袋(100個)
129,800 税込142,780
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)結束バンド 369mm x 8.9 mm 1袋 100個入
HellermannTyton MST シリーズケーブルタイは、ステンレススチール 304結束後に緩みなし耐腐食性及び耐候性。耐振動性が大幅に向上。省スペースのソリューションです。耐熱性。不燃。ステンレススチール結束バンドは、鉄道車両、ジェットエンジン、発電所内、海上の掘削プラットフォームなど、天候、海水、温度の過酷な環境で負荷やケーブルをしっかりと固
仕様●長さ:369mm●幅:8.9 mm●タイプ:リリース不可●シリーズ:MST360M アズワン品番65-7426-39
1袋(100個)
99,980 税込109,978
欠品中

Tシリーズ熱安定化ケーブルタイ。熱安定化ケーブルタイは、高温に晒される用途に最適です。 このケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線、結束、及び固定に使用することができます。特長と利点 熱安定化ケーブルタイ 耐熱性: 最高+105℃ 内側のギザ歯により、しっかり保持 手又は取り付け工具で取り付け可能 各種サイズ及び色を用意
仕様●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50S●引張強度:225N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3832 アズワン品番65-7473-80
1袋(100個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T120L シリーズ黒色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。バンドルの直径は 225 mm、長さは 760mm、幅は 7.6 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用され
仕様●長さ:760mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:50pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120L●引張強度:535N●最大バンドル直径:225mm アズワン品番65-7365-84
1袋(50個)
9,998 税込10,998
欠品中

Tシリーズ熱安定化ケーブルタイ。熱安定化ケーブルタイは、高温に晒される用途に最適です。 このケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線、結束、及び固定に使用することができます。特長と利点 熱安定化ケーブルタイ 耐熱性: 最高+105℃ 内側のギザ歯により、しっかり保持 手又は取り付け工具で取り付け可能 各種サイズ及び色を用意
仕様●長さ:760mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T120L●引張強度:535N●最大バンドル直径:225mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3826 アズワン品番65-7457-59
1袋(50個)
9,998 税込10,998
欠品中

単一穴アセンブリ用の固定タイです。1 つの穴アセンブリ用の固定タイです 耐熱性でハロゲンフリーです 両エッジにはギザが付いているので、どちらの側からでもケーブルを挿入できます 加工ツールで締めるまで解除できます BHT シリーズ、丸頭 / 中央窪みがあります 小型の角形ヘッドを備えた CT シリーズです 防火特性は UL94 V2 に適合しています
仕様●長さ:200mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:外歯●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:CT203●引張強度:700N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:190-3708 アズワン品番65-7480-17
1袋(50個)
8,598 税込9,458
7日以内出荷

Tシリーズ熱安定化ケーブルタイ。熱安定化ケーブルタイは、高温に晒される用途に最適です。 このケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線、結束、及び固定に使用することができます。特長と利点 熱安定化ケーブルタイ 耐熱性: 最高+105℃ 内側のギザ歯により、しっかり保持 手又は取り付け工具で取り付け可能 各種サイズ及び色を用意
仕様●長さ:387mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T120R(E)●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●耐火性:ハロゲンフリー アズワン品番65-7362-69
1袋(100個)
5,698 税込6,268
7日以内出荷

単一穴アセンブリ用の固定タイです。1 つの穴アセンブリ用の固定タイです 耐熱性でハロゲンフリーです 両エッジにはギザが付いているので、どちらの側からでもケーブルを挿入できます 加工ツールで締めるまで解除できます BHT シリーズ、丸頭 / 中央窪みがあります 小型の角形ヘッドを備えた CT シリーズです 防火特性は UL94 V2 に適合しています
仕様●長さ:375mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:BHT375M●引張強度:700N●最大バンドル直径:100mm●耐火性:ハロゲンフリー アズワン品番65-7371-07
1袋(50個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T150R シリーズ黒色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。バンドルの直径は 100 mm、長さは 365 mm、幅は 7.6 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用され
仕様●長さ:365mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:25pack●紫外線抵抗力:なし●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120R●引張強度:780N●最大バンドル直径:105mm アズワン品番65-7405-86
1袋(100個)
12,980 税込14,278
欠品中

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T150XL シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。バンドル径は 330 mm、長さは 109 mm、幅は 8.9 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用され
仕様●長さ:1.095m●幅:8.9 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:25pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T150XL●引張強度:780N●最大バンドル直径:330mm●耐火性:自消性 アズワン品番65-7421-29
1袋(25個)
15,980 税込17,578
欠品中

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30LL シリーズの天然結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。束の直径は 80 mm、長さは 290 mm、幅は 3.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます
仕様●長さ:290mm●幅:3.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30LL●引張強度:135N●最大バンドル直径:80mm●耐火性:ハロゲンフリー アズワン品番65-7369-41
1袋(100個)
5,598 税込6,158
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)結束バンド 100mm x 2.5 mm 青 PA 6.6 1袋 100個入
ヘラマンタイトン ケーブルタイヘラマンタイトン T18R HR シリーズの天然結束バンドは、ナイロン 4.6 ( PA66 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。この製品は、リサイクル可能な 100 % の高品質プラスチック製です。ナイロン 46 はポリアミドの一種で、ナイロン 6 又はナイロン 66 より融点が高く、短期間でも耐熱性が必要な用
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:青●材質:PA 6.6●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●耐火性:ハロゲンフリー アズワン品番65-7370-24
1袋(100個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

Hellermann Tytonボールロック付きケーブルタイ。ボールロック付きケーブルタイは、高い強度、信頼性、及び耐火性が重視される用途に最適です。材質: ステンレススチール304 解除不能なロック機構 耐腐食性 耐候性 化学抵抗 耐磁性 高い耐熱性 不燃。用途:。機械製造 化学産業 石油プラットフォーム 公共交通機関 造船 鉱業 装置の構成 劇場や展示ホールの固定照明
仕様●長さ:201mm●幅:4.6 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT8S●引張強度:670N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:255-2604 アズワン品番65-7466-55
1袋(100個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50I シリーズの天然ケーブルタイは、ポリアミド( PA46 )製です。束の直径は 85、長さは 300 mm、幅は 4.6 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、優れたリサイクル性を実現しています。このタイは、手動でも加工工具を使用して簡単に使用できます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 150 ℃ までの高い耐熱性 より高温のケーブルタイ 中には
仕様●長さ:300mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ポリアミド●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:T50I●引張強度:225N●最大バンドル直径:85mm●コード番号:810-3885 アズワン品番65-7473-81
1袋(100個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

金属製タイは、高い強度、信頼性、耐火性を必要とするあらゆる用途に最適です。MBT シリーズのステンレススチール結束バンドは、化学産業、石油プラットフォーム、大量輸送、造船、鉱業で使用できます。MBT タイは、機械製造、建設、無線技術の外部にも適しています。さらに、MBT タイは、劇場や展示場での照明の固定に最適です。ステンレススチール 304 製のケーブルタイ MBT です 解除不能なロック機構 耐腐食性 耐候性 化学薬品に対する優れた耐性 耐熱性が高い 不燃
仕様●長さ:521mm●幅:12.3 mm●色:ナチュラル●材質:ステンレス鋼●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT●引張強度:2700N●最大バンドル直径:152mm●コード番号:194-6384 アズワン品番65-7463-23
1袋(50個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

Hellermann Tyton の 151-00927 クリップは、穴が開け済みのパネルに最適です。取り付けに工具は必要ありません。手で取り付けるだけで済みます。ケーブルを取り付けると、クリップにはめ込むだけです。クリップを取り外さずに、ケーブルを取り外して再取り付けできます。PA66HIRHSUV 素材を使用したクリップは、耐熱性、UV 安定性に加え、柔軟性も向上しています。工具を必要とせず組み立てが簡単 ディスクカバーの付いたタイプは穴があいていて、ほこりや汚れから保護します。 固定式カラーにより束を Ratlefree かつ確実に保持、バンドルの設置後の作業に最適 メンテナンス時にバンドルの交換が簡単
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:7.6mm●固定方法:ケーブル取り付け●材質:ナイロン 66●色:黒●コード番号:198-4661 アズワン品番65-7444-24
1袋(100個)
6,298 税込6,928
欠品中

HellermannTyton 熱安定化結束バンドは、幅広いサイズロックヘッドが開いているため、すばやく簡単に挿入できます。事前ロック機能を内蔵しています。アプリケーションの速度が 25% 以上向上しました。内側のセレーションで Strong Hold をしっかりと固定。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。+105 ℃ までの耐熱性が向上していますケーブル、パイプ、A.D ホースの結束と固定用の Q シリーズケーブルタイです。革新的で効果的な結束バンドを使用することで、すばやく簡単に結束できます。さまざまなサイズの熱安定化結束バンドを用意しています ロックヘッドが開いているため、すばやく簡単に挿入できます
仕様●長さ:290mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●シリーズ:Q50I●コード番号:215-9067 アズワン品番65-7431-49
1袋(100個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T120M シリーズ結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。バンドルの直径は 125 mm、長さは 460 mm、幅は 7.6 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。ほとんどあらゆる用途に使用できます。この熱安定化結束バンドは、高温に曝される用途に最適です。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 中には、バンドルの周りにはしっかりとしたセレーションがあります 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 内側のギザ歯により、しっかり保持 耐熱性:最高 105 ℃ 伸張強度は 535N です用途結束 ルーティング ケーブルの固定 ホースの固定 パイプの固定
仕様●長さ:460mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T120M●引張強度:535N●最大バンドル直径:125mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3829 アズワン品番65-7473-38
1袋(100個)
12,980 税込14,278
欠品中

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T120XM シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 175 mm、長さは 600 mm、幅は 7.6 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 535N です 動作温度範囲: -40 → 85 ℃用途ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定認定UL94 V2 認定 US MIL 231-90 HF 認定
仕様●長さ:600mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120XM●引張強度:535N●最大バンドル直径:175mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3851 アズワン品番65-7473-79
1袋(50個)
6,598 税込7,258
7日以内出荷

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T120M シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。直径 125 mm、長さ 460 mm、幅 7.6 mm の束があります。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 535N です 動作温度範囲: -40 → 85 ℃用途ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定認定UL94 V2 認定 US MIL 231-90 HF 認定
仕様●長さ:460mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:なし●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120M●引張強度:535N●最大バンドル直径:130mm●コード番号:190-4149 アズワン品番65-7472-60
1袋(100個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T120I シリーズ黒色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 80 mm、長さは 300 mm、幅は 7.6 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 汚染のリスクを大幅に低減 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 磁気および X 線検出が可能です リリース不可 伸張強度は 535N です 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 耐候性及び耐紫外線性用途ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定認定UL94 V2 認定 US MIL 231-90 HF 認定
仕様●長さ:300mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120I●引張強度:535N●最大バンドル直径:80mm●コード番号:705-6378 アズワン品番65-7478-67
1袋(100個)
8,998 税込9,898
欠品中

。HellermannTyton FlexTackケーブルタイマウント。HellermannTytonのFlexTackマウントは、凹凸のある低エネルギー面や、ドリル穴を開けられない場合に最適な革新的な固定ソリューションです。このケーブルタイマウントは、設計の自由度を拡大し、均一なストレス分散と軽量化をもたらします。特長と利点。凹凸面用のフレキシブルマウント 均一なアクリル系接着剤を使用するFMBマウント 設計自由度の拡大 均一なストレス分散と軽量化 高結合強度と優れた温度耐性 PP、PE、塗装 / ニス塗り面など低エネルギー面向けの革新的な固定ソリューション つまんで簡単に剥がせる保護ホイル 耐熱性: 最高+105℃ ハロゲンフリー RoHS対応(2022年10月現在) ELV準拠指令条項4 (2)。用途。FlexTackマウントは、幅広い屋内及び屋外の塗装 / ニス塗り、プラスチック、又は金属面への固定に最適です。主な用途は、自動車、電気設備、オフショア、鉄道、造船、航空宇宙、医療、風力発電、農業などの産業向けです。
仕様●色:白●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:FlexTack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●入数:100●耐火性:自消性●コード番号:126-0338 アズワン品番65-7466-38
1袋(100個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

HellermannTyton FlexTackケーブルタイマウント。HellermannTytonのFlexTackマウントは、凹凸のある低エネルギー面や、ドリル穴を開けられない場合に最適な革新的な固定ソリューションです。このケーブルタイマウントは、設計の自由度を拡大し、均一なストレス分散と軽量化をもたらします。特長と利点。凹凸面用のフレキシブルマウント 均一なアクリル系接着剤を使用するFMBマウント 設計自由度の拡大 均一なストレス分散と軽量化 高結合強度と優れた温度耐性 PP、PE、塗装 / ニス塗り面など低エネルギー面向けの革新的な固定ソリューション つまんで簡単に剥がせる保護ホイル 耐熱性: 最高+105℃ ハロゲンフリー RoHS対応(2022年10月現在) ELV準拠指令条項4 (2)。用途。FlexTackマウントは、幅広い屋内及び屋外の塗装 / ニス塗り、プラスチック、又は金属面への固定に最適です。主な用途は、自動車、電気設備、オフショア、鉄道、造船、航空宇宙、医療、風力発電、農業などの産業向けです。
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:FlexTack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●入数:100●耐火性:自消性●コード番号:126-0337 アズワン品番65-7435-84
1袋(100個)
39,980 税込43,978
93日以内出荷

規格: DIN EN50146。UL。HellermannTyton T シリーズ耐熱ケーブル。ナイロン 6.6 製の耐熱ケーブルタイです。ナイロン 6.6 は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。 内側にギザがあり、Strong Hold 機能によりしっかりと固定できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に適していま
仕様●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50S●引張強度:225N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリー アズワン品番65-7369-98
1袋(100個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

規格: DIN EN50146。UL。HellermannTyton T シリーズ耐熱ケーブル。ナイロン 6.6 製の耐熱ケーブルタイです。ナイロン 6.6 は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。 内側にギザがあり、Strong Hold 機能によりしっかりと固定できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に適していま
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリー アズワン品番65-7370-18
1袋(100個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

規格: DIN EN50146。UL。HellermannTyton T シリーズ耐熱ケーブル。ナイロン 6.6 製の耐熱ケーブルタイです。ナイロン 6.6 は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。 内側にギザがあり、Strong Hold 機能によりしっかりと固定できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に適しています。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。高い降伏強度 UL94V-2 難燃
仕様●長さ:175mm●幅:4 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T40R●引張強度:180N●最大バンドル直径:40mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:231-9407 アズワン品番65-7369-61
1袋(100個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

規格: DIN EN50146。UL。HellermannTyton T シリーズ耐熱ケーブル。ナイロン 6.6 製の耐熱ケーブルタイです。ナイロン 6.6 は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。 内側にギザがあり、Strong Hold 機能によりしっかりと固定できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に適しています。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。高い降伏強度 UL94V-2 難燃性 低い挿入力で高い伸張強度を実現 シンプルで迅速な取り付け 手動または加工ツールを使用して簡単にアプリケーションを実行できます。特長及び利点
仕様●長さ:210mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T80R●引張強度:355N●最大バンドル直径:55mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:231-9441 アズワン品番65-7369-59
1袋(100個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

規格: DIN EN50146。UL。HellermannTyton T シリーズ耐熱ケーブル。ナイロン 6.6 製の耐熱ケーブルタイです。ナイロン 6.6 は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。 内側にギザがあり、Strong Hold 機能によりしっかりと固定できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に適しています。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。高い降伏強度 UL94V-2 難燃性 低い挿入力で高い伸張強度を実現 シンプルで迅速な取り付け 手動または加工ツールを使用して簡単にアプリケーションを実行できます。特長及び利点
仕様●長さ:260mm●幅:3.3 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30LR●引張強度:135N●最大バンドル直径:65mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:231-9435 アズワン品番65-7373-39
1袋(100個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

規格: DIN EN50146。UL。HellermannTyton T シリーズ耐熱ケーブル。ナイロン 6.6 製の耐熱ケーブルタイです。ナイロン 6.6 は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。 内側にギザがあり、Strong Hold 機能によりしっかりと固定できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に適しています。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。高い降伏強度 UL94V-2 難燃性 低い挿入力で高い伸張強度を実現 シンプルで迅速な取り付け 手動または加工ツールを使用して簡単にアプリケーションを実行できます。特長及び利点
仕様●長さ:535mm●幅:13.2 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:LK5●引張強度:1115N●最大バンドル直径:150mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:231-9508 アズワン品番65-7370-87
1袋(50個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

規格: DIN EN50146。UL。HellermannTyton T シリーズ耐熱ケーブル。ナイロン 6.6 製の耐熱ケーブルタイです。ナイロン 6.6 は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。 内側にギザがあり、Strong Hold 機能によりしっかりと固定できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に適しています。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。高い降伏強度 UL94V-2 難燃性 低い挿入力で高い伸張強度を実現 シンプルで迅速な取り付け 手動または加工ツールを使用して簡単にアプリケーションを実行できます。特長及び利点
仕様●長さ:140mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T18I●引張強度:80N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:231-9340 アズワン品番65-7457-79
1袋(100個)
2,398 税込2,638
欠品中