カテゴリ
絞り込み
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
- KP(ポリエチレン、ポリエステル)(44)
- PP(ポリプロピレン)(1)
- PV(ポリエチレン、ビニロン混撚)(4)
- その他(4)
- アクリル(15)
- アラミド(4)
- アルミ(3)
- クレモナ(ビニロン)(132)
- ゴム(7)
- シュロ(3)
- スチール(11)
- ステンレス(6)
- ナイロン(114)
- ポリエステル(124)
- ポリエチレン(209)
- ポリプロピレン(397)
- 塩ビ(28)
- 紙(56)
- 綿(81)
- 麻(74)
- 材質をもっと見る
色
ブランド
- モノタロウ(13)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(699)
- ユタカメイク(356)
- 三友(317)
- エスコ(197)
- まつうら工業(106)
- 宮島化学工業(96)
- WURTH ELEKTRONIK(90)
- 八ツ矢工業(40)
- 紺屋商事(38)
- 信越工業(32)
- 名古屋製綱(32)
- TRUSCO(26)
- 丸三(22)
- グリーンクロス(20)
- 近江屋ロープ(20)
- TORAY(東レ・モノフィラメント)(20)
- 伊藤製鋼(16)
- HEIKO(15)
- 泰興(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合

スカイコード
丸三¥8,498~税込¥9,348~1セット(5巻)9日以内出荷伸縮が少ないので、しっかりと縛れます。軽く、強く、柔軟性があり結びやすいです。水に強く、濡れても強度が落ちないから安心!質量(kg)1.5(1個あたり)
トラックロープPエステル混撚
三友¥1,598税込¥1,7581本当日出荷しなやかで強度があり、耐水性に優れています。両端リング加工済みです。用途シート止等・荷物の固定。その他【安全強度】約210kgf材質ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)12×10引張強度N(kgf)約1050
PP強力縄 HR-101
三友¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷ポリプロピレン製の強力ナワです。軽量で強度に優れ、水に濡れても硬くなりません。用途一般包装・農水産物用。材質ポリプロピレン寸法(幅Wmm×長さLm)100×1000
ナイロン丸紐
TRUSCO¥289税込¥3181袋(1本)当日出荷伸びが少なく耐久性のある吊紐です。用途額縁用トラスコ品番381-0508材質ナイロン全長(mm)3000色グレー直径(Φmm)2.5品名ナイロン丸紐3m耐荷重4kg
綿ロープ 金剛打
名古屋製綱¥8,998~税込¥9,898~1巻4日以内出荷から10日以内出荷綿混紡糸を使用した金剛打ロープです。金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キンク(よじれ)か発生しにくく、しなやかで扱いやすいロープです。手触りが良く柔らかい素材の為、結束がしやすいロープです。熱に強く、軟化がしにくいロープです。用途陸上用全般色白長さ(m)300ロープ仕様撚り:金剛打
エステルスパン金剛打ロープ
名古屋製綱¥8,898~税込¥9,788~1巻4日以内出荷から8日以内出荷ポリエステルスパンは、水にぬれても硬くなりにくく、柔軟性に優れた材質です。12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キンク(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。用途陸上用全般色白長さ(m)300ロープ仕様撚り:金剛打
ナイロン金剛打ロープ
名古屋製綱¥5,898~税込¥6,488~1巻4日以内出荷から8日以内出荷ナイロンは一般的に合繊ロープの中では最も破断力が高く、耐摩耗性に非常に優れています。金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キング(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。用途陸上用全般ロープ仕様撚り:金剛打
マジックバンド両面成型
ユタカメイク¥269~税込¥296~1個3日以内出荷から8日以内出荷巻き付けて結束具として使用。、電源コード・ケーブル・園芸植物やホースの結束に。、両面マジック(成型)とは本体の片面が「フック」、もう片面が「ループ」の面ファスナー。
スタータロープ 5mm×10m
ユタカメイク¥1,198税込¥1,3181個欠品中コンパクトな小袋入りタイプ。 引き取っ手付き。仕様●サイズ:約5mm×約10m●質量:163g●材質:ナイロン●製造国:日本アズワン品番67-7069-20
八ツ打 クレモナロープ
東京製綱¥289~税込¥318~1本(1m)ほか6日以内出荷必要長さを1m単位でご用意します!(1mから定尺300mまで) *強度は低いがスベリにくく扱いやすい *スレ摩耗に強い *耐候性は優れる用途船舶用:フラグライン(揚旗線)・レッドライン(測鉛線)他、 漁業用:沈子縄(岩縄)・浮子縄・手縄(投網用)材質クレモナ直径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド 100mm x 2.3 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,898税込¥5,3881袋(100個)5日以内出荷HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton IT18R シリーズナチュラル識別結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.3 mm です。この識別用タイを使用することで、1 回の操作でケーブルやより線を固定 / マーキングできます。識別番号は、ブランドにすることも、消えないマーカーペンで手動でマークすることもできます。その主な利点の 1 つは、ケーブル束を異なるタイミングで固定して識別できる Ability です。特長と利点ケーブル束の簡単な識別と固定にワンステップで使えます ペン( 232-0895 を使用すると、手動又は一時的なマーキングが可能です ) 232-0895 を使用すると、手動又は一時的なマーキングが可能です (及び 514-5681 です ) 及び 514-5681 です リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 伸張強度は 80 N です認定UL94 V2 認定仕様●長さ:100mm●幅:2.3 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:IT18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:192-5275アズワン品番65-7472-26
ヘルメットステッカー EA983ANシリーズ
エスコ¥755税込¥8311組(10枚)5日以内出荷仕様●内容:フォークリフト作業指揮者●入数:10枚●サイズ:35×25mm●材質:基材/ポリオレフィン 粘着剤/アクリル系●裏面のり付●粘着
結束バンド 200mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,798税込¥3,0781袋(100個)6日以内出荷HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18L シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 55 mm、長さは 205 mm、幅は 2.5 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。この結束バンドは、ほぼすべての用仕様●長さ:200mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:UV 抵抗●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18L●引張強度:80N●最大バンドル直径:55mm●耐火性:自消性アズワン品番65-7435-49
400x 4.6mm 結束バンド 耐候性/100本
エスコ¥2,190税込¥2,4091パック(100本)4日以内出荷カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。仕様●全長(mm):400●幅(mm):4.6●厚み(mm):1.5±0.25●最大径(mm):116●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):22●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40~85°
平テープ極厚手
宮島化学工業(2件のレビュー)¥749税込¥8241個翌々日出荷農家のひもシリーズ、風に強く屋外作業での誘引に最適、強度抜群!。従来品の2倍の厚さ(約40ミクロン)。ハウスバンドより強度は無いが低摩擦により農業用フイルムの破損が少ない。紫外線劣化にも強い。一般的な製品より強度も2倍あり丈夫、(標準引っ張り強度約60kgf)。切り口が縦割れ少なく製造物に対しての異物混入が防げる用途引越荷物や機械、部品など資材の結束や梱包/農作物の誘引や資材の結束作業/トンネルマルチフイルムの押えヒモ/葉物野菜の収穫梱包作業。木材・板材の結束作業/倉庫パレット荷物の仮押さえ(ハチマキ)。バラや花木の結束作業など材質ポリエチレン幅(mm)約50色ホワイト長さ(m)約250厚さ(μm)40
ポリエステルスパンロープ 黄
名古屋製綱¥5,898~税込¥6,488~1巻4日以内出荷から8日以内出荷水に濡れても硬くなりにくく、スレにも強い。アスレチックネットなどのレジャー関連や介錯ロープなどの産業資材向けとして幅広く使用されております。さらに、カラーバリエーションを生かし、インテリアや手芸にも使用されております。材質ポリエステルスパン色黄
ジュート麻8打ナチュラルロープ(芯入り)
まつうら工業¥3,998~税込¥4,398~1巻6日以内出荷から9日以内出荷環境に優しい天然素材のジュート麻製の8打ち(芯入り)組みひも形状のロープです。ばらけにくく、キンクしにくいので扱いやすいです。しなやかで手触りもよいです。用途各種固定や結束作業に。装飾やディスプレイにも。仕様丸巻、(打ち方)8打ち(芯入り)材質ジュート色茶色太さ(Φmm)8切断荷重(kN)0.98
トヨフロン スーパーLハード S75Y
TORAY(東レ・モノフィラメント)¥2,198~税込¥2,418~1個6日以内出荷*唯一無二の耐摩耗性を生む特許製法。根ズレ後も安心の残存強度を誇る。 *優れたハリコシと結束性。ハードな使用感、「強さ」が実感できる高硬度フロロ。用途根ズレに打ち勝つ耐摩耗性長さ(m)50インデックス磯ライン色ナチュラル
将鱗 へら スタンダードハリス A74E
TORAY(東レ・モノフィラメント)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から6日以内出荷高強度としなやかさをバランスよく実現したハリス。結節強度が高く、短いハリスから長ハリスまで対応。渋るへらの繊細な吸い込みでもしっかり反応するしなやかさ。用途管理釣り場から野釣りまで対応、オールラウンドハリス。長さ(m)50インデックスへらライン色ナチュラル
クレモナSロープ 白 20mm
伊藤製鋼¥4,998~税込¥5,498~1巻6日以内出荷強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。 水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。 天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。材質クレモナ色白太さ(mm)20
クレモナSロープ 白 18mm
伊藤製鋼¥4,398~税込¥4,838~1巻6日以内出荷強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。 水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。 天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。材質クレモナ色白太さ(mm)18
麻ロープ HRシリーズ
三友産業社¥1,698~税込¥1,868~1巻3日以内出荷から5日以内出荷滑り・伸びが少なく、天然素材で環境に優しい。農業や祭事・インテリア装飾用に。表示サイズと実寸に若干の誤差があります。命綱としての使用は危険なのでやめてください。鋭い角や荒い面とロープを擦れさせない様にして下さい。とくに鋭い角部にかけて張力を与えると切断する場合があります。材質ジュート色茶引張強度(kg)330ロープ径(Φmm)6
ロープ クレモナロープ万能パック
ユタカメイク¥11,980税込¥13,1781個当日出荷手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。用途各種結束、テント、タープ用など。トラスコ品番828-6003材質ビニロン質量(kg)1.9長さ(m)100包装形態バンド掛け巻RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)6ロープ仕様3つ打ち
ナイロンクロスロープ
芦森工業¥7,798~税込¥8,578~1巻4日以内出荷から8日以内出荷8ツ打ちのナイロンクロスロープです。 一般の合繊繊維の中で最も強力で優れています。 摩擦とショックに非常に強いです。 リードロープや牽引ロープ・安全ネットの補修などに最適です。耐候性、耐薬品性に優れています。
KPロープ キ混
近江屋ロープ¥3,998~税込¥4,398~1巻8日以内出荷から10日以内出荷安価で強力なポリエチレンの特性を生かし、作業性をアップさせるためにポリエステルの糸を混ぜて作られたロープです。 軽量で強力、作業性の良いロープです。 農園芸用、荷役用、現場作業用まで幅広い用途で使用できます。