絞り込み
適合バンド幅(mm)
- 32
- 9~16(2)
- 9~19(3)
- 10~19(4)
- 12~16(2)
- 13(3)
- 13~16(1)
- 13~19(1)
- 15.5(1)
- 16(9)
- 16~19(1)
- 16~25(2)
- 16~32(1)
- 17(1)
- 19(14)
- 19~25(1)
- 19~32(2)
- 25(2)
ブランド
- ケイケイ(2)
- 鋼鈑工業(1)
各種バンド用引き締め機・封緘機・カッターとは、PPバンドや帯鉄を使用した梱包の際にバンドを引き締め、封緘する梱包用品です。バンド用引き締め機はPPバンドや紙バンド、ポリエステルバンド、ヘビーバンド、帯鉄に使用し、片締めタイプや両締めタイプがあります。使用できるバンドの種類に適合がありますので、注意が必要です。封緘機は引き締め機と併せて使用し、バンドを封緘します。帯鉄用バンドカッターは、シール封緘後に余ったバンドを切り落とします。
商品豆知識

封緘機 KK150型
ケイケイ¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷から6日以内出荷オーバーラップシール用の封緘機です。またプッシュタイプのエアーツールの手動封緘機としても使用できます。全長(mm)500タイプ左右シングルバンド厚さ(mm)0.7~1.0適合バンド帯鉄シール厚(mm)0.8~0.9
帯鉄封緘機 シーラー
鋼鈑工業¥239,800税込¥263,7801台8日以内出荷帯鉄バンドをシール金具で瞬間的にかしめる封緘器です。用途金属コイル、金属パイプ、鋼材、線材、シート等のスチールバンドシール封緘にオールラウンドに対応。仕様ジョイント方式:アップシングルノッチ付属品ハイカプラPM30付、検査合格証、取扱説明書用QRコードのご案内空気圧力(MPa)0.6バンド厚さ(mm)0.5~1.2適合バンドスチール