各種バンド用引き締め機・封緘機・カッターとは、PPバンドや帯鉄を使用した梱包の際にバンドを引き締め、封緘する梱包用品です。バンド用引き締め機はPPバンドや紙バンド、ポリエステルバンド、ヘビーバンド、帯鉄に使用し、片締めタイプや両締めタイプがあります。使用できるバンドの種類に適合がありますので、注意が必要です。封緘機は引き締め機と併せて使用し、バンドを封緘します。帯鉄用バンドカッターは、シール封緘後に余ったバンドを切り落とします。
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PPバンド 締め工具 モノタロウPPバンド 締め工具モノタロウ(27件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
手締め用PPバンド用に最適、引っ張る、切る、1台2役
用途PPバンド引き締め用適合バンド幅(mm)17以下幅(mm)90全長(mm)98材質(本体)アルミ材質(刃)
封緘器 PPバンド用 モノタロウ封緘器 PPバンド用モノタロウ(14件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
当日出荷
用途PPバンドシールを閉じる作業に。質量(kg)1.32
ホットスライドカッター48W goot(太洋電機産業)ホットスライドカッター48Wgoot(太洋電機産業)(17件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。
用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。消費電力(W)48最高温度(℃)480仕様RoHS指令適合品トラスコ品番407-2553種別本体全長284mm質量(g)104電源(V)AC100ヒーターセラミックヒーター
引締機 PPバンド用 モノタロウ引締機 PPバンド用モノタロウ(8件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
PPバンドの引締めからカットまで一連でできる優れものです。あまり力を掛けなくてもよいので、女性でも簡単に作業できます。
用途PPバンドの引き締め作業に適合バンドPPバンド適合バンド幅(mm)13~19種別PPバンド用引締機幅(mm)80全長(mm)410-320材質(本体)質量(g)1255取扱説明書(0.4MB)
ナイロンロープカッター55W goot(太洋電機産業)ナイロンロープカッター55Wgoot(太洋電機産業)(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
切断面は切り口が熔けてロープがほつれません。樹脂製の園芸ネット、漁網も切れます。カスの付きにくいクロームメッキこて先採用。
電源(V)AC100消費電力(W)55全長(mm)240コード長さ(m)1.5質量(g)70付属品コテ先HE-60Tトラスコ品番853-6827最高温度(℃)450
PPバンド用シール 小島鋼業PPバンド用シール小島鋼業
2,398税込2,638
1箱(1000個)
当日出荷
PPバンド用のシールです。
全長(mm)27バンド厚さ(mm)0.5~0.6適合バンドPPバンド
封函機 帯鉄用 モノタロウ封函機 帯鉄用モノタロウ(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
帯鉄バンド用の封函機です。市販の帯鉄用引締機と帯鉄用シール材を利用してバンドを引締め、帯鉄用シール材を取り付けて、本製品で封函できます。
用途帯鉄バンド用全長(mm)約392
引締機 KK4型 紙バンド・PPバンド兼用 小島鋼業引締機 KK4型 紙バンド・PPバンド兼用小島鋼業
19,980税込21,978
1台
当日出荷
紙バンド・PPバンド兼用の引締機です。特殊合金で非常に軽く、カッターが装備された合理的な設計で能率的に使用出来ます。使用バンドは、紙バンド、PPバンド兼用で長尺のまま使用出来る便利な機種です。
トラスコ品番646-7243全長(mm)330バンド厚さ(mm)0.4~0.6適合バンド幅(mm)10~19適合バンド紙バンド・PPバンド兼用
テンショナー PPバンド用 モノタロウテンショナー PPバンド用モノタロウ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
余分なPPバンドをカット出来、引き締め・切断が1台で作業できます。 簡単に、締め付けの出来る便利な増し締め用引き締め機です。 レバーを握り、上下のクランパーでバンドを挟んで、テンショナーを手前に引いてバンドを引き締めます。
用途PPバンドの引き締め・切断に。適合PPバンド種別き締め・切断寸法(mm)40×205×90適合バンド幅(mm)12~16取扱説明書(2.7MB)
引締機 帯鉄用 モノタロウ引締機 帯鉄用モノタロウ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
帯鉄バンド用の引締機になります。帯鉄用シール材や封函機と併用して対象物をシールすることができます。 手間を掛けずに簡単に引締め作業が行える便利な製品です。 【使用方法】 1)レバー部分を倒します。 2)帯鉄を対象物に掛けたら、引締機本体のレバーを強く握るとストッパー部が持ち上がりますので、そのすき間に帯鉄を通します。 3)レバーを持ち上げ、上下に動かせば帯鉄が引き締まります。 4) 別売のシールと封函機を使って封函し、再度引締機本体レバーを強く握って帯鉄を外せば完了です。
用途帯鉄バンド用適合バンド帯鉄帯鉄幅(mm)9~19型式片締用全長(mm)約375質量(kg)約1.96帯鉄厚(mm)0.8まで
ホットナイフ SURE(石崎電機製作所)ホットナイフSURE(石崎電機製作所)(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
消費電力(W)100最高温度(℃)380トラスコ品番442-9516全長(mm)286質量(g)280電源(V)AC100
封緘機 KK220型 PPバンド用 小島鋼業封緘機 KK220型 PPバンド用小島鋼業
10,980税込12,078
1台
当日出荷から翌々日出荷
PPバンド用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。封緘部は3山形になっていて、主要部品は全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
全長(mm)400バンド厚さ(mm)0.4~0.6適合バンドPPバンド
帯鉄用シール 小島鋼業帯鉄用シール小島鋼業
2,598税込2,858
1箱(1000個)
当日出荷
帯鉄用シールです。
適合バンド帯鉄
PPバンドシール金具 積水樹脂PPバンドシール金具積水樹脂
4,298税込4,728
1箱(1000個)
当日出荷
熱溶着よりも梱包個所の強度を強く出来ます。
用途封緘機を使用する際に使う専用の金具です。シール寸法(mm)18×30
荷造機(帯鉄用) TRUSCO荷造機(帯鉄用)TRUSCO(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
帯鉄用引締機です。
適合バンド帯鉄適合バンド幅(mm)9~19バンド厚さ(mm)0.4~0.7
WS シリコンマルチスプレー840 PROSTAFF(プロスタッフ)WS シリコンマルチスプレー840PROSTAFF(プロスタッフ)
629税込692
1本(840mL)
当日出荷
耐熱・耐寒温度-50℃~+250℃対応・逆さ使用OK
用途潤滑・防錆・離型剤として車からご家庭まで幅広く対応する大容量タイプのシリコンスプレーです。 シリコーン被膜の優れた潤滑・防錆効果により、自動車・オートバイ等の金属パーツ部・ドアヒンジ・戸車・ベアリング等、各部に浸透して動きをスムーズにし、錆を防ぎます。サラッと薄く均等に塗れるので、電気製品・精密機械や、農機具・ホビー用品まで幅広く対応。無溶剤タイプのため、樹脂・ゴムを傷めずに使えます。 さらにプラスワン用途として、錆びて固着したネジ・ナットの緩め剤としても使用でき、スプレーするだけで「凍結による収縮+潤滑で緩める」効果もあります。
荷造機(PPバンド用) TRUSCO荷造機(PPバンド用)TRUSCO(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
PPバンド使用が可能です。 前頭部にカッターが付いており、作業後のバンドの余りを切断できて便利です。
適合バンドPPバンド適合バンド幅(mm)9~19トラスコ品番819-1336材質(本体)鉄、(ハンドル)アルミ全長(mm)320質量(kg)1.49バンド厚さ(mm)0.7
引締機 KK4E型 ケイケイ引締機 KK4E型ケイケイ
28,980税込31,878
1台
当日出荷
エステルバンド専用機で長尺のまま使用出来る便利な機種です。
トラスコ品番646-7239全長(mm)330バンド厚さ(mm)0.4~0.6適合バンド幅(mm)10~19適合バンドエステルバンド
引締機 帯鉄用(片締式) 小島鋼業引締機 帯鉄用(片締式)小島鋼業
30,980税込34,078
1台
当日出荷
帯鉄用の引締機です。耐久性に優れ、手軽に取扱いも簡単です。
用途角物、丸物、異形小型の梱包引締めに。方式【引張】片締め適合バンド帯鉄
封かん機 TRUSCO封かん機TRUSCO
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
主要部品は熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。 封かん部は三山式です。
司化成 重梱包バンド用手動引締機「ST型」 司化成司化成 重梱包バンド用手動引締機「ST型」司化成
44,980税込49,478
1台
当日出荷
重梱包用バンド封緘機です。
バンド厚さ(mm)0.4~0.7適合バンドエステルバンド、ヘビーバンド
引締機 帯鉄用(両締式) 小島鋼業引締機 帯鉄用(両締式)小島鋼業
31,980税込35,178
1台
当日出荷
帯鉄用の引締機です。特殊合金を使用していますので、軽量にできています。
方式【引張】両締め適合バンド帯鉄
封緘機 帯鉄用 KK100型 帯鉄用 小島鋼業封緘機 帯鉄用 KK100型 帯鉄用小島鋼業
11,980税込13,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
帯鉄用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。主要部品は全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
全長(mm)450バンド厚さ(mm)0.3~0.6適合バンド帯鉄シール厚(mm)0.4~0.5
PPバンド用引き締め機 積水樹脂PPバンド用引き締め機積水樹脂
35,980税込39,578
1個
当日出荷
使用することで、よりしっかりとした梱包が可能です。
用途PPバンドの引き締め機。適合バンドPPバンド仕様KK4型長さ(mm)330質量(kg)1.6
ヘビー、エステルバンド用封緘機 大日製罐(DIC)ヘビー、エステルバンド用封緘機大日製罐(DIC)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から6日以内出荷
用途ポリエステルバンド用種別封緘機
引締機 KK34型 ケイケイ引締機 KK34型ケイケイ
37,980税込41,778
1台
当日出荷
帯鉄を長尺のまま使用できます。カッター付で鋏不要で作業できます。
トラスコ品番646-7252全長(mm)320バンド厚さ(mm)0.3~0.6適合バンド幅(mm)16~19適合バンド帯鉄
荷造機用パーツ(No.90用) イチネンSHOKO荷造機用パーツ(No.90用)イチネンSHOKO(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
適合機種No.90
荷造機(帯鉄用) TRUSCO荷造機(帯鉄用)TRUSCO(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合バンド帯鉄
封緘機 帯鉄用 KK110型 帯鉄用 小島鋼業封緘機 帯鉄用 KK110型 帯鉄用小島鋼業
13,980税込15,378
1台
当日出荷
帯鉄用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。厚さ0.8ミリまでの帯鉄に使用できる様に強力に主要部分が全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
トラスコ品番646-7263全長(mm)450バンド厚さ(mm)0.6~0.8適合バンド幅(mm)19適合バンド帯鉄シール厚(mm)0.6
荷造機(PPバンド用)部品 TRUSCO荷造機(PPバンド用)部品TRUSCO(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
適合バンドPPバンド
ポリエステルバンド用荷締め機 TRUSCOポリエステルバンド用荷締め機TRUSCO
127,280税込140,008特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
32ミリまでのバンドを締められる荷締め機です。
用途ポリエステルバンドに締めに。トラスコ品番207-6728適合機種TJS50,TJS65,TBS89,TBS105全長(mm)310適合バンド幅(mm)16~32アズワン品番64-8714-06
PPバンド用結束機ザパック3 司化成PPバンド用結束機ザパック3司化成(1件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
当日出荷
小型、軽量、高性能で、操作が簡単なPPバンド結束機です。 包装物の大きさを選びません。 バイブレーションで溶着します。
質量(kg)2.5電源AC100V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×240×140バンド厚さ(mm)0.55~0.65適合バンド幅(mm)12~16適合バンドポリプロピレン(PP)仕様手動引締めタイプトラスコ品番243-8747
送りん棒(PPバンド送り棒) FSC藤原産業送りん棒(PPバンド送り棒)FSC藤原産業
7,980税込8,778
1個
当日出荷
パレット梱包用 PPバンド通し具「送りん棒」差し込んで送るだけのシンプル構造。パレット下のPPバンド通し作業を、スムーズかつ確実に行えます。
材質(棒)グラスファイバー / (その他)プラスチック質量(g)250全長(m)1.33線径(Φ)8
引締機 帯鉄用(巻取式) 小島鋼業引締機 帯鉄用(巻取式)小島鋼業
67,980税込74,778
1台
当日出荷
帯鉄用の引締機です。強力な引締力を持ち、重梱包用に適しています。帯鉄は長尺のまま使用する事も出来ます。
用途鉄板、コイル、線材等の梱包の引締めに。トラスコ品番646-7248全長(mm)300方式【引張】巻取式バンド厚さ(mm)0.6~1.2適合バンド幅(mm)19~32適合バンド帯鉄
封緘器用 爪 19mm/mp用 イチネンSHOKO封緘器用 爪 19mm/mp用イチネンSHOKO
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から4日以内出荷
封緘器用 抱爪 イチネンSHOKO封緘器用 抱爪イチネンSHOKO(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷
封緘器用 受爪 イチネンSHOKO封緘器用 受爪イチネンSHOKO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
送り爪スプリング(NO.70部品) イチネンSHOKO送り爪スプリング(NO.70部品)イチネンSHOKO
2,098税込2,308
1個
当日出荷
各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター