絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • イチネンSHOKO(11)
  • 小島鋼業(9)
  • 司化成(6)
  • TRUSCO(6)
  • ケイケイ(5)
  • 積水樹脂(3)
  • 鋼鈑工業(3)
  • エスコ(2)
  • 大日製罐(DIC)(2)
  • goot(太洋電機産業)(2)
  • サンユー印刷(2)
  • EARTH MAN(1)
  • SURE(石崎電機製作所)(1)
  • スリーエッチ(1)
  • シグノード(1)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(1)
  • WAKO(和光商事)(1)
  • KYM機械商事(1)
適合バンド
  • PPバンド(11)
  • その他(4)
  • 帯鉄(12)
適合バンド幅(mm)
  • 9~16(2)
  • 9~19(3)
  • 10~19(4)
  • 12~16(2)
  • 13(3)
  • 13~16(1)
  • 13~19(1)
  • 15.5(1)
  • 16(8)
  • 16~19(1)
  • 16~25(2)
  • 16~32(1)
  • 17(1)
  • 19(14)
  • 19~25(1)
  • 19~32(2)
  • 25(2)
  • 32(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
各種バンド用引き締め機・封緘機・カッターとは、PPバンドや帯鉄を使用した梱包の際にバンドを引き締め、封緘する梱包用品です。バンド用引き締め機はPPバンドや紙バンド、ポリエステルバンド、ヘビーバンド、帯鉄に使用し、片締めタイプや両締めタイプがあります。使用できるバンドの種類に適合がありますので、注意が必要です。封緘機は引き締め機と併せて使用し、バンドを封緘します。帯鉄用バンドカッターは、シール封緘後に余ったバンドを切り落とします。
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PPバンド 締め工具 モノタロウPPバンド 締め工具モノタロウ(27件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
手締め用PPバンド用に最適、引っ張る、切る、1台2役
用途PPバンド引き締め用適合バンド幅(mm)17以下幅(mm)90全長(mm)98材質(本体)アルミ材質(刃)
封緘器 PPバンド用 モノタロウ封緘器 PPバンド用モノタロウ(14件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
当日出荷
用途PPバンドシールを閉じる作業に。質量(kg)1.32
引締機 PPバンド用 モノタロウ引締機 PPバンド用モノタロウ(8件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
PPバンドの引締めからカットまで一連でできる優れものです。あまり力を掛けなくてもよいので、女性でも簡単に作業できます。
用途PPバンドの引き締め作業に適合バンドPPバンド適合バンド幅(mm)13~19種別PPバンド用引締機幅(mm)80全長(mm)410-320材質(本体)質量(g)1255取扱説明書(0.4MB)
ホットスライドカッター48W goot(太洋電機産業)ホットスライドカッター48Wgoot(太洋電機産業)(17件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。
用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。消費電力(W)48最高温度(℃)480仕様RoHS指令適合品トラスコ品番407-2553種別本体全長284mm質量(g)104電源(V)AC100ヒーターセラミックヒーター
ナイロンロープカッター55W goot(太洋電機産業)ナイロンロープカッター55Wgoot(太洋電機産業)(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
切断面は切り口が熔けてロープがほつれません。樹脂製の園芸ネット、漁網も切れます。カスの付きにくいクロームメッキこて先採用。
電源(V)AC100消費電力(W)55全長(mm)240コード長さ(m)1.5質量(g)70付属品コテ先HE-60Tトラスコ品番853-6827最高温度(℃)450
PPバンド用シール 小島鋼業PPバンド用シール小島鋼業
2,398税込2,638
1箱(1000個)
当日出荷
PPバンド用のシールです。
全長(mm)27バンド厚さ(mm)0.5~0.6適合バンドPPバンド
封函機 帯鉄用 モノタロウ封函機 帯鉄用モノタロウ(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
帯鉄バンド用の封函機です。市販の帯鉄用引締機と帯鉄用シール材を利用してバンドを引締め、帯鉄用シール材を取り付けて、本製品で封函できます。
用途帯鉄バンド用全長(mm)約392
引締機 帯鉄用 モノタロウ引締機 帯鉄用モノタロウ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
帯鉄バンド用の引締機になります。帯鉄用シール材や封函機と併用して対象物をシールすることができます。 手間を掛けずに簡単に引締め作業が行える便利な製品です。 【使用方法】 1)レバー部分を倒します。 2)帯鉄を対象物に掛けたら、引締機本体のレバーを強く握るとストッパー部が持ち上がりますので、そのすき間に帯鉄を通します。 3)レバーを持ち上げ、上下に動かせば帯鉄が引き締まります。 4) 別売のシールと封函機を使って封函し、再度引締機本体レバーを強く握って帯鉄を外せば完了です。
用途帯鉄バンド用適合バンド帯鉄帯鉄幅(mm)9~19型式片締用全長(mm)約375質量(kg)約1.96帯鉄厚(mm)0.8まで
荷造機(帯鉄用) TRUSCO荷造機(帯鉄用)TRUSCO(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
帯鉄用引締機です。
適合バンド帯鉄適合バンド幅(mm)9~19バンド厚さ(mm)0.4~0.7
引締機 KK4型 紙バンド・PPバンド兼用 小島鋼業引締機 KK4型 紙バンド・PPバンド兼用小島鋼業
19,980税込21,978
1台
当日出荷
紙バンド・PPバンド兼用の引締機です。特殊合金で非常に軽く、カッターが装備された合理的な設計で能率的に使用出来ます。使用バンドは、紙バンド、PPバンド兼用で長尺のまま使用出来る便利な機種です。
トラスコ品番646-7243全長(mm)330バンド厚さ(mm)0.4~0.6適合バンド幅(mm)10~19適合バンド紙バンド・PPバンド兼用
テンショナー PPバンド用 モノタロウテンショナー PPバンド用モノタロウ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
余分なPPバンドをカット出来、引き締め・切断が1台で作業できます。 簡単に、締め付けの出来る便利な増し締め用引き締め機です。 レバーを握り、上下のクランパーでバンドを挟んで、テンショナーを手前に引いてバンドを引き締めます。
用途PPバンドの引き締め・切断に。適合PPバンド種別き締め・切断寸法(mm)40×205×90適合バンド幅(mm)12~16取扱説明書(2.7MB)
ホットナイフ SURE(石崎電機製作所)ホットナイフSURE(石崎電機製作所)(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
消費電力(W)100最高温度(℃)380トラスコ品番442-9516全長(mm)286質量(g)280電源(V)AC100
PPバンドシール金具 積水樹脂PPバンドシール金具積水樹脂
4,298税込4,728
1箱(1000個)
当日出荷
熱溶着よりも梱包個所の強度を強く出来ます。
用途封緘機を使用する際に使う専用の金具です。シール寸法(mm)18×30
封緘機 KK220型 PPバンド用 小島鋼業封緘機 KK220型 PPバンド用小島鋼業
10,980税込12,078
1台
当日出荷から翌々日出荷
PPバンド用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。封緘部は3山形になっていて、主要部品は全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
全長(mm)400バンド厚さ(mm)0.4~0.6適合バンドPPバンド
帯鉄用シール 小島鋼業帯鉄用シール小島鋼業
2,598税込2,858
1箱(1000個)
当日出荷
帯鉄用シールです。
適合バンド帯鉄
WS シリコンマルチスプレー840 PROSTAFF(プロスタッフ)WS シリコンマルチスプレー840PROSTAFF(プロスタッフ)
629税込692
1本(840mL)
当日出荷
耐熱・耐寒温度-50℃~+250℃対応・逆さ使用OK
用途潤滑・防錆・離型剤として車からご家庭まで幅広く対応する大容量タイプのシリコンスプレーです。 シリコーン被膜の優れた潤滑・防錆効果により、自動車・オートバイ等の金属パーツ部・ドアヒンジ・戸車・ベアリング等、各部に浸透して動きをスムーズにし、錆を防ぎます。サラッと薄く均等に塗れるので、電気製品・精密機械や、農機具・ホビー用品まで幅広く対応。無溶剤タイプのため、樹脂・ゴムを傷めずに使えます。 さらにプラスワン用途として、錆びて固着したネジ・ナットの緩め剤としても使用でき、スプレーするだけで「凍結による収縮+潤滑で緩める」効果もあります。
荷造機(PPバンド用) TRUSCO荷造機(PPバンド用)TRUSCO(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
PPバンド使用が可能です。 前頭部にカッターが付いており、作業後のバンドの余りを切断できて便利です。
適合バンドPPバンド適合バンド幅(mm)9~19トラスコ品番819-1336材質(本体)鉄、(ハンドル)アルミ全長(mm)320質量(kg)1.49バンド厚さ(mm)0.7
バッテリー式コードレス梱包機 WAKO(和光商事)バッテリー式コードレス梱包機WAKO(和光商事)
119,800税込131,780
1台
欠品中
充電バッテリー式のPP/PETバンド用引締め機です。使い方は簡単。ボタンを押して強さ調整、バンドを引き締め、レバーを下げてバイブレーションによる溶着でバンドを結束します。簡単操作で作業が行えます。持ち運びが可能。梱包作業の多い現場で役立ちます。
用途段ボール、木材、パイプの梱包や結束。仕様1充電あたりの結束数:約400~500回、溶着時間調整:0.5~5秒(0.5秒ごと)質量(kg)3.7(バッテリー含)寸法(cm)43×27×18引締力(N)1200 ~3500(10段階)適合バンド幅(mm)13~16充電時間(分)約120適合バンドPP/PET (熱溶着対応バンド)、厚さ/0.4~1.2mm関連資料※使用方法(0.25MB)
司化成 重梱包バンド用手動引締機「ST型」 司化成司化成 重梱包バンド用手動引締機「ST型」司化成
44,980税込49,478
1台
当日出荷
重梱包用バンド封緘機です。
バンド厚さ(mm)0.4~0.7適合バンドエステルバンド、ヘビーバンド
引締機 帯鉄用(両締式) 小島鋼業引締機 帯鉄用(両締式)小島鋼業
31,980税込35,178
1台
当日出荷
帯鉄用の引締機です。特殊合金を使用していますので、軽量にできています。
方式【引張】両締め適合バンド帯鉄
引締機 帯鉄用(片締式) 小島鋼業引締機 帯鉄用(片締式)小島鋼業
30,980税込34,078
1台
当日出荷
帯鉄用の引締機です。耐久性に優れ、手軽に取扱いも簡単です。
用途角物、丸物、異形小型の梱包引締めに。方式【引張】片締め適合バンド帯鉄
封かん機 TRUSCO封かん機TRUSCO
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
主要部品は熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。 封かん部は三山式です。
引締機 KK4E型 ケイケイ引締機 KK4E型ケイケイ
28,980税込31,878
1台
当日出荷
エステルバンド専用機で長尺のまま使用出来る便利な機種です。
トラスコ品番646-7239全長(mm)330バンド厚さ(mm)0.4~0.6適合バンド幅(mm)10~19適合バンドエステルバンド
PPバンド通し エスコPPバンド通しエスコ
2,870税込3,157
1本
欠品中
先端に金属製のクリップ付き。PPバンド、ロープ、ひも等をパレットの下をくぐらせる際に使用します。シンプルですが、あると便利な商品です。
荷造機用パーツ(No.90用) イチネンSHOKO荷造機用パーツ(No.90用)イチネンSHOKO(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合機種No.90
封緘機 帯鉄用 KK100型 帯鉄用 小島鋼業封緘機 帯鉄用 KK100型 帯鉄用小島鋼業
11,980税込13,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
帯鉄用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。主要部品は全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
全長(mm)450バンド厚さ(mm)0.3~0.6適合バンド帯鉄シール厚(mm)0.4~0.5
引締機 KK34型 ケイケイ引締機 KK34型ケイケイ
37,980税込41,778
1台
当日出荷
帯鉄を長尺のまま使用できます。カッター付で鋏不要で作業できます。
トラスコ品番646-7252全長(mm)320バンド厚さ(mm)0.3~0.6適合バンド幅(mm)16~19適合バンド帯鉄
封緘機 帯鉄用 KK110型 帯鉄用 小島鋼業封緘機 帯鉄用 KK110型 帯鉄用小島鋼業
13,980税込15,378
1台
当日出荷
帯鉄用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。厚さ0.8ミリまでの帯鉄に使用できる様に強力に主要部分が全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
トラスコ品番646-7263全長(mm)450バンド厚さ(mm)0.6~0.8適合バンド幅(mm)19適合バンド帯鉄シール厚(mm)0.6
コードレスハンディ結束機 サムライツール 半自動機 サンユー印刷コードレスハンディ結束機 サムライツール 半自動機サンユー印刷
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
バッテリー式のPPバンド/エステルバンド用結束機です。安全性が高く使い方も簡単、また軽量化を実現したので誰でも使いやすいです。引締め、溶着が容易となりますので作業性の向上に役立ちます。重量物の梱包や大型機械の梱包は勿論、梱包作業が多い現場で大活躍する締め機です。バンドを手動で引締め、バイブレーションによる融着で対象貨物を結束します。金具シールが無くても溶着にてバンドを固定します。
用途段ボール(カートン)、木材、パイプ、大型機械、重量物などをバンドで結束するときバンド掛け梱包が多いとき仕様連続結束回数:最大約400回/充電適合引締め方法:手動型式ST-JDH16寸法(mm)約138×330×168質量(kg)2.75(バッテリー含む)対応溶着:バイブレーションバッテリーリチウムイオン充電時間約60~90分バンド厚さ(mm)約0.5~1.2引締力(N)約60~2100適合バンド幅(mm)9~16適合バンド樹脂:PET/PP関連資料(8.99MB) (0.47MB) (0.39MB)
PPバンド用結束機ザパック3 司化成PPバンド用結束機ザパック3司化成(1件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
当日出荷
小型、軽量、高性能で、操作が簡単なPPバンド結束機です。 包装物の大きさを選びません。 バイブレーションで溶着します。
質量(kg)2.5電源AC100V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×240×140バンド厚さ(mm)0.55~0.65適合バンド幅(mm)12~16適合バンドポリプロピレン(PP)仕様手動引締めタイプトラスコ品番243-8747
PPバンド用引き締め機 積水樹脂PPバンド用引き締め機積水樹脂
35,980税込39,578
1個
当日出荷
使用することで、よりしっかりとした梱包が可能です。
用途PPバンドの引き締め機。適合バンドPPバンド仕様KK4型長さ(mm)330質量(kg)1.6
荷造機(帯鉄用) TRUSCO荷造機(帯鉄用)TRUSCO(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合バンド帯鉄
ヘビー、エステルバンド用封緘機 大日製罐(DIC)ヘビー、エステルバンド用封緘機大日製罐(DIC)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から6日以内出荷
用途ポリエステルバンド用種別封緘機
コードレスハンディ結束機 サムライツール 自動機 サンユー印刷コードレスハンディ結束機 サムライツール 自動機サンユー印刷
209,800税込230,780
1個
11日以内出荷
バッテリー式のPPバンド/エステルバンド用結束機です。安全性が高く使い方も簡単、また軽量化を実現したので誰でも使いやすいです。引締め、溶着が容易となりますので作業性の向上に役立ちます。重量物の梱包や大型機械の梱包は勿論、梱包作業が多い現場で大活躍する締め機です。バンドを自動で引締め、バイブレーションによる融着で対象貨物を結束します。金具シールが無くても溶着にてバンドを固定します。
用途段ボール(カートン)、木材、パイプ、大型機械、重量物などをバンドで結束するときバンド掛け梱包が多いとき仕様連続結束回数:最大約400回/充電適合引締め方法:自動型式ST-L16寸法(mm)約135×310×130質量(kg)3.34(バッテリー含む)対応溶着:バイブレーションバッテリーリチウムイオン充電時間約40~90分バンド厚さ(mm)約0.5~1.2引締力(N)約450~2500適合バンド幅(mm)9~16適合バンド樹脂:PET/PP関連資料(8.99MB) (0.47MB) (0.39MB)
封緘機 KK130型 ケイケイ封緘機 KK130型ケイケイ
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
オープンシール用封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。
全長(mm)500適合バンド帯鉄
荷造機(PPバンド用)部品 TRUSCO荷造機(PPバンド用)部品TRUSCO(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
適合バンドPPバンド
PPバンド締め具 (カッター付き) エスコPPバンド締め具 (カッター付き)エスコ
445税込490
1個
翌日出荷
切断刃付き。アルミ製。
適合幅(mm)バンド:12~19サイズ(mm)90×10×100
帯鉄封緘機 シーラー 鋼鈑工業帯鉄封緘機 シーラー鋼鈑工業
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
帯鉄バンドをシール金具で瞬間的にかしめる封緘器です。
用途金属コイル、金属パイプ、鋼材、線材、シート等のスチールバンドシール封緘にオールラウンドに対応。仕様ジョイント方式:アップシングルノッチ付属品ハイカプラPM30付、検査合格証、取扱説明書用QRコードのご案内空気圧力(MPa)0.6バンド厚さ(mm)0.5~1.2適合バンドスチール
SHARE LINK 充電式ヒートガン EARTH MANSHARE LINK 充電式ヒートガンEARTH MAN
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工等、3つのノズルで幅広い用途に使える
用途熱収縮チューブの加工に シュリンクフィルムの収縮に 塗装や接着剤・シール剥がしに 塩ビパイプ等の曲げ加工に 熱硬化性塗料やパテの乾燥に適合バッテリーパック:SL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A、充電器型式:SL-18SBC-A/SL-18FBC-Aセット内容ヒートガン本体×1 、ワイドノズル×1 、スポットノズル×1 、フックノズル×1 、取扱説明書×1質量(kg)約0.65本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×71×210連続使用時間約15分寿命期待寿命:5年使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18熱風温度(℃)約550吐出流量(L/min)50Hz/60Hz約200
引締機 KK32型 ケイケイ引締機 KK32型ケイケイ
54,980税込60,478
1台
当日出荷
帯鉄を長尺のまま使用できます。カッター付で鋏不要で作業できます。KK34型機で作業の出来ない大物の結束にも有能な効果があります。
トラスコ品番646-7235全長(mm)435バンド厚さ(mm)0.6~0.9適合バンド幅(mm)19~25適合バンド帯鉄
各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター