各種バンド用引き締め機・封緘機・カッターとは、PPバンドや帯鉄を使用した梱包の際にバンドを引き締め、封緘する梱包用品です。バンド用引き締め機はPPバンドや紙バンド、ポリエステルバンド、ヘビーバンド、帯鉄に使用し、片締めタイプや両締めタイプがあります。使用できるバンドの種類に適合がありますので、注意が必要です。封緘機は引き締め機と併せて使用し、バンドを封緘します。帯鉄用バンドカッターは、シール封緘後に余ったバンドを切り落とします。
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 封緘器 PPバンド用 モノタロウ

    封緘器 PPバンド用

    モノタロウ(14件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    用途PPバンドシールを閉じる作業に。質量(kg)1.32
  • ホットスライドカッター48W goot(太洋電機産業)

    ホットスライドカッター48W

    goot(太洋電機産業)(17件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。
    用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。消費電力(W)48最高温度(℃)480仕様RoHS指令適合品トラスコ品番407-2553種別本体全長284mm質量(g)104電源(V)AC100ヒーターセラミックヒーター
  • PPバンド用シール 小島鋼業

    PPバンド用シール

    小島鋼業
    2,398税込2,638
    1箱(1000個)
    当日出荷
    PPバンド用のシールです。
    全長(mm)27バンド厚さ(mm)0.5~0.6適合バンドPPバンド
  • ナイロンロープカッター55W goot(太洋電機産業)

    ナイロンロープカッター55W

    goot(太洋電機産業)(13件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    切断面は切り口が熔けてロープがほつれません。樹脂製の園芸ネット、漁網も切れます。カスの付きにくいクロームメッキこて先採用。
    電源(V)AC100消費電力(W)55全長(mm)240コード長さ(m)1.5質量(g)70付属品コテ先HE-60Tトラスコ品番853-6827最高温度(℃)450
  • 引締機 KK4型 紙バンド・PPバンド兼用 小島鋼業

    引締機 KK4型 紙バンド・PPバンド兼用

    小島鋼業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    紙バンド・PPバンド兼用の引締機です。特殊合金で非常に軽く、カッターが装備された合理的な設計で能率的に使用出来ます。使用バンドは、紙バンド、PPバンド兼用で長尺のまま使用出来る便利な機種です。
    トラスコ品番646-7243全長(mm)330バンド厚さ(mm)0.4~0.6適合バンド幅(mm)10~19適合バンド紙バンド・PPバンド兼用
  • 帯鉄用シール 小島鋼業

    帯鉄用シール

    小島鋼業
    2,598税込2,858
    1箱(1000個)
    当日出荷
    帯鉄用シールです。
    適合バンド帯鉄
  • PPバンド通し エスコ

    PPバンド通し

    エスコ
    2,870税込3,157
    1本
    翌日出荷
    先端に金属製のクリップ付き。PPバンド、ロープ、ひも等をパレットの下をくぐらせる際に使用します。シンプルですが、あると便利な商品です。
  • 送りん棒(PPバンド送り棒) FSC藤原産業

    送りん棒(PPバンド送り棒)

    FSC藤原産業(1件のレビュー)
    7,980税込8,778
    1個
    当日出荷
    パレット梱包用 PPバンド通し具「送りん棒」。差し込んで送るだけのシンプル構造。パレット下のPPバンド通し作業を、スムーズかつ確実に行えます。
    材質(棒)グラスファイバー / (その他)プラスチック質量(g)250全長(m)1.33線径(Φ)8
  • ホットナイフ SURE(石崎電機製作所)

    ホットナイフ

    SURE(石崎電機製作所)(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    消費電力(W)100最高温度(℃)380トラスコ品番442-9516全長(mm)286質量(g)280電源(V)AC100
  • 封緘機 KK220型 PPバンド用 小島鋼業

    封緘機 KK220型 PPバンド用

    小島鋼業
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    PPバンド用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。封緘部は3山形になっていて、主要部品は全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
    全長(mm)400バンド厚さ(mm)0.4~0.6適合バンドPPバンド
  • PPバンドシール金具 積水樹脂

    PPバンドシール金具

    積水樹脂
    4,298税込4,728
    1箱(1000個)
    当日出荷
    熱溶着よりも梱包個所の強度を強く出来ます。
    用途封緘機を使用する際に使う専用の金具です。シール寸法(mm)18×30
  • 荷造機(PPバンド用) TRUSCO

    荷造機(PPバンド用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    PPバンド使用が可能です。 前頭部にカッターが付いており、作業後のバンドの余りを切断できて便利です。
    適合バンドPPバンド適合バンド幅(mm)9~19トラスコ品番819-1336材質(本体)鉄、(ハンドル)アルミ全長(mm)320質量(kg)1.49バンド厚さ(mm)0.7
  • 引締機 KK4E型 ケイケイ

    引締機 KK4E型

    ケイケイ
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    エステルバンド専用機で長尺のまま使用出来る便利な機種です。
    トラスコ品番646-7239全長(mm)330バンド厚さ(mm)0.4~0.6適合バンド幅(mm)10~19適合バンドエステルバンド
  • 封緘機 帯鉄用 KK110型 帯鉄用 小島鋼業

    封緘機 帯鉄用 KK110型 帯鉄用

    小島鋼業
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    帯鉄用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。厚さ0.8ミリまでの帯鉄に使用できる様に強力に主要部分が全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
    トラスコ品番646-7263全長(mm)450バンド厚さ(mm)0.6~0.8適合バンド幅(mm)19適合バンド帯鉄シール厚(mm)0.6
  • WS シリコンマルチスプレー840 PROSTAFF(プロスタッフ)

    WS シリコンマルチスプレー840

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    649税込714
    1本(840mL)
    当日出荷
    耐熱・耐寒温度-50℃~+250℃対応・逆さ使用OK
    用途潤滑・防錆・離型剤として車からご家庭まで幅広く対応する大容量タイプのシリコンスプレーです。 シリコーン被膜の優れた潤滑・防錆効果により、自動車・オートバイ等の金属パーツ部・ドアヒンジ・戸車・ベアリング等、各部に浸透して動きをスムーズにし、錆を防ぎます。サラッと薄く均等に塗れるので、電気製品・精密機械や、農機具・ホビー用品まで幅広く対応。無溶剤タイプのため、樹脂・ゴムを傷めずに使えます。 さらにプラスワン用途として、錆びて固着したネジ・ナットの緩め剤としても使用でき、スプレーするだけで「凍結による収縮+潤滑で緩める」効果もあります。
  • 荷造機(帯鉄用) TRUSCO

    荷造機(帯鉄用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    帯鉄用引締機です。
    適合バンド帯鉄適合バンド幅(mm)9~19バンド厚さ(mm)0.4~0.7
  • 封緘機 帯鉄用 KK100型 帯鉄用 小島鋼業

    封緘機 帯鉄用 KK100型 帯鉄用

    小島鋼業
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    帯鉄用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。主要部品は全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
    全長(mm)450バンド厚さ(mm)0.3~0.6適合バンド帯鉄シール厚(mm)0.4~0.5
  • 引締機 帯鉄用(両締式) 小島鋼業

    引締機 帯鉄用(両締式)

    小島鋼業
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    帯鉄用の引締機です。特殊合金を使用していますので、軽量にできています。
    方式【引張】両締め適合バンド帯鉄
  • 司化成 重梱包バンド用手動引締機「ST型」 司化成

    司化成 重梱包バンド用手動引締機「ST型」

    司化成
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    重梱包用バンド封緘機です。
    バンド厚さ(mm)0.4~0.7適合バンドエステルバンド、ヘビーバンド
  • ヘビー、エステルバンド用封緘機 大日製罐(DIC)

    ヘビー、エステルバンド用封緘機

    大日製罐(DIC)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ポリエステルバンド用種別封緘機
  • バッテリー式コードレス梱包機 WAKO(和光商事)

    バッテリー式コードレス梱包機

    WAKO(和光商事)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    充電バッテリー式のPP/PETバンド用引締め機です。使い方は簡単。ボタンを押して強さ調整、バンドを引き締め、レバーを下げてバイブレーションによる溶着でバンドを結束します。簡単操作で作業が行えます。持ち運びが可能。梱包作業の多い現場で役立ちます。
    用途段ボール、木材、パイプの梱包や結束。仕様1充電あたりの結束数:約400~500回、溶着時間調整:0.5~5秒(0.5秒ごと)質量(kg)3.7(バッテリー含)寸法(cm)43×27×18引締力(N)1200 ~3500(10段階)適合バンド幅(mm)13~16充電時間(分)約120適合バンドPP/PET (熱溶着対応バンド)、厚さ/0.4~1.2mm
  • 荷造機用パーツ(No.90用) イチネンSHOKO

    荷造機用パーツ(No.90用)

    イチネンSHOKO(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    適合機種No.90
  • 引締機 KK34型 ケイケイ

    引締機 KK34型

    ケイケイ
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    帯鉄を長尺のまま使用できます。カッター付で鋏不要で作業できます。
    トラスコ品番646-7252全長(mm)320バンド厚さ(mm)0.3~0.6適合バンド幅(mm)16~19適合バンド帯鉄
  • 封かん機 TRUSCO

    封かん機

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    主要部品は熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。 封かん部は三山式です。
  • 引締機 帯鉄用(巻取式) 小島鋼業

    引締機 帯鉄用(巻取式)

    小島鋼業
    67,980税込74,778
    1台
    翌々日出荷
    帯鉄用の引締機です。強力な引締力を持ち、重梱包用に適しています。帯鉄は長尺のまま使用する事も出来ます。
    用途鉄板、コイル、線材等の梱包の引締めに。トラスコ品番646-7248全長(mm)300方式【引張】巻取式バンド厚さ(mm)0.6~1.2適合バンド幅(mm)19~32適合バンド帯鉄
  • PPバンド用封緘機 積水樹脂

    PPバンド用封緘機

    積水樹脂
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    熱溶着よりも梱包個所の強度を強く出来ます。
    用途PPバンドを金具止めする際に使用します。仕様KKパンチ16長さ(mm)415質量(kg)1.5
  • 荷造機(PPバンド用)部品 TRUSCO

    荷造機(PPバンド用)部品

    TRUSCO(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    適合バンドPPバンド
  • 引締機 KK32型 ケイケイ

    引締機 KK32型

    ケイケイ
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    帯鉄を長尺のまま使用できます。カッター付で鋏不要で作業できます。KK34型機で作業の出来ない大物の結束にも有能な効果があります。
    トラスコ品番646-7235全長(mm)435バンド厚さ(mm)0.6~0.9適合バンド幅(mm)19~25適合バンド帯鉄
  • 封緘機 KK150型 ケイケイ

    封緘機 KK150型

    ケイケイ
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    オーバーラップシール用の封緘機です。またプッシュタイプのエアーツールの手動封緘機としても使用できます。
    全長(mm)500タイプ左右シングルバンド厚さ(mm)0.7~1.0適合バンド帯鉄シール厚(mm)0.8~0.9
  • PPバンド用引き締め機 積水樹脂

    PPバンド用引き締め機

    積水樹脂
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    使用することで、よりしっかりとした梱包が可能です。
    用途PPバンドの引き締め機。適合バンドPPバンド仕様KK4型長さ(mm)330質量(kg)1.6
  • PPバンド用結束機ザパック3 司化成

    PPバンド用結束機ザパック3

    司化成(1件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    小型、軽量、高性能で、操作が簡単なPPバンド結束機です。 包装物の大きさを選びません。 バイブレーションで溶着します。
    質量(kg)2.5電源AC100V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×240×140バンド厚さ(mm)0.55~0.65適合バンド幅(mm)12~16適合バンドポリプロピレン(PP)仕様手動引締めタイプトラスコ品番243-8747
  • 封緘機 KK130型 ケイケイ

    封緘機 KK130型

    ケイケイ
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷
    オープンシール用封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。
    全長(mm)500適合バンド帯鉄
  • 封緘器用 爪 19mm/mp用 イチネンSHOKO

    封緘器用 爪 19mm/mp用

    イチネンSHOKO
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
  • 荷造機(帯鉄用) TRUSCO

    荷造機(帯鉄用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    適合バンド帯鉄
  • 封緘器用 受爪 イチネンSHOKO

    封緘器用 受爪

    イチネンSHOKO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • 送り爪スプリング(NO.70部品) イチネンSHOKO

    送り爪スプリング(NO.70部品)

    イチネンSHOKO
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
  • 引締機(帯鉄用)パーツ(No.70用) イチネンSHOKO

    引締機(帯鉄用)パーツ(No.70用)

    イチネンSHOKO
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    適合機種SPOT No70
  • 封緘機 KK220E型 エステルバンド用 小島鋼業

    封緘機 KK220E型 エステルバンド用

    小島鋼業
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    部品の交換も容易に出来ます。
    全長(mm)400バンド厚さ(mm)0.4~0.6適合バンドエステルバンド
  • ハンディ式バンド結束機  タッチパネル式 KYM機械商事

    ハンディ式バンド結束機 タッチパネル式

    KYM機械商事
    419,800税込461,780
    1台
    22日以内出荷
    省エネ・環境保護、操作が簡単、大容量バッテリー
    質量(kg)3.55 / 6.5制御方式ボタン+タッチスクリーン寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(未開封ケース付き)465×320×200使用温度(℃)環境温度5~45 最適操作温度は15~25本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×120×160バンド幅(mm)10~16(10-13には部品交換が必要)バッテリー型番 :リチウム電池18V/5.0Ah(4.0Ah)充電時間 :90分の充電で約700回バンド締め可能充電器 :電圧100V~240Vバッテリー質量:0.6Kg耐久(標準仕様環境下での寿命):1年以上バッテリーオプション:輸入LGバッテリー/Boschバッテリーバンド厚さ(mm)0.4~1.2充電器出力16.8~21充電器入力110V~240V-50/60Hz充電時間(分)リチウム電池5.0Ah(4.0Ah)で充電時間は約90引張強度(N)[標準モード] 張力範囲:400-2800 (調整可能)、張力ホイールの張力最大4200;レベル:1-9、[柔和モード] 張力範囲:400-1600 ;レベル:1-9モード全自動(AUT)、半自動(SEM)、手動(MAN)溶接能力推奨1.1-1.4秒(0.5-3.5秒調整可能)強度引張力:400-4000N(平押しまたは圧入)、締付速度:100-200mm/s、溶接強度:PETバンド強度の75-80%(バンドの品質による)冷却時間2.5秒(調整可能)RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)PP/PET最大直流電流(A)3.5
  • バッテリ-式電動ステープラー シグノード

    バッテリ-式電動ステープラー

    シグノード
    339,800税込373,780
    1台
    3日以内出荷
    コの字針を使用する封緘作業において、エアーホース、電源コードの取り回しがなく作業場環境が快適に保てます。手動工具などによる作業負担軽減に適しています。針長さ、深さ、カシメ量の調整が可能です。作業内容に応じて3つの操作モードが選択できます。
    用途段ボール封緘用に付属品電池パック(12Vリチウムイオン)×1個、充電器トラスコ品番526-2864幅(mm)110高さ(mm)205奥行(mm)410本数【針装填】100適合ステープルJK560-15/18、JK-560-22
各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター