各種バンド用引き締め機・封緘機・カッターとは、PPバンドや帯鉄を使用した梱包の際にバンドを引き締め、封緘する梱包用品です。バンド用引き締め機はPPバンドや紙バンド、ポリエステルバンド、ヘビーバンド、帯鉄に使用し、片締めタイプや両締めタイプがあります。使用できるバンドの種類に適合がありますので、注意が必要です。封緘機は引き締め機と併せて使用し、バンドを封緘します。帯鉄用バンドカッターは、シール封緘後に余ったバンドを切り落とします。
商品豆知識
手締め用PPバンド用に最適、引っ張る、切る、1台2役
用途PPバンド引き締め用
適合バンド幅(mm)17以下
幅(mm)90
全長(mm)98
材質(本体)アルミ
材質(刃)鋼
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
PPバンドの引締めからカットまで一連でできる優れものです。あまり力を掛けなくてもよいので、女性でも簡単に作業できます。
用途PPバンドの引き締め作業に
適合バンドPPバンド
適合バンド幅(mm)13~19
種別PPバンド用引締機
幅(mm)80
全長(mm)410-320
材質(本体)鉄
質量(g)1255
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。
用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。
消費電力(W)48
最高温度(℃)480
仕様RoHS指令適合品
トラスコ品番407-2553
種別本体
全長284mm
質量(g)104
電源(V)AC100
ヒーターセラミックヒーター
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
切断面は切り口が熔けてロープがほつれません。樹脂製の園芸ネット、漁網も切れます。カスの付きにくいクロームメッキこて先採用。
電源(V)AC100
消費電力(W)55
全長(mm)240
コード長さ(m)1.5
質量(g)70
付属品コテ先HE-60T
トラスコ品番853-6827
最高温度(℃)450
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
帯鉄バンド用の封函機です。市販の帯鉄用引締機と帯鉄用シール材を利用してバンドを引締め、帯鉄用シール材を取り付けて、本製品で封函できます。
用途帯鉄バンド用
全長(mm)約392
紙バンド・PPバンド兼用の引締機です。特殊合金で非常に軽く、カッターが装備された合理的な設計で能率的に使用出来ます。使用バンドは、紙バンド、PPバンド兼用で長尺のまま使用出来る便利な機種です。
トラスコ品番646-7243
全長(mm)330
バンド厚さ(mm)0.4~0.6
適合バンド幅(mm)10~19
適合バンド紙バンド・PPバンド兼用
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
帯鉄バンド用の引締機になります。帯鉄用シール材や封函機と併用して対象物をシールすることができます。
手間を掛けずに簡単に引締め作業が行える便利な製品です。
【使用方法】
1)レバー部分を倒します。
2)帯鉄を対象物に掛けたら、引締機本体のレバーを強く握るとストッパー部が持ち上がりますので、そのすき間に帯鉄を通します。
3)レバーを持ち上げ、上下に動かせば帯鉄が引き締まります。
4) 別売のシールと封函機を使って封函し、再度引締機本体レバーを強く握って帯鉄を外せば完了です。
用途帯鉄バンド用
適合バンド帯鉄
帯鉄幅(mm)9~19
型式片締用
全長(mm)約375
質量(kg)約1.96
帯鉄厚(mm)0.8まで
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
帯鉄用引締機です。
適合バンド帯鉄
適合バンド幅(mm)9~19
バンド厚さ(mm)0.4~0.7
消費電力(W)100
最高温度(℃)380
トラスコ品番442-9516
全長(mm)286
質量(g)280
電源(V)AC100
1丁
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
熱溶着よりも梱包個所の強度を強く出来ます。
用途封緘機を使用する際に使う専用の金具です。
シール寸法(mm)18×30
1箱(1000個)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
耐熱・耐寒温度-50℃~+250℃対応・逆さ使用OK
用途潤滑・防錆・離型剤として車からご家庭まで幅広く対応する大容量タイプのシリコンスプレーです。
シリコーン被膜の優れた潤滑・防錆効果により、自動車・オートバイ等の金属パーツ部・ドアヒンジ・戸車・ベアリング等、各部に浸透して動きをスムーズにし、錆を防ぎます。サラッと薄く均等に塗れるので、電気製品・精密機械や、農機具・ホビー用品まで幅広く対応。無溶剤タイプのため、樹脂・ゴムを傷めずに使えます。
さらにプラスワン用途として、錆びて固着したネジ・ナットの緩め剤としても使用でき、スプレーするだけで「凍結による収縮+潤滑で緩める」効果もあります。
1本(840mL)
¥629
税込¥692
5日以内出荷
PPバンド使用が可能です。
前頭部にカッターが付いており、作業後のバンドの余りを切断できて便利です。
適合バンドPPバンド
適合バンド幅(mm)9~19
トラスコ品番819-1336
材質(本体)鉄、(ハンドル)アルミ
全長(mm)320
質量(kg)1.49
バンド厚さ(mm)0.7
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
余分なPPバンドをカット出来、引き締め・切断が1台で作業できます。
簡単に、締め付けの出来る便利な増し締め用引き締め機です。
レバーを握り、上下のクランパーでバンドを挟んで、テンショナーを手前に引いてバンドを引き締めます。
用途PPバンドの引き締め・切断に。
適合PPバンド
種別き締め・切断
寸法(mm)40×205×90
適合バンド幅(mm)12~16
取扱説明書(2.7MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
PPバンド用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。封緘部は3山形になっていて、主要部品は全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
全長(mm)400
バンド厚さ(mm)0.4~0.6
適合バンドPPバンド
エステルバンド専用機で長尺のまま使用出来る便利な機種です。
トラスコ品番646-7239
全長(mm)330
バンド厚さ(mm)0.4~0.6
適合バンド幅(mm)10~19
適合バンドエステルバンド
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
充電バッテリー式のPP/PETバンド用引締め機です。使い方は簡単。ボタンを押して強さ調整、バンドを引き締め、レバーを下げてバイブレーションによる溶着でバンドを結束します。簡単操作で作業が行えます。持ち運びが可能。梱包作業の多い現場で役立ちます。
用途段ボール、木材、パイプの梱包や結束。
仕様1充電あたりの結束数:約400~500回、溶着時間調整:0.5~5秒(0.5秒ごと)
質量(kg)3.7(バッテリー含)
寸法(cm)43×27×18
引締力(N)1200 ~3500(10段階)
適合バンド幅(mm)13~16
充電時間(分)約120
適合バンドPP/PET (熱溶着対応バンド)、厚さ/0.4~1.2mm
関連資料※使用方法(0.25MB)
1台
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
重梱包用バンド封緘機です。
バンド厚さ(mm)0.4~0.7
適合バンドエステルバンド、ヘビーバンド
帯鉄用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。厚さ0.8ミリまでの帯鉄に使用できる様に強力に主要部分が全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
トラスコ品番646-7263
全長(mm)450
バンド厚さ(mm)0.6~0.8
適合バンド幅(mm)19
適合バンド帯鉄
シール厚(mm)0.6
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
帯鉄用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。主要部品は全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
全長(mm)450
バンド厚さ(mm)0.3~0.6
適合バンド帯鉄
シール厚(mm)0.4~0.5
バッテリー式のPPバンド/エステルバンド用結束機です。安全性が高く使い方も簡単、また軽量化を実現したので誰でも使いやすいです。引締め、溶着が容易となりますので作業性の向上に役立ちます。重量物の梱包や大型機械の梱包は勿論、梱包作業が多い現場で大活躍する締め機です。バンドを手動で引締め、バイブレーションによる融着で対象貨物を結束します。金具シールが無くても溶着にてバンドを固定します。
用途段ボール(カートン)、木材、パイプ、大型機械、重量物などをバンドで結束するとき。バンド掛け梱包が多いとき
仕様連続結束回数:最大約400回/充電
適合引締め方法:手動
型式ST-JDH16
寸法(mm)約138×330×168
質量(kg)2.75(バッテリー含む)
対応溶着:バイブレーション
バッテリーリチウムイオン
充電時間約60~90分
バンド厚さ(mm)約0.5~1.2
引締力(N)約60~2100
適合バンド幅(mm)9~16
適合バンド樹脂:PET/PP
関連資料(8.99MB) (0.47MB) (0.39MB)
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
小型、軽量、高性能で、操作が簡単なPPバンド結束機です。
包装物の大きさを選びません。
バイブレーションで溶着します。
質量(kg)2.5
電源AC100V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×240×140
バンド厚さ(mm)0.55~0.65
適合バンド幅(mm)12~16
適合バンドポリプロピレン(PP)
仕様手動引締めタイプ
トラスコ品番243-8747
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
先端に金属製のクリップ付き。PPバンド、ロープ、ひも等をパレットの下をくぐらせる際に使用します。シンプルですが、あると便利な商品です。
1本
¥2,870
税込¥3,157
欠品中
帯鉄用の引締機です。耐久性に優れ、手軽に取扱いも簡単です。
用途角物、丸物、異形小型の梱包引締めに。
方式【引張】片締め
適合バンド帯鉄
熱溶着よりも梱包個所の強度を強く出来ます。
用途PPバンドを金具止めする際に使用します。
仕様KKパンチ16
長さ(mm)415
質量(kg)1.5
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
使用することで、よりしっかりとした梱包が可能です。
用途PPバンドの引き締め機。
適合バンドPPバンド
仕様KK4型
長さ(mm)330
質量(kg)1.6
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
こんなお得な商品も!
充電式ヒートガン 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工等、3つのノズルで幅広い用途に使える
用途熱収縮チューブの加工に 。シュリンクフィルムの収縮に 。塗装や接着剤・シール剥がしに 。塩ビパイプ等の曲げ加工に 。熱硬化性塗料やパテの乾燥に
適合バッテリーパック:SL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A、充電器型式:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A
セット内容ヒートガン本体×1 、ワイドノズル×1 、スポットノズル×1 、フックノズル×1 、取扱説明書×1
質量(kg)約0.65
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×71×210
連続使用時間約15分
寿命期待寿命:5年
使用環境温度(℃)5~40
モーター電圧(V)DC18
熱風温度(℃)約550
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz約200
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
帯鉄を長尺のまま使用できます。カッター付で鋏不要で作業できます。
トラスコ品番646-7252
全長(mm)320
バンド厚さ(mm)0.3~0.6
適合バンド幅(mm)16~19
適合バンド帯鉄
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
バッテリー式のPPバンド/エステルバンド用結束機です。安全性が高く使い方も簡単、また軽量化を実現したので誰でも使いやすいです。引締め、溶着が容易となりますので作業性の向上に役立ちます。重量物の梱包や大型機械の梱包は勿論、梱包作業が多い現場で大活躍する締め機です。バンドを自動で引締め、バイブレーションによる融着で対象貨物を結束します。金具シールが無くても溶着にてバンドを固定します。
用途段ボール(カートン)、木材、パイプ、大型機械、重量物などをバンドで結束するとき。バンド掛け梱包が多いとき
仕様連続結束回数:最大約400回/充電
適合引締め方法:自動
型式ST-L16
寸法(mm)約135×310×130
質量(kg)3.34(バッテリー含む)
対応溶着:バイブレーション
バッテリーリチウムイオン
充電時間約40~90分
バンド厚さ(mm)約0.5~1.2
引締力(N)約450~2500
適合バンド幅(mm)9~16
適合バンド樹脂:PET/PP
関連資料(8.99MB) (0.47MB) (0.39MB)
1個
¥209,800
税込¥230,780
11日以内出荷
引き締め、封緘、帯鉄バンドの切断までを1台にしたツールです。
用途金属コイル、金属パイプ、シート等のスチールバンドに対応した軽梱包機器。
仕様ジョイント方式:アップシングルノッチ/バンド切断刃付
付属品ハイカプラPM30付、検査合格証、取扱説明書用QRコードのご案内
トラスコ品番696-9639
空気圧力(MPa)0.6
バンド厚さ(mm)0.4~0.7
引締力(N)最大3500
適合バンド幅(mm)19
適合バンドスチール
1台
¥589,800
税込¥648,780
7日以内出荷
帯鉄を長尺のまま使用できます。カッター付で鋏不要で作業できます。KK34型機で作業の出来ない大物の結束にも有能な効果があります。
トラスコ品番646-7235
全長(mm)435
バンド厚さ(mm)0.6~0.9
適合バンド幅(mm)19~25
適合バンド帯鉄
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
1
2
次へ
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。