3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業用途に適するように製造された球状シリカゲルです。 5gのシリカゲルが3×4列で分包されています。 粒子強度、耐圧強度が大きく使用中に微粒を生じたり、破砕しにくくなっています。 耐水能力が大きく、ドレンの水などに接触した場合の破砕率は、通常のシリカゲルに比較して、とても低くなります。 袋状ですので切りはなしての使用もできます。
TGK品番405-57-06-82 寸法(mm)(シート)208×300、(切り離した1個)75×69 区分A型シリカゲル 質量(g)5/袋 吸湿率(相対湿度50%)25
1ケース(12個×5シート)
6,490 税込7,139
当日出荷

TGK(東京硝子器械)シリカゲルFA
使用する乾燥剤はA型シリカゲル。化学的に安定していて、腐蝕性、潮解性、毒性がありません。 包装材料として不織布を使用しており、耐久性に優れています。 JIS規格*★1☆に適合。
規格包装用シリカゲル乾燥剤に関する規格(JIS Z 0701) 区分A型
1箱(1000個)ほか
15,921 税込17,513
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリカゲル
コバルトフリータイプ(フィルム包装)。電子材料専用品。 RoHS指令に対応しているため、輸出にも対応可能。 缶入りのため、ユーザーでの保管が便利。 品質保証期間は、未開封にて製造日より1年。開封後は出来るだけ早くご使用ください。 吸湿能力が低下すると、青色の粒が赤系に変色します。
1缶(800個)ほか
特価
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります