乾燥剤(シリカゲル 等) :「乾燥剤」の検索結果
関連キーワード
こんなお得な商品も!

シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋
モノタロウ
¥9,498~
税込¥10,448~
不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。
電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適
pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)
吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)20以上(RH50%時、5日経過時)
区分A型シリカゲル
シリカゲルの4~7倍の吸湿力を持ちます。化学反応によって吸湿を行うので、気温に左右されずに常に一定の吸湿力を発揮します。商品パッケージにチャック付きアルミ密閉パックを使用しているので、乾燥剤の保存に便利です。
吸湿力の持続性に優れています。
防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
こんなお得な商品も!

シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋
モノタロウ
¥9,498~
税込¥10,448~
電気部品、機械部品の長期の防錆用に最適な乾燥剤です。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが速く、短時間で湿度を下げることができます。
金属などで擦れても簡単には破れない強さも特徴です。
電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
RoHSに対応しております。
REACHに対応しております。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に
タイプ不織布タイプ
吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)25以上(RH50%時、5日経過時)
区分A型シリカゲル
塩化マグネシウムに固化剤を加えた、強力な吸湿力を持つ高性能乾燥剤です。科学的吸着にて湿気を取り除いた後固化する、新しいタイプの乾燥剤です。CLP表示が不要なので、ヨーロッパ輸出時も安心して使用できます。
用途自動車・機械・電子部品・皮革製品・繊維等各種製品の防錆・防湿・保管に。
材質主成分:塩化マグネシウム
色白
2018年トラスコ掲載ページ3 1259
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。
シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。
不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。
不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。
輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。
材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、不織布(包装材)、スチール(缶)
区分A形
pH値5.27
吸湿率(相対湿度50%)27.3
吸湿度(%)36
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
シリカゲルをポリプロピレン包装した乾燥剤です。 ●塩化カルシウムや生石灰のように、吸湿後の変質・形状変化がなく、発熱や潮解性が無いので安全にご使用いただけます。 ●環境負荷物質である塩化コバルトは一切使用していません。JIS規格に合格した安全な乾燥剤です。
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。
シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。
輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。
材質二酸化ケイ素98%以上、PE(ボトル)
区分A形
pH値4.5
吸湿率(相対湿度50%)24.2
吸湿度(%)30
寸法(mm)80×195
質量(g)500
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。
シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。
輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。
材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、スチール(缶)
区分A形
pH値4.5
吸湿率(相対湿度50%)24.2
吸湿度(%)30
サイズ6UP(4-8mm)
寸法(mm)102×114
質量(g)500
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1缶(500g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
様々な気体・液体の乾燥に適しています。
高温でも高い吸着能力があります。
形状1.6mmペレット状
構造ソーダライト
シリカゲルを不織布につめた、便利な乾燥剤です。 吸湿状態が再生シグナルシールの色の変化で確認できます。また日光に当てるだけで簡単に再生できるので大変経済的です。
材質B型シリカゲル、不織布入
吸湿が進むと濃い青色から濃い赤色に変化し、インジケーターの役割を果たします。外装がアルミチャック袋のため、管理に便利です。塩化コバルト非含有。
規格JIS Z0701規格品
シリカゲルや塩カル系のように吸着性や潮解性を利用した抱水性乾燥剤と異なり、水分を化学的に取り込みます。
用途自動車・家電・機械部品などの各種材料および設備機器の品質保持に。
トラスコ品番374-8839
材質乾燥剤
色白色
質量(g)15kg
1缶(30g×500個)
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
錠剤型乾燥剤の紙巻タイプで、食品や機械製品などに使用できます。
物理的な吸着のため、潮解性はありません。
材質アロフェン(シリカアルミナ系天然粘土)、【包材】混抄紙
錠剤型乾燥剤の紙巻タイプで、食品や機械製品などに使用できます。物理的な吸着のため、潮解性はありません。
仕様乾燥剤
材質包材/混抄紙
シリカゲルの約7倍の吸湿能力を保持しています。速効性で強い吸湿力が持続します。吸湿すると膨張凝固するため、吸湿効果や取り替え時期をすばやく確認できます。吸湿した水分は結晶水となるため、放湿しません。
仕様包装材:不透水透気性フィルム+PET不織布
塩化マグネシウムに固化剤を加えた、強力な吸湿力を持つ乾燥剤です。化学的吸着にて湿気を取り除き、固化するタイプの乾燥剤です。
仕様基準保護容積:110L
寸法(mm)185×152×15
有効期間3カ月(目安)
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
最大吸湿量はシリカゲル・ゼオライトの4~6倍!最大吸湿量が自重の200%です。低湿度でも長時間にわたり効果が持続します。
種別5個入
アズワン品番1-3122-03
1ケース(5個)
¥3,798
税込¥4,178
12日以内出荷
1ケース(5個)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
脱臭剤入強力乾燥剤。日本石灰乾燥剤協会認定品。
使用後は石灰肥料として再利用可能です。入数は12袋入りです。
用途防カビ、防湿に
エスコ品番EA941A
材質酸化カルシウム
有効期間6/12ヶ月
質量(g/袋)30
1セット(30g×12袋)
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。
吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム)PE、PET
材質成分:シリカゲル、本体袋材質:不織布
寸法(mm)約105×150
質量(g)100×2袋入
標準使用量40リットルのスペースに1袋
アズワン品番64-7953-98
1袋(2袋)
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
低湿度から高湿度の全ての湿度領域で強力に脱湿します。
最大吸湿量は210%以上!!シリカゲルの7倍に相当します。
吸湿すると、固形化しますので、効果の判断が容易にできます。
用途自動車部品、電子部品、精密部品などの輸出・輸入や保管の防錆・防湿対策。海上コンテナ内の結露やカビ対策としての除湿。美術品や化学品、ピアノやドライフラワーなど。除湿:輸送コンテナ内の結露防止など。
石灰を使用した乾燥剤です。一般的にお菓子などの乾燥剤に使用され安価な商品です。航空便での輸送は不可ですが、船での輸送には使用可能です。使用後は石灰肥料として再利用可能です。耐水、耐油包装を使用した和紙は食品衛生法を取得してます。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・船での輸出梱包など。
材質主成分:生石灰(酸化カルシウム)、耐水、耐油性和紙(PET+耐油紙)
錠剤型乾燥剤の紙巻タイプで、食品や機械製品などに使用できます。物理的な吸着のため、潮解性はありません。活性炭入りは、臭いの低減効果があります。
仕様乾燥剤+活性炭
材質包材/混抄紙
GHS CLP規則上の国別言語対応が不要で、国別の言語表示をすることなく使用できます。最大吸湿量は自重の400%です。低温度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持できます。
シートタイプでスペースを取りません。小袋状のシリカゲルに起こりうる破れの心配がありません。製品には直接触れないようにご使用ください。
種別小分け
塩化マグネシウムに固化剤を加えた、強力な吸湿力を持つ高性能乾燥剤です。
吸湿後固形化(セメント化)するので効果の判断が容易です。
低湿度から高湿度まで全ての湿度領域にて強力に吸湿します。
フィルム面(プリント面)を金属に直接接触させて設置することができます。
不織布面から吸湿します。
CLP表示が不要のため、欧州輸出時も安心して使用できます。
用途自動車・機械・電子部品・皮革製品・繊維等各種製品の防錆・防湿・保管に
材質塩化マグネシウム、固化剤、袋:片面:フィルム、片面:不織布
色白
吸湿度(%)210
吸湿度40℃
吸湿量シリカゲルの約7倍(40℃90%RHの時)の吸湿力
天然に産出する粘土鉱物ベントナイトクレ(NaturaSorb®)を用いたコンパクトかつ経済性に優れた業務用乾燥剤です。食品、電子部品、精密機械などの防湿に優れた吸湿能力を発揮します。ベントナイトクレイは、無味、無臭、かつ、水溶性、腐蝕性、潮解性がありません。包装材料には、食品衛生法その他安全基準をクリアした ET イルムを使用しています。優れたコストパフォーマンス。使用する乾燥剤ベントナイトクレイは、化学的に安定していて、腐蝕性・潮解性・毒性がありません。天然鉱物で環境にやさしい乾燥剤です。
お菓子・海苔・茶葉・パスタ・シリアル・調味料等、乾物類の食品の湿気を防ぎ、おいしさを保ちます。カメラ・DVDなどの電子製品、薬・サプリメント・ペットフードなどの乾燥にもご使用いただけます。
仕様使用量の目安:1Lの容器に対して1~2個
材質シリカゲル
寸法(mm)75×75×2
1個
¥209
税込¥230
7日以内出荷
1袋
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。
仕様塩化コバルト含有率: 0.1%未満
寸法(mm)70×55
アズワン品番1-6658-01
1箱(1500個)
¥10,300
税込¥11,330
翌々日出荷
シリカゲル乾燥剤に磁石を取り付けた商品です。磁性を持った対象物に貼り付けることが可能です。天日干しすることで繰り返し使用可能です。
用途配電盤・ドラム缶等のスチール製容器内部への貼り付け
区分B型
1
2
3
4
5
次へ
『保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります
- デシケーター類
- 乾燥剤(シリカゲル 等)
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。