曜日別特売

シリカゲル乾燥剤(ドライヤーン(R))

シリカゲル乾燥剤(ドライヤーン(R)) - 山仁薬品
(1件のレビュー)

吸湿が進むと濃い青色から濃い赤色に変化し、インジケーターの役割を果たします。外装がアルミチャック袋のため、管理に便利です。塩化コバルト非含有。

規格JIS Z0701規格品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
シートサイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19998686-1袋(10g×30個)10g×30個入65×683-5132-02
1,150
取扱い終了
代替品有
19998677-1袋(5g×50個)5g×50個入46×653-5132-01
1,150
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19998686-09323828分包OP10- シリカゲルドライヤーン分包品OP10 ケニス 09323828シリカゲルドライヤーン分包品OP10ケニス1組(30包)
1,398
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19998686
2023-12-03
用途: 分析計測器の除湿
教育・研究機関

類似品の外装は透明なポリ袋タイプなので長期保管すると劣化して使いものにならなかったことがありました。本品はアルミパウチで湿気を通しにくいからだと思いますが、劣化が少なく重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする