小型結束機 :「梱包用ppテープ」の検索結果

小型結束機とは、複数のものをひとつにまとめたいときに使用する道具や機械のことを言います。結束機の中でも比較的に小型の物で簡単に使用するできることが小型結束機の特徴です。配線やホースの結束・固定、看板や表示パネルの固定など、幅広く活用できます。工業用途だけでなく、オフィスや家庭でも使用可能。応用範囲が広い製品です。ベルト幅は3.3mm~8mmまで用意されていて、さまざまな場面の結束作業に利用可能。また、ゴムロープやゴムロープ用金属フック、ナスカンなど、さまざまな梱包用品が含まれます。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーサイズで無駄なく結束できる家庭用の小型結束機。
用途電気工事、配線の結束に。エアー配管ホースの結束及び固定に。看板・表示パネルなどの固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。 セット内容本体×1台、ベルト15m(白色)×1本、クリップ(白色)×100個 破断強度(kg)10 材質(ベルト)66ナイロン 材質(クリップ)ポリアセタール 色(本体)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)