絞り込み
折径(mm)
- 55(4)
- 60(2)
番手
- #16(1)
切り幅(mm)
- 2
- 1(7)
- 1.1(79)
- 1.3(3)
- 1.8(1)
- 3(34)
- 4(1)
- 4.5(19)
- 6(33)
- 11(2)
- 12(4)
- 15(7)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(5)
- 20(1)
- 21(13)
- 22(3)
色
クリア(2)
ブラウン(2)
ブルー(1)
ホワイト(1)
厚さ(mm)
- 0.5未満(5)
- 1以上(2)
ブランド
- 日清紡(4)
- エスコ(1)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
- テラオカ(ANEX)(1)
日清紡・エスコ・共和[輪ゴム・ゴムバンド]・テラオカ(ANEX)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
輪ゴムとは、ゴムバンドやラバーバンドとも呼ばれるゴム製の輪になったよく伸びるバンドで、主に結束するために使用されます。輪ゴムには天然ゴム製の他にポリウレタン製の輪ゴムがあり、天然ゴム製品と比較すると強く丈夫。また、輪ゴムというと比較的小さなものを結束するために用いられる小さく細いゴムを指すことが多いです。ゴムバンドと呼ばれるものはトラックの荷台などで使用される長く太いゴムを指す場合があり、耐熱、耐久性ともに優れた作りとなっています。
商品豆知識
「折径(mm)」から絞り込む
55(4)
60(2)

モビロンバンド(洗浄タイプ・白)
日清紡(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(1135本)当日出荷天然輪ゴムではないポリウレタン製なので、薄くて丈夫・長持ちします(-20~80℃位まで使用可)。 結束物に貼り付きにくく傷めません。 天然輪ゴムを使用できない銀・銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。厚さ(mm)0.3色白質量(g)100使用温度範囲-20~80℃
モビロンバンド(洗浄タイプ・透明)
日清紡(17件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(1135本)当日出荷天然輪ゴムではないポリウレタン製なので、薄くて丈夫・長持ちします(-20~80℃位まで使用可)。 バーコードを透かして読取可能な商品です。 結束物に貼り付きにくく傷めません。 天然輪ゴムを使用できない銀・銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。厚さ(mm)0.3色透明質量(g)100使用温度範囲-20~80℃![オーバンド カモフラ缶 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61451548-210318-02.jpg)
オーバンド カモフラ缶
共和[輪ゴム・ゴムバンド](1件のレビュー)¥999税込¥1,0991缶(112本)当日出荷オーバンド缶シリーズにカモフラ缶が仲間入りしました。ちょっと太めなカーキ色の輪ゴムが入っています。用途包装用、結束用。トラスコ品番137-3806厚さ(mm)1.1材質/仕上天然ゴム色カーキ質量(g)30番手#16×2折径(mm)60切り幅(mm)2
モビロンバンド
テラオカ(ANEX)¥1,098~税込¥1,208~1袋10日以内出荷TPU(熱可塑性ポリウレタン)製で、伸縮性・耐久性・耐油性に優れ、丈夫で長持ち、安全性も高いゴムです。輪ゴムのように天然ゴムや硫黄を含みませんので腐食などが懸念される電子部品などにも使われています。天然輪ゴムを使用できない銀や銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。結束物に貼りつきにくく、商品を傷めません。透明タイプはバンドをかけた上からバーコード等を読み取る事が可能です。常温・常湿の条件下ではベタつきや貼り付きが起こり難くなっています。薄くて軽いので輪ゴムと比べて同重量あたりの入本数は多くなっています。
60x2mm/30g 輪ゴム(OD色)
エスコ¥1,160税込¥1,2761缶翌日出荷材質天然ゴム厚さ(mm)1.1色カーキ内径(Φmm)38内容量(g)30(約119本)折径(mm)60切り幅(mm)2
『輪ゴム・ゴムバンド』には他にこんなカテゴリがあります
- 輪ゴム
- ゴムバンド








![オーバンド カモフラ缶 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61451548-210318-02.jpg)