絞り込み
太さ(Φmm)
長さ(m)
質量(g)
ブランド
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・WURTH ELEKTRONIK・エスコ・ユタカメイク・三友・信越工業・宮島化学工業・泰興・NAC(長堀工業)・HEIKO・シュナイダーエレクトリック・紺屋商事・セキスイ・PANDUIT(パンドウイット)・アイネット・TRUSCO・デンカエレクトロン・全国家庭用品卸商業協同組合・LINKMAN・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: PPひも

1,048件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(Φmm)から絞り込む
  • 結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 25個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 25個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,798税込1,978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:25pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T18RSF●引張強度:80N●最大バンドル直径:16mm●コード番号:613-410アズワン品番65-7469-19
  • 結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,098税込1,208
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18R シリーズのナチュラルケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この結束バンドは、先端部が人間工学に基づいて曲がっているため、挿入が簡単です。手動でも加工工具でも簡単に使用できます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。数量は 100 です。特長と利点難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 伸張強度は 80 N です UV抵抗用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94 UL94 V2 等級 US MIL 231-90
    仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:190-4212アズワン品番65-7472-80
  • 結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,398税込7,038
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ベース一体型接着式ケーブルタイ。接着ベース付きのこの結束バンドの締め付け径は 1 → 16 mm です
    仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:自己接着●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18RSA●最大バンドル直径:16mm●コード番号:220-1429アズワン品番65-7438-50
  • 結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 1000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,998税込6,598
    1袋(1000個)
    6日以内出荷
    仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:1000pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:180-8388アズワン品番65-7466-18
  • 結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,998税込7,698
    1セット
    7日以内出荷
    Tシリーズ標準マルチタイキャニスタ。500本のナイロン6.6ケーブルタイが収納キャニスタに収められています。ナイロン6.6製の軍仕様成形ケーブルタイ 手又は引っ張り工具によるすばやく簡単な固定 定格温度: -40 → 85℃。内容:。2.5 mm x 100 mm (200個) 3.6 mm x 150 mm (100個) 4.6 mm x 200 mm (200個)
    仕様●入数:1キット●長さ:100 mm, 150 mm, 200mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:HT●コード番号:560-414アズワン品番65-7395-85
  • 結束バンド 100mm x 2.5 mm グレー ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 100mm x 2.5 mm グレー ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,598税込3,958
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    規格: DIN EN50146。T シリーズカラーケーブルタイ。ケーブル、ワイヤ、ホースの結束と固定に使用するカラーケーブルタイです。
    仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:VB20●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:359-2300アズワン品番65-7369-51
  • 結束バンド 10 x 6 x 3mm x 1セット 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    結束バンド 10 x 6 x 3mm x 1セット 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    789税込868
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WA-SMCH 表面実装ケーブルホルダは、はんだ厚さ 120 μ m で、リン青銅素材でスズ表面を使用しています。動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1.
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルタイ●最大バンドル直径:10 x 6 x 3mm●固定方法:表面実装●色:銀●コード番号:230-1804アズワン品番65-7397-20
  • 結束バンド 1.03m x 12.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 1.03m x 12.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    149,800税込164,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton大規模なバンドルや重いバンドルに適しています。アイレットを使用すると、余分なテールをきれいに収納できます。黒色及び天然色を用意しています。延長トリガでタイをすばやく簡単に取り外し可能保護トリガで意図しないリリースを防止RT250 結束バンドは内側にギザ付きです。RT250 はリリース可能な結束バンドです。ループの引張強度が最小 1 115 N であるため、この結束バンドは、より大きい / 又はより重い束を固定するのに最適です。RT250 は開いて再利用できます。PA66W 製の耐紫外線ケーブルタイは、屋外用途にお勧めします。リリース可能で再利用可能なケーブルタイ 大規模なバンドルや重いバンドルに適しています アイレットを使用すると、余分なテールをきれいに収納できます
    仕様●長さ:1.03m●幅:12.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:RT250XL●コード番号:215-9080アズワン品番65-7432-11
  • 金属結束バンド 380mm x 4.7 mm 赤 PA 6.6 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    金属結束バンド 380mm x 4.7 mm 赤 PA 6.6 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    17,980税込19,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton メタルコンテントタイは、食品や製薬の加工産業向けに特別に設計された結束バンドです。金属塗料の配合を含む独自の製造プロセスにより、標準的な金属検知器でタイの小さな「カットオフ」セクションも検出できます。HACCPプロセスの一部として使用可能 赤色で Visual を簡単に検出できます 汚染のリスクを大幅に低減 磁気装置及びX線装置で検出可能
    仕様●長さ:380mm●幅:4.7 mm●色:赤●材質:PA 6.6●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCT●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm●耐火性:ハロゲンフリー、自消性●コード番号:193-2010アズワン品番65-7439-78
  • ケーブルタイ 9mm x 8 mm 黒 ナイロン 66 1袋 20000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルタイ 9mm x 8 mm 黒 ナイロン 66 1袋 20000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    319,800税込351,780
    1袋(20000個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton の画期的な 2 ピースの消耗品:クロージャとストラップ。外側の鋸歯状ストラップでバンドルを保護します。500 m のストラップのリール販売で、5、000 個までご用意しています。クロージャ外側の鋸歯状ストラップは繊細な表面に最適で、ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定、バッグのシーリングに使用することができます。この素材は、ケーブルアセンブリ、自動車、産業、包装用途での大量結束用途に特に適しています。カラーブラック( BK ) 最大直径 80 mm のムダなし結束 ELV 準拠(第 4 条の 2 )はい 材質ポリアミド 66、高衝撃改質、熱及び UV 安定化( PA66HIRHSUV )
    仕様●長さ:9mm●幅:8 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●シリーズ:ATS3080●コード番号:215-8996アズワン品番65-7433-89
  • ケーブルタイ 380mm x 7.6 mm 黒 ポリアミド 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルタイ 380mm x 7.6 mm 黒 ポリアミド 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    33,980税込37,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton は、黒色ポリアミド製です。長さは 380 mm、幅は 7.6 mm です。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能
    仕様●長さ:380mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T120●コード番号:218-1636アズワン品番65-7389-76
  • ケーブルタイ 260mm x 11 mm 黒 熱可塑性樹脂ポリウレタン 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルタイ 260mm x 11 mm 黒 熱可塑性樹脂ポリウレタン 1袋 50個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    21,980税込24,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton の伸縮性リリース可能、再利用可能固定ポール付きダブルマイナスヘッド。柔軟性により、安定した均一な圧力分散を実現します。風車、機械、ロボット、パルスチューブ、コンジットなどの移動エレメントや振動用途に最適です。プレゼンテーション、コンサート、劇場、展示会での一時的な固定に最適です。屋内使用時は長寿命。柔らかい柔軟な素材のため、これらのタイは、光ファイバケーブルなどの敏感なワイヤでの使用に特に適しています。さらに、移動エレメントや振動用途にも適しています。Rez シリーズはリリースして再利用できます ユニークなヘッド設計で、簡単かつ Rapid に使用できます 片手で操作できるクイックリリース機構 結束バンドは、張力がかかっていても開くことができます
    仕様●長さ:260mm●幅:11 mm●色:黒●材質:熱可塑性樹脂ポリウレタン●タイプ:リリース可能●シリーズ:SRT26011●コード番号:215-9103アズワン品番65-7430-70
  • ケーブルタイ 215.9mm x 4.7 mm 黒 ポリアミド 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルタイ 215.9mm x 4.7 mm 黒 ポリアミド 1袋 500個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    56,980税込62,678
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 1 ピース固定タイは、長さ 215.9 mm、幅 4.7 mm です。黒色です。ポリアミド製です。結束及び固定ソリューション 材料と設計の理想的な組み合わせです 取り付けスペースに合わせて、さまざまな位置の固定 Anchor を使用できます
    仕様●長さ:215.9mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T50R●コード番号:218-1676アズワン品番65-7449-38
  • ケーブルタイ 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルタイ 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    94,980税込104,478
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース、クリスマスツリー型部分付き結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。工具を必要とせず組み立てが簡単です。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、ほこりや汚れの侵入を最小限に抑えます。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます。ねじ穴内での使用に適しています。主に自動車業界でケーブルハーネスを固定するために設計され、そのシンプルさと使いやすさにより、これらの部品は航空機からスイッチギア、洗濯機まで、あらゆる用途で使用されています。組み立て済み固定タイ 2 本、クリスマスツリー型脚部付き ケーブルタイは結束後に移動可能 工具を必要とせず組み立てが簡単
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50RFT8●コード番号:215-9188アズワン品番65-7431-91
  • ケーブルタイ 160mm x 5 mm 黒 ポリアミド6.6 PA66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルタイ 160mm x 5 mm 黒 ポリアミド6.6 PA66 1袋 500個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    84,980税込93,478
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton は矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます。結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。KSFT タイプには円形の矢印が付いているので、アセンブリの高さを最小限に抑えることができます。これらのタイには、さまざまな固定方法があり、自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製作などのさまざまな産業での使用に最適です。この固定ソリューションは、ケーブルハーネスの固定に使用されます。メーカーでは、あらゆる用途に適合するように、さまざまなパネル厚と穴サイズを用意しています。工具を必要とせず取り付けが簡単です 矢印を所定の位置に固定
    仕様●長さ:160mm●幅:5 mm●色:黒●材質:ポリアミド6.6 (PA66)●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SD6●コード番号:215-9208アズワン品番65-7437-10
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 9mm x 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクリップ 配線クリップ 9mm x 1袋 500個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    51,980税込57,178
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 固定エレメントは、細木チューブ用の黒色波形ねじ穴内での使用に適しています チューブは、クリックするだけで正確にガイドされます
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定エレメント●最大バンドル直径:9mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1459アズワン品番65-7393-09
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 8.9 mm 10.7mm 自消性 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクリップ 配線クリップ 8.9 mm 10.7mm 自消性 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,298税込2,528
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:17.8mm●幅:8.9 mm●深さ:10.7mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:17.8 x 8.9 x 10.7mm●コード番号:184-2572アズワン品番65-7394-40
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 7.2mm x 13 mm 22.7mm 自消性 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクリップ 配線クリップ 7.2mm x 13 mm 22.7mm 自消性 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,698税込1,868
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:トワイスタークリップ●最大バンドル直径:7.2mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:20mm●幅:13 mm●深さ:22.7mm●耐火性:自消性●シリーズ:WA-CHTW●コード番号:184-2486アズワン品番65-7394-25
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 3.1mm x 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクリップ 配線クリップ 3.1mm x 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    56,980税込62,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton フラットリボンケーブルねじ固定具は、長さが 86 mm、幅が 25 mm です。黒色です。フラットリボンケーブル用の一体型固定具取り付け具 取り付け領域が増加することで、高強度が得られます
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:フラットリボンケーブルねじ●最大バンドル直径:3.1mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1478アズワン品番65-7392-81
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 25.4 mm 14.7mm 自消性 1袋 250個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクリップ 配線クリップ 25.4 mm 14.7mm 自消性 1袋 250個入

    WURTH ELEKTRONIK
    22,980税込25,278
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    ケーブル、チューブ、パイプなどを取り付けることができます。金属、ラッカー、プラスチック、木材、壁上、紙など、埃や脂肪のない表面に固定できます。ドリル加工、ねじ止め、又はリベット留めが不要なため、労力を軽減できます。ラッカーは損傷しません。Corrision の難燃性。フットプリントは可変。コンパクトな構造で、スペースが限られているパネルにも使用できます。
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:25.4mm●幅:25.4 mm●深さ:14.7mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:25.4 x 25.4 x 14.7mm●コード番号:184-1792アズワン品番65-7395-46
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 23.8 mm 3.2mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクリップ 配線クリップ 23.8 mm 3.2mm 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,898税込7,588
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    CradleClip 固定ブラケット。取り外し可能な 2 部品ブラケット クレードルクリップ C と固定リング R で構成(どちらも別売り) 付属品のガイド
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定クリップ●固定方法:ネジ●材質:PVC●色:黒●長さ:22mm●幅:23.8 mm●深さ:3.2mm●寸法 [L x W x D]:22 x 23.8 x 3.2mm●コード番号:425-985アズワン品番65-7369-93
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 20mm x 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクリップ 配線クリップ 20mm x 1袋 50個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    39,980税込43,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 固定クリップは、ポリアミド製です。黒色です。各クリップは、取り付けプレート又は任意のサイズの他のクリップに連結できます 各クリップは自由に回転します 簡単に解放して再使用できます
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定クリップ●最大バンドル直径:20mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1554アズワン品番65-7429-38
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクリップ 配線クリップ 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    36,980税込40,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTytonクッションクランプや金属製クランプの交換が可能です。複数のサイズの固定直径クランプが不要になります。12.7 mm 幅までのヘビーデューティケーブルタイに対応金属製ブッシングによる高い締め付けトルク。結束バンドを交換するだけで簡単にバンドルをメンテナンスできます。このヘビーデューティマウント( HDM )は、主に自動車及びトラック産業で使用するように設計されています。最近では、鉄道、防衛、農業などの分野で、ヘビーデューティな取り付けが必要なさまざまな用途で使用されています。カラーブラック( BK ) 固定方法ねじ取り付け及びリベット 取り付けねじタイプ #1 / 4 インチ( M6 )ねじ パック(続き) 100 個入り
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:黒●コード番号:215-9020アズワン品番65-7428-44
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクリップ 配線クリップ 1袋 1000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    52,980税込58,278
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    クリップとクリスマスツリーを束ねてブラックカラーを付けます。もともとは自動車産業向けに設計されたこれらのクリップは、ケーブル、ホース、パイプを簡単に固定することができます。特にケーブルやケーブルハーネスの結束に適しています 結束バーに固定してケーブルタイや粘着テープを貼り付けます
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップのバンドリング●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1716ブラックアズワン品番65-7454-50
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 16mm x 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクリップ 配線クリップ 16mm x 1袋 50個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    7,798税込8,578
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 固定クリップは、ポリアミド製です。黒色です。各クリップは、取り付けプレート又は任意のサイズの他のクリップに連結できます 各クリップは自由に回転します 簡単に解放して再使用できます
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定クリップ●最大バンドル直径:16mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1553アズワン品番65-7416-46
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 16mm x 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクリップ 配線クリップ 16mm x 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,698税込7,368
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 粘着式フラットデザインクリップは、長さ 19 mm、幅 19 mm です。自然な色をしている。スペースが限られた用途に使用できるフラットな設計 一体型の粘着式マウントで、すばやく簡単に取り付けられます
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:マウント●最大バンドル直径:16mm●材質:ポリアミド●色:ナチュラル●コード番号:218-1591アズワン品番65-7390-40
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 15mm x 5.25 mm 22.7mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクリップ 配線クリップ 15mm x 5.25 mm 22.7mm 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    8,598税込9,458
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    WPCワイヤプッシュインクリップ。複数のシングルワイヤを挿入することが可能な多目的ワイヤクリップ。
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:15mm●固定方法:プッシュイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.25 mm●深さ:22.7mm●寸法 [L x W x D]:15 x 5.25 x 22.7mm●コード番号:187-6707アズワン品番65-7474-31
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 15.6 mm 6.4mm 自消性 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクリップ 配線クリップ 15.6 mm 6.4mm 自消性 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,098税込2,308
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    ケーブル、チューブ、パイプなどを取り付けることができます。金属、ラッカー、プラスチック、木材、壁上、紙など、埃や脂肪のない表面に固定できます。ドリル加工、ねじ止め、又はリベット留めが不要なため、労力を軽減できます。ラッカーは損傷しません。Corrision の難燃性。フットプリントは可変。コンパクトな構造で、スペースが限られているパネルにも使用できます。
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:16mm●幅:15.6 mm●深さ:6.4mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃●コード番号:184-1943アズワン品番65-7395-16
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 15.5 mm 14mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクリップ 配線クリップ 15.5 mm 14mm 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    12,980税込14,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    CradleClip 固定ブラケット。取り外し可能な 2 部品ブラケット クレードルクリップ C と固定リング R で構成(どちらも別売り) 付属品のガイド
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クレードルクリップ●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:黒●長さ:25mm●幅:15.5 mm●深さ:14mm●寸法 [L x W x D]:25 x 15.5 x 14mm●コード番号:424-762アズワン品番65-7373-65
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 13.8mm x 32 mm 19mm 自消性 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクリップ 配線クリップ 13.8mm x 32 mm 19mm 自消性 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ロック可能なクランプストラップ付き。修正するスナップイン。内部ホルダによりケーブルの滑りを防止。
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:フラットケーブルクランプ●最大バンドル直径:13.8mm●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:45.5mm●幅:32 mm●深さ:19mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:45.5 x 32 x 19mm●コード番号:184-2476アズワン品番65-7393-90
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 11mm x 5.25 mm 27.7mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクリップ 配線クリップ 11mm x 5.25 mm 27.7mm 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    7,998税込8,798
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ワイヤプッシュインHellermannTyton 天然ワイヤプッシュインクリップは、ナイロン 66 素材で製造されています。最大束径は 11 mm、長さは 15 mm、幅は 5.25 mm、奥行きは 27.7 mm です。このクリップは汎用性の高い工具で、最小限のスペースでケーブルを簡単に取り付けることができます。セルフロックシステムを採用しているので、ワイヤや矢印のデザインを誤って取り外しても、取り付けが簡単でしっかりと固定されます。特長と利点片側からパネルにアクセスできます ワイヤを所定の位置に押し込むだけです プッシュイン式固定用途制御キャビネットのフレーム / レール モノ産業認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:11mm●固定方法:プッシュイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.25 mm●深さ:27.7mm●寸法 [L x W x D]:15 x 5.25 x 27.7mm●コード番号:187-6713アズワン品番65-7420-80
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 10.2mm x 9.3 mm 自消性 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクリップ 配線クリップ 10.2mm x 9.3 mm 自消性 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:10.2mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:6.2mm●幅:9.3 mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃●コード番号:184-2325アズワン品番65-7395-67
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 10.2mm x 10 mm 自消性 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクリップ 配線クリップ 10.2mm x 10 mm 自消性 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    899税込989
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    丸みのあるケーブルフリップです。スナップリベット又はねじで固定します。丸みを帯びたエッジによってケーブルが損傷することはありません。金属よりも 70 % 軽量ですが、非常に頑丈です。
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:10.2mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:4.5mm●幅:10 mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃●コード番号:184-2306アズワン品番65-7395-61
  • ケーブルクランプキット 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクランプキット 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    16,980税込18,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 識別用タイ / プレートは、ケーブル束透明です。IMP 及び IT マーカープレート製品は、終端処理の前後に大きなケーブル束を取り付けるのに適しています。ケーブルタイまたはリベットで固定します ご要望に応じて、カスタムプリントの板をご用意いたします
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:マーキングプレート●材質:ポリアミド●色:クリア●コード番号:218-1559アズワン品番65-7392-64
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 7mm x 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクランプ 配線クリップ 7mm x 1袋 500個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    61,980税込68,178
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 固定エレメントは、細木チューブ用の黒色波形ねじ穴内での使用に適しています チューブは、クリックするだけで正確にガイドされます
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定エレメント●最大バンドル直径:7mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1462アズワン品番65-7392-21
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 7.6mm x 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクランプ 配線クリップ 7.6mm x 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,598税込7,258
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Hellermann Tyton の 151-00927 クリップは、穴が開け済みのパネルに最適です。取り付けに工具は必要ありません。手で取り付けるだけで済みます。ケーブルを取り付けると、クリップにはめ込むだけです。クリップを取り外さずに、ケーブルを取り外して再取り付けできます。PA66HIRHSUV 素材を使用したクリップは、耐熱性、UV 安定性に加え、柔軟性も向上しています。工具を必要とせず組み立てが簡単 ディスクカバーの付いたタイプは穴があいていて、ほこりや汚れから保護します。 固定式カラーにより束を Ratlefree かつ確実に保持、バンドルの設置後の作業に最適 メンテナンス時にバンドルの交換が簡単
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:7.6mm●固定方法:ケーブル取り付け●材質:ナイロン 66●色:黒●コード番号:198-4661アズワン品番65-7444-24
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 5.4 mm 27.2mm 自消性 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクランプ 配線クリップ 5.4 mm 27.2mm 自消性 1袋 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    26,980税込29,678
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:14.8mm●幅:5.4 mm●深さ:27.2mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:14.8 x 5.4 x 27.2mm●コード番号:184-2193アズワン品番65-7394-73
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 4.8 → 5mm x 5.3 mm 17mm 自消性 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクランプ 配線クリップ 4.8 → 5mm x 5.3 mm 17mm 自消性 1袋 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    16,980税込18,678
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    用途 直径4.8 → 5.0 mmのドリル穴にはめ込むだけで固定できます。ケーブルの付け外しが容易
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:4.8 → 5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.3 mm●深さ:17mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:15 x 5.3 x 17mm●コード番号:184-2177アズワン品番65-7394-21
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 4.8 → 5mm x 5.3 mm 12mm 自消性 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクランプ 配線クリップ 4.8 → 5mm x 5.3 mm 12mm 自消性 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    29,980税込32,978
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:4.8 → 5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.3 mm●深さ:12mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃●コード番号:184-2182アズワン品番65-7395-50
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 4 mm 7.3mm 自消性 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクランプ 配線クリップ 4 mm 7.3mm 自消性 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,798税込1,978
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ポリアミド●色:ナチュラル●長さ:9mm●幅:4 mm●深さ:7.3mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:9 x 4 x 7.3mm●コード番号:184-2686アズワン品番65-7395-60
PPひも
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
11ページ目: PPひも 【通販モノタロウ】 ロープ、ヒモ