絞り込み
太さ(Φmm)
長さ(m)
色
質量(g)
ブランド
- モノタロウ(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(691)
- WURTH ELEKTRONIK(90)
- エスコ(60)
- ユタカメイク(35)
- 三友(23)
- 信越工業(21)
- 宮島化学工業(13)
- 泰興(7)
- NAC(長堀工業)(6)
- HEIKO(6)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- 紺屋商事(6)
- セキスイ(5)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- アイネット(5)
- TRUSCO(4)
- デンカエレクトロン(4)
- 全国家庭用品卸商業協同組合(4)
- LINKMAN(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・WURTH ELEKTRONIK・エスコ・ユタカメイク・三友・信越工業・宮島化学工業・泰興・NAC(長堀工業)・HEIKO・シュナイダーエレクトリック・紺屋商事・セキスイ・PANDUIT(パンドウイット)・アイネット・TRUSCO・デンカエレクトロン・全国家庭用品卸商業協同組合・LINKMAN・ブランドをもっと見る
13ページ目: PPひも
「太さ(Φmm)」から絞り込む

結束バンド 362mm x 4.6 mm メタリック 304 ステンレス鋼 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥21,980税込¥24,1781袋(100個)7日以内出荷MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:。特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途。また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。仕様●長さ:362mm●幅:4.6 mm●色:メタリック●材質:304 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT14SS-304●引張強度:670N●最大バンドル直径:102mm●コード番号:491-9633アズワン品番65-7363-17
結束バンド 195mm x 4.7 mm 黄 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,298税込¥5,8281袋(100個)7日以内出荷LR シリーズリリース可能なケーブルタイです。取り扱いが簡単 開くのが簡単 外歯システムなので、タイの材質に優しいです仕様●長さ:195mm●幅:4.7 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LR55●引張強度:245N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:611-6965アズワン品番65-7376-23
プッシュマウントタイ 100本入 RT50RSF7.0シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,588税込¥1,7471袋(100本)6日以内出荷リリースレバー付きで簡単に再結束が可能なため、補修やメンテナンスが必要な部位にお使いいただけます。ヘッド部の角部分が面取りされているため、配線の接触疲労を軽減します。取付穴位置の真上を外して固定されるオフセットタイプです。仕様●結束径Φ(mm):6.0~38.0●グレード:標準●色:乳白●材質:66ナイロン●全長(mm):172●環境負荷物質管理体制:ROHS対応(2023年2月現在)/ハロゲンフリーアズワン品番65-9538-21
ケーブルタイ 155mm x 4.7 mm 黒 ポリアミド 1袋 6000個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥879,800税込¥967,7801袋(6000個)7日以内出荷HellermannTyton は、黒色ポリアミド製です。長さは 160 mm、幅は 3.5 mm です。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能仕様●長さ:155mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T50S●コード番号:218-1705アズワン品番65-7430-46
ケーブルクランプキット 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,198税込¥5,7181袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton 識別用結束バンド及びプレートは、ケーブル束のマーキングに使用します。色は黒です。このプレートは、終端処理の前後に大きなパイプやケーブルを使用するのに適しています。ケーブルタイで固定されるブランクナイロンの矢印型プレート ご要望に応じて、カスタムプリントの板をご用意いたします仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:プレート●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1449アズワン品番65-7416-45
ケーブルタイ 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 1000個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥62,980税込¥69,2781袋(1000個)7日以内出荷HellermannTyton 曲面のヘッド設計は、バンドルにぴったりフィットします。内側にセレーションがあり、束にしっかり保持できます。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。CTT は、低圧が固定されている場所でパイプ、ホース、ゲーターを固定するように設計されています。これらのタイは、自動車、白物家電製造、医療産業、建設など、さまざまな産業で使用できます。ヘッドの曲線デザインにより、ぴったりフィットします 内側にセレーションがあり、束にしっかり保持できます仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:CTT20R●コード番号:215-9004アズワン品番65-7427-30
ケーブルクリップ 配線クリップ 14mm x 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,998税込¥7,6981袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton フラット設計は、スペースが限られた用途で使用します。一体型の粘着式マウントで、すばやく簡単に取り付けられます。ケーブルタイなしで使用できるため、プロセスを最適化できます。さまざまな束径に合わせて各種サイズを用意しています。滑らかで清潔な表面に簡単に塗布でき、コスト効果が高いRB シリーズの粘着式マウントは、ねじ固定マウントより自由なルーティングが可能であるとともに、腐食のリスクが低減されています。工具を使用せずに取り付けるのに最適で、ケーブルを交換する必要がある場合に再利用することができます。さまざまな用途でのプロセス最適化を実現します。自然色( NA ) フィグゼーション方式ペースト / スティック パックカウント: 100 個仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●最大バンドル直径:14mm●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●コード番号:215-9070アズワン品番65-7427-14
ケーブルクリップ 配線クリップ 1袋 1000個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥229,800税込¥252,7801袋(1000個)7日以内出荷HellermannTyton コネクタは、中継接続器に押し込むだけで取り付けられます。コネクタは損傷することなく取り外すことができます。エッジクリップは、エッジに固定されているため、ほぼすべてのタイプのコネクタにぴったりフィットします。エッジクリップは、自動車産業や電気産業で、穴を開けられない場合や、他に固定ポイントがない場合に使用されます。カラーブラック( BK ) 固定方法エッジクリップ パック(続き) 1000 個仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●材質:ナイロン 66●色:黒●コード番号:215-9013色ブラックアズワン品番65-7430-16
ケーブルクリップ 配線クリップ 15.5 mm 25mm 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,598税込¥8,3581袋(100個)7日以内出荷CradleClip 固定ブラケット。取り外し可能な 2 部品ブラケット クレードルクリップ C と固定リング R で構成(どちらも別売り) 付属品のガイド仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定クリップ●固定方法:ネジ●材質:PVC●色:黒●長さ:48mm●幅:15.5 mm●深さ:25mm●寸法 [L x W x D]:39 x 23.8 x 3.2mm●コード番号:425-989アズワン品番65-7369-78
ケーブルクランプ 配線クリップ 25 mm 自消性 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥54,980税込¥60,4781袋(100個)7日以内出荷UL94 HB。FKH フラットケーブルブラケット。粘着式ケーブルブラケット クリップロック 丸みを帯びたエッジと柔軟なウィングにより、ケーブルをやさしく配線できます仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:フラットケーブルクランプ●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:黒●長さ:35mm●幅:25 mm●耐火性:自消性●接着剤付き:あり●コード番号:501-4773アズワン品番65-7468-35
ケーブルクリップ 配線クリップ 30mm x 1袋 50個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥34,980税込¥38,4781袋(50個)7日以内出荷HellermannTyton 固定クリップは、ポリアミド製です。黒色です。各クリップは、取り付けプレート又は任意のサイズの他のクリップに連結できます 各クリップは自由に回転します 簡単に解放して再使用できます仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定クリップ●最大バンドル直径:30mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1557アズワン品番65-7453-19
ケーブルクランプ 配線クリップ 7.6mm x 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥26,980税込¥29,6781袋(100個)7日以内出荷Hellermann Tyton の 151-00982 クリップはステンレススチール製です。手で簡単に差し込める一体型デザインパネルの厚さの範囲により、さまざまな用途に使用可能 さまざまなサイズのワイヤ及びケーブルを使用できる収縮率2倍設計 過酷な条件に耐える高い抽出力を提供します。仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:7.6mm●固定方法:クリップオン●材質:ステンレス鋼●色:メタリック●コード番号:198-4658アズワン品番65-7448-48
ケーブルクリップ 配線クリップ 19 mm 17.2mm 自消性 1袋 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥36,980税込¥40,6781袋(500個)7日以内出荷仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:21mm●幅:19 mm●深さ:17.2mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃●コード番号:184-1814アズワン品番65-7396-66
ケーブルクリップ 配線クリップ 40 mm 19mm 自消性 1袋 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥15,980税込¥17,5781袋(100個)7日以内出荷ロック可能なクランプストラップ付き。修正するスナップイン。内部ホルダによりケーブルの滑りを防止。仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:フラットケーブルクランプ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:53.5mm●幅:40 mm●深さ:19mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃●コード番号:184-1831アズワン品番65-7396-10
ケーブルクリップ 配線クリップ 31.8 mm 19.8mm 自消性 1袋 200個入
WURTH ELEKTRONIK¥27,980税込¥30,7781袋(200個)7日以内出荷ロック可能なクランプストラップ付き。修正するスナップイン。内部ホルダによりケーブルの滑りを防止。仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:フラットケーブルクランプ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:45.4mm●幅:31.8 mm●深さ:19.8mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:45.4 x 31.8 x 19.8mm●コード番号:184-1828アズワン品番65-7457-77
ケーブルクランプ 配線クリップ 17.86mm x 自消性
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷ケーブルクランプシリーズ 1 / 2。TE Connectivity の CPC (丸形プラスチックコネクタ)製品用に設計されたこれらのケーブルクランプシェルは、堅牢で信頼性の高い接続システム用のハウジングとなります。 丈夫な熱可塑樹脂製で、ねじ止め式のクランプシステムを備え、組み立てが簡単なため産業用途に最適です。 これらのクランプには、ストレートとライトアングルの設計があり、さまざまなシェルサイズが用意され、さまざまなケーブル径に対応できます。仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:17.86mm●固定方法:ネジ●材質:サーモプラスチック●色:黒●耐火性:自消性●シリーズ:CPC●コード番号:783-1292アズワン品番65-7466-60
結束バンドベース MP 長さ 139.8mm 幅 12.7 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥34,980税込¥38,4781袋(100個)7日以内出荷UL94-V2。取り付けプレート。パラレルケーブルバンドル管理用 ねじ固定 PA66仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:5.2mm●長さ:139.8mm●幅:12.7 mm●固定穴径:3.7mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MP●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:446-633アズワン品番65-7481-97
結束バンドベース MB 長さ 38mm 幅 38 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥32,980税込¥36,2781袋(100個)7日以内出荷RoHS、HF、UL94 V2 (接着剤を除く)(2022年10月現在)。MB 2-5取り付けベース。MBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。 鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。 プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。全方向からの取り付けケーブルタイ ハロゲンフリー MBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用 時間の経過に従って接着力が強化 高い粘着強度 耐候性仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:10mm●長さ:38mm●幅:38 mm●固定穴径:4.7mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:448-203アズワン品番65-7369-38
結束バンドベース MB 長さ 13mm 幅 13 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,198税込¥6,8181袋(100個)7日以内出荷MB マウントベース接着タイプ。HellermannTyton マウントベース接着タイプは、結束バンドをすばやく簡単に固定します。MBシリーズマウントベースでは、4方向から結束バンドを通すことができます。制御キャビネット、通信機器、家庭用機器において、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しい、又は望ましくない場所でのケーブル管理に適しています。特長: 接着タイプ 汚れのない面にすばやく取付可能 結束バンドを 4 方向から挿入可能 パネルへのアクセスが限られている場合、穴開けが望ましくない場仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:2.7mm●長さ:13mm●幅:13 mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:385-3885アズワン品番65-7472-86
結束バンドベース CTQM5 長さ 21mm 幅 9.5 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥19,980税込¥21,9781袋(100個)7日以内出荷ねじ固定式 Q シリーズケーブルタイマウント仕様●色:黒●長さ:21mm●幅:9.5 mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:CTQM5●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:753-8568アズワン品番65-7478-99
結束バンドベース CTQM5 長さ 21mm 幅 9.5 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥18,980税込¥20,8781袋(100個)7日以内出荷ねじ固定式 Q シリーズケーブルタイマウント仕様●色:ナチュラル●長さ:21mm●幅:9.5 mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:CTQM5●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:753-8559アズワン品番65-7478-82
結束バンド x 9 mm 1袋 100個入
シュナイダーエレクトリック¥6,498税込¥7,1481袋(100個)7日以内出荷Schneider Electric の Mureva FIX ユニバーサルベースねじサイズは、O 7 x 150 mm です。水銀不使用 Green Premium 製品 SVHC を使用せずに到達できます仕様●幅:9 mm●タイプ:ベース●シリーズ:ENN4●コード番号:219-8810アズワン品番65-7460-48
結束バンド 770mm x 8.9 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥21,980税込¥24,1781袋(50個)7日以内出荷RoHS(2022年10月現在)、UL94 V2。HellermannTyton内部ギザ歯付きケーブルタイ。HellermannTyton内部ギザ歯付きケーブルタイは、タイを繰り返し着脱する必要がある用途に最適です。再結束可能 再使用可能 シンプルで効果的なリリース機構 片手で簡単に開くことが可能 内部ギザ歯付きケーブルタイ仕様●長さ:770mm●幅:8.9 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:900pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RLT●引張強度:670N●最大バンドル直径:225mm●コード番号:813-3142アズワン品番65-7468-83
結束バンド 521mm x 7.9 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 50個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥33,980税込¥37,3781袋(50個)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MBT20H シリーズ金属製結束バンドは、ステンレススチール( SS316 )製です。バンドルの直径は 152 mm、長さは 521 mm、幅は 7.9 mm です。このタイは、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、取り外し可能な限り長さを自由に調整できます。金属製の結束バンドは、高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が求められる過酷な条件での使用に最適です。特長と利点耐磁気 高温、天候、腐食に対する非常に優れた耐性 優れた仕様●長さ:521mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT20H●引張強度:1115N●最大バンドル直径:152mm●コード番号:255-2682アズワン品番65-7466-46
結束バンド 5000mm x 12.5 mm 黒 PA ループ 、PP フック 1巻 5m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,198税込¥4,6181巻(5m)7日以内出荷TEXTIE R フック / ループタイ。TEXTIE R タイは、ケーブルの「ソフト」結束に効果的なソリューションを提供します。光ファイバ、電話ケーブル、ネットワークケーブル用に特別に設計されています。 すばやく簡単に使用可能。挿入が簡単 この繊維素材は、耐久性に優れ、再利用可能です。 色が異なるため、複数のケーブル配線を簡単に識別できます。仕様●入数:1リール(5m入り)●長さ:5000mm●幅:12.5 mm●色:黒●材質:PA (ループ)、PP (フック)●タイプ:マジックテープ●入数:1pack●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+75℃●シリーズ:Textile●コード番号:215-621アズワン品番65-7481-19
結束バンド 390mm x 4.6 mm 青 金属検知可能ナイロン 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥21,980税込¥24,1781袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MCT50L シリーズ青色金属検出可能ケーブルタイは、ナイロン製です。最大束径は 110 mm で、長さは 380 mm、幅は 4.7 mm です。このタイには、金属塗料を配合した独自の製造プロセスがあり、標準的な金属検知器によってタイの小さな切抜き部分でも検出できます。この結束バンドは、製造プロセス内及びその周辺での配線に最適です。 特長と利点 着色されているため識別が容易 難燃性 汚染のリスクを大幅に低減 ハロゲンフリー 磁気仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:金属検知可能ナイロン●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCT50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm●耐火性:自消性●コード番号:396-2175アズワン品番65-7480-86
結束バンド 387mm x 7.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥13,980税込¥15,3781袋(100個)7日以内出荷Tシリーズ熱安定化ケーブルタイ。熱安定化ケーブルタイは、高温に晒される用途に最適です。 このケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線、結束、及び固定に使用することができます。特長と利点 熱安定化ケーブルタイ 耐熱性: 最高+105℃ 内側のギザ歯により、しっかり保持 手又は取り付け工具で取り付け可能 各種サイズ及び色を用意仕様●長さ:387mm●幅:7.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:熱安定化●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T120R(E)●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:810-3823アズワン品番65-7473-77
結束バンド 380mm x 7.6 mm 白 ナイロン 66 111-91210 T120R E -PA66V0-WH 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥22,980税込¥25,2781袋(100個)7日以内出荷UL94V-0。Tシリーズ限界火災危険ケーブルタイ。耐火性が最重要となる場所や、人の多い場所、重要な設備のある場所(乗り物、トンネル、病院、コンピュータセンターなど)での使用に適したより高い難燃性等級のケーブルタイです。主な特徴 ハロゲンフリー 低発煙性の向上 有毒ガスの発生はまれ 各種サイズあり 内部ギザ歯 手動 / 取り付け工具で簡単に設置可能仕様●長さ:380mm●幅:7.6 mm●色:白●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120R●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:321-4505アズワン品番65-7472-93
結束バンド 375mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 250個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥139,800税込¥153,7801袋(250個)7日以内出荷HellermannTyton の両側にギザ付きケーブルタイです。BHT - 丸型ヘッド付きで広いベアリング面積に対応します。BHT375 (中央位置)。CT シリーズと DE シリーズは、狭いスペースにも対応する小さな角型ヘッドを備えています。ツールでテンションを調整します。この「シャーシタイ」は、1 つの穴を使用することで、自動車、トラック、重機市場で広く使用されています。たとえば、トラックのフレームレールの穴の両側にアクセスできる用途に最適です。両側にギザ付きケーブルタイ BHT - 丸型ヘッド付き仕様●長さ:375mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:BHT375●コード番号:215-8995アズワン品番65-7427-76
結束バンド 340mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥10,980税込¥12,0781袋(100個)7日以内出荷リリース可能ケーブルタイ。この再利用可能なケーブルタイでは、ヘッドのロック解除機構により、タイをすばやく簡単に取り外すことができます。 劇場、屋外イベント、ハーネス試作作業など、ケーブルの一時的な敷設や、ケーブルの追加 / 撤去が必要な環境にも最適です。特長と利点: 取り外し可能で再利用可能 すばやく簡単に取り外しできる設計 色や材質を各種取り揃えているため、さまざまな用途に使用可能仕様●長さ:340mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RLT120●引張強度:535N●最大バンドル直径:90mm●コード番号:705-6435アズワン品番65-7435-54
結束バンド 340mm x 11 mm 黒 熱可塑性樹脂ポリウレタン 1袋 50個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥35,980税込¥39,5781袋(50個)7日以内出荷UL94 HB、RoHS、HF(2022年10月現在)。SRT-シリーズケーブルタイ(ギザなし)。SRTケーブルタイは結束用途においてさまざまなソリューションになります。 データ及び光ファイバケーブルとの使用に適している場合もあります。 この製品が備える弾力性は、電極をサポートする新設ケーブルツリーの固定、その他園芸及び造園業での使用に最適です。 SRTシリーズは風車、機械、ロボット、パルスチューブ、コンジットなどの動作する対象及び振動する対象の用途に使用できます。 コンサート、劇場、展示会な仕様●長さ:340mm●幅:11 mm●色:黒●材質:熱可塑性樹脂ポリウレタン●タイプ:リリース可能●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:SRT●引張強度:123N●最大バンドル直径:90mm●コード番号:820-6994アズワン品番65-7479-09
結束バンド 300mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥109,800税込¥120,7801袋(500個)7日以内出荷HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース、クリスマスツリー型部分付き結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。工具を必要とせず組み立てが簡単です。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、ほこりや汚れの侵入を最小限に抑えます。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます。ねじ穴内での使用に適しています。主に自動車業界でケーブルハーネスを固定するために設計され、そのシンプルさと使いやすさにより、これらの部品は航空機からスイッチギア、洗濯機まで、仕様●長さ:300mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50IFT7●コード番号:215-9166アズワン品番65-7434-08
結束バンド 300mm x 4.6 mm ナチュラル ポリアミド 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,398税込¥7,0381袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50I シリーズの天然ケーブルタイは、ポリアミド( PA46 )製です。束の直径は 85、長さは 300 mm、幅は 4.6 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、優れたリサイクル性を実現しています。このタイは、手動でも加工工具を使用して簡単に使用できます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 150 ℃ までの高い耐熱性 より高温のケーブルタイ 中には仕様●長さ:300mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ポリアミド●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:T50I●引張強度:225N●最大バンドル直径:85mm●コード番号:810-3885アズワン品番65-7473-81
結束バンド 270mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,598税込¥5,0581袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton LK2A シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 73 mm、長さは 270 mm、幅は 4.6 mm です。このヘッドは、非常に低い挿入力を実現しながら、高い伸張強度を保証できるように設計されています。ベントテール設計と組み合わせることで、簡単かつ迅速に取り付けることができます。手作業で簡単に取り付けることができますが、空気圧引っ張り工具(量産用途向け)を使用すれば、一貫して安全な取り付け仕様●長さ:270mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LK2A●引張強度:225N●最大バンドル直径:73mm●コード番号:419-4345アズワン品番65-7399-25
結束バンド 250mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,898税込¥4,2881袋(100個)7日以内出荷リリース可能ケーブルタイ。この再利用可能なケーブルタイでは、ヘッドのロック解除機構により、タイをすばやく簡単に取り外すことができます。 劇場、屋外イベント、ハーネス試作作業など、ケーブルの一時的な敷設や、ケーブルの追加 / 撤去が必要な環境にも最適です。特長と利点: 取り外し可能で再利用可能 すばやく簡単に取り外しできる設計 色や材質を各種取り揃えているため、さまざまな用途に使用可能仕様●長さ:250mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RELK2M●引張強度:200N●最大バンドル直径:65mm●コード番号:417-641アズワン品番65-7400-32
結束バンド 230mm x 5.26 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥45,980税込¥50,5781袋(100個)7日以内出荷MLT ステンレススチールケーブルタイ。リリース可能な MLT シリーズのステンレススチール製結束バンドは、最も要求の厳しい条件でも使用できます。セキュリティ、強度、耐火性に優れ、船舶建設、石油掘削装置、鉱業などの産業での使用に最適です。特長と利点 ヘビーデューティケーブルタイ 耐火性 取り外し可能で再利用可能 腐食防止のためにポリエステルコーティングが施されています仕様●長さ:230mm●幅:5.26 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MLT8SSC5●引張強度:420N●最大バンドル直径:60mm●コード番号:705-6463アズワン品番65-7478-74
結束バンド 230mm x 10 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥35,980税込¥39,5781袋(100個)7日以内出荷MLT ステンレススチールケーブルタイ。リリース可能な MLT シリーズのステンレススチール製結束バンドは、最も要求の厳しい条件でも使用できます。セキュリティ、強度、耐火性に優れ、船舶建設、石油掘削装置、鉱業などの産業での使用に最適です。特長と利点 ヘビーデューティケーブルタイ 耐火性 取り外し可能で再利用可能 腐食防止のためにポリエステルコーティングが施されています仕様●長さ:230mm●幅:10 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MLT8SS10●引張強度:850N●最大バンドル直径:60mm●コード番号:705-6454アズワン品番65-7478-43
結束バンド 225mm x 5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 1000個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥57,980税込¥63,7781袋(1000個)7日以内出荷矢印付き一体型固定タイ。非解除式、白ナイロン製プッシュ取り付けタイ 各タイは、取り付け穴に素早く簡単に挿入可能なプッシュインデバイスが組み込まれています。最大パネル厚: 3 mm仕様●長さ:225mm●幅:5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:1000pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RT50SFK●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●コンテンツ:ウィング●コード番号:877-6323アズワン品番65-7480-51
結束バンド 210mm x 4.7 mm 黒 ナイロン 66 1袋 1000個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥57,980税込¥63,7781袋(1000個)7日以内出荷HellermannTyton は、幅広い素材とサイズ伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています。リサイクル目標に適合する高品質プラスチックのみを使用しています。結束バンドにはギザギザが付いているので、しっかりとした固定 Strong Hold が可能です人間工学に基づくベントテールで、すばやく簡単に取り付けることができます。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定に使用する T シリーズケーブルタイです。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます仕様●長さ:210mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T80R●コード番号:215-9245アズワン品番65-7426-74
結束バンド 205mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998税込¥3,2981袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18L シリーズナチュラルケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 55 mm、長さは 205 mm、幅は 2.5 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この結束バンドは、先端部が人間工学に基づいて曲がっているため、挿入が簡単です。手動でも加工工具でも簡単に使用できます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使仕様●長さ:205mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18L●引張強度:80N●最大バンドル直径:55mm●コード番号:192-5203アズワン品番65-7472-03