絞り込み
太さ(Φmm)
長さ(m)
色
質量(g)
ブランド
- モノタロウ(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(691)
- WURTH ELEKTRONIK(90)
- エスコ(60)
- ユタカメイク(35)
- 三友(23)
- 信越工業(20)
- 宮島化学工業(13)
- 泰興(7)
- NAC(長堀工業)(6)
- HEIKO(6)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- 紺屋商事(6)
- セキスイ(5)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- アイネット(5)
- TRUSCO(4)
- デンカエレクトロン(4)
- 全国家庭用品卸商業協同組合(4)
- LINKMAN(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・WURTH ELEKTRONIK・エスコ・ユタカメイク・三友・信越工業・宮島化学工業・泰興・NAC(長堀工業)・HEIKO・シュナイダーエレクトリック・紺屋商事・セキスイ・PANDUIT(パンドウイット)・アイネット・TRUSCO・デンカエレクトロン・全国家庭用品卸商業協同組合・LINKMAN・ブランドをもっと見る
8ページ目: PPひも
特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「太さ(Φmm)」から絞り込む

ケーブルクリップ 配線クリップ 21mm x 49.8 mm 27mm
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷UHねじ接続(ホルダ付)。Flexiguard波形保護チューブ(RS品番: ; 186-078 186-078 )用ホルダ ねじの形状に合わせて調整された本体内部の穴により、チューブが安定 内部の延長テーパーで湿気から保護 チューブの端をねじ接続に簡単にねじ込むことが可能 頑丈で堅牢仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:コンジットクリップ●最大バンドル直径:21mm●固定方法:ネジ●材質:PP●色:グレー●長さ:50mm●幅:49.8 mm●深さ:27mm●寸法 [L x W x D]:50 x 49.8 x 27mm●コード番号:186-450アズワン品番65-7456-18
ケーブルクリップ 配線クリップ 1袋 500個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥159,800税込¥175,7801袋(500個)7日以内出荷HellermannTyton 固定エレメントは、細木チューブ用の黒色波形簡単にすばやく固定できます SBH タイプはスタッドにハンマーで叩いただけです仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定エレメント●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1631アズワン品番65-7389-91
ケーブルクリップ 配線クリップ 19.1 mm 4mm 自消性 1袋 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥18,980税込¥20,8781袋(500個)7日以内出荷これらの低プロファイルソケットは、ケーブルタイの組み立てを容易にします。スペースを節約できます。仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:サポートベース●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:19.1mm●幅:19.1 mm●深さ:4mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃●コード番号:184-1842アズワン品番65-7366-03
ケーブルクリップ 配線クリップ 19 mm 8.9mm 自消性 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥869税込¥9561袋(5個)7日以内出荷ロック可能なクランプストラップ付き。修正するスナップイン。仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:フラットケーブルクランプ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:45.5mm●幅:19 mm●深さ:8.9mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:45.5 x 19 x 8.9mm●コード番号:184-2436アズワン品番65-7395-41
ケーブルクリップ 配線クリップ 19 mm 17.2mm 自消性 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,998税込¥2,1981袋(20個)7日以内出荷仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:21mm●幅:19 mm●深さ:17.2mm●耐火性:自消性●シリーズ:WA-CHAD●コード番号:184-2123アズワン品番65-7393-69
ケーブルクリップ 配線クリップ 16mm x 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥48,980税込¥53,8781袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton滑らかで清潔な表面に簡単に塗布でき、コスト効果が高いこのクリップは、アクセスが困難な用途や、接着式ソリューション以外に固定方法がない場所や穴を開けられない場所での使用に最適です。主な用途には、家庭用電化製品やトレーラーなどがあります。カラーホワイト( WH ) フィグゼーション方式ペースト / スティック パック(続き) 100 個入り アクリル、基材はポリエチレンフォーム仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●最大バンドル直径:16mm●材質:スチール●色:白●コード番号:215-9087アズワン品番65-7427-56
ケーブルクリップ 配線クリップ 15.5 mm 18mm 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥13,980税込¥15,3781袋(100個)7日以内出荷CradleClip 固定ブラケット。取り外し可能な 2 部品ブラケット クレードルクリップ C と固定リング R で構成(どちらも別売り) 付属品のガイド仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クレードルクリップ●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:黒●長さ:35mm●幅:15.5 mm●深さ:18mm●寸法 [L x W x D]:35 x 15.5 x 18mm●コード番号:424-768アズワン品番65-7373-78
ケーブルクリップ 配線クリップ 15.5 mm 11.3mm 自消性 1袋 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥32,980税込¥36,2781袋(500個)7日以内出荷ケーブル、チューブ、パイプなどを取り付けることができます。金属、ラッカー、プラスチック、木材、壁上、紙など、埃や脂肪のない表面に固定できます。ドリル加工、ねじ止め、又はリベット留めが不要なため、労力を軽減できます。ラッカーは損傷しません。Corrision の難燃性。フットプリントは可変。コンパクトな構造で、スペースが限られているパネルにも使用できます。仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:25.4mm●幅:15.5 mm●深さ:11.3mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃●コード番号:184-1791アズワン品番65-7393-97
ケーブルクリップ 配線クリップ 13.8mm x 20 mm 33.1mm 自消性 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷両面粘着テープなので、平らな部分への取り付けが簡単です仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:トワイスタークリップ●最大バンドル直径:13.8mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:20mm●幅:20 mm●深さ:33.1mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:20 x 20 x 33.1mm●コード番号:184-2454アズワン品番65-7394-99
ケーブルクリップ 配線クリップ 13 mm 3.2mm 自消性 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281袋(25個)7日以内出荷これらの低プロファイルソケットは、ケーブルタイの組み立てを容易にします。スペースを節約できます。仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:サポートベース●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:13mm●幅:13 mm●深さ:3.2mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:13 x 13 x 3.2mm●コード番号:184-2503アズワン品番65-7459-18
ケーブルクリップ 配線クリップ 13 mm 3.2mm 自消性 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥36,980税込¥40,6781袋(1000個)7日以内出荷仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:サポートベース●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:13mm●幅:13 mm●深さ:3.2mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃●コード番号:184-1841アズワン品番65-7394-15
ケーブルクリップ 配線クリップ 12mm x 9.5 mm 自消性 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481袋(50個)7日以内出荷丸みのあるケーブルフリップです。スナップリベット又はねじで固定します。丸みを帯びたエッジによってケーブルが損傷することはありません。金属よりも 70 % 軽量ですが、非常に頑丈です。仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:12mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:8.3mm●幅:9.5 mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃●コード番号:184-2412アズワン品番65-7458-17
ケーブルクリップ 配線クリップ 12.3mm x 6.0 mm 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,798税込¥8,5781袋(100個)7日以内出荷「ナパー」クリップ。ワンピースの白色アセタール成形 5 ・ 8 → 35 mm 径に対応します ケーブル、ケーブル束、コンジットなどの固定に適しています 使用温度範囲: -40 → 95 ℃ 簡単に塗布できます。スナップアクリップを対象物の周りに配置して、ジョーを合わせます 工具は不要で、完全に再使用可能です仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:スナッパホースクリップ●最大バンドル直径:12.3mm●材質:ポリアセタール●色:ナチュラル●長さ:23mm●幅:6.0 mm●寸法 [L x W x D]:23.0 x 6.0mm●コード番号:187-8062アズワン品番65-7472-18
ケーブルクランプ 配線クリップ 5.7mm x 8.8 mm 14mm 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥18,980税込¥20,8781袋(100個)7日以内出荷Klam Klipストレインリリーフ。Klam-Klipストレインリリーフクリップは、機械及び機器製造時にケーブルやワイヤを配線したり、固定するために使用できます。 上部及びベースはストラップで束ね、ねじの取り付け中に調整式ストップで曲がらないようにします。 ねじを固定したら、再び開くことができます。仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:5.7mm●固定方法:ネジ●材質:ポリアミド●色:黒●長さ:22mm●幅:8.8 mm●深さ:14mm●寸法 [L x W x D]:22 x 8.8 x 14mm●コード番号:187-6612アズワン品番65-7453-54
ケーブルクランプ 配線クリップ 5.4 mm 18mm 自消性 1袋 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥26,980税込¥29,6781袋(500個)7日以内出荷仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:14.8mm●幅:5.4 mm●深さ:18mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:14.8 x 5.4 x 18mm●コード番号:184-2189アズワン品番65-7395-86
ケーブルクランプ 配線クリップ 4.8 → 5mm x 5.3 mm 34mm 自消性 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(25個)7日以内出荷用途 直径4.8 → 5.0 mmのドリル穴にはめ込むだけで固定できます。ケーブルの付け外しが容易仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:4.8 → 5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.3 mm●深さ:34mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃●コード番号:184-2877アズワン品番65-7393-91
ケーブルクランプ 配線クリップ 4 mm 7.3mm 自消性 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781袋(20個)7日以内出荷用途 スナップ式で簡単に固定できます。ケーブルを簡単に着脱できます。仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ポリアミド●色:ナチュラル●長さ:9mm●幅:4 mm●深さ:7.3mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃●コード番号:184-2678アズワン品番65-7395-71
ケーブルクランプ 配線クリップ 36mm x 1箱 160個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥99,980税込¥109,9781箱(160個)7日以内出荷HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M10 取り付けねじタイプがあり、バンドル径は 19.4-36 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:36mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1613アズワン品番65-7390-31
ケーブルクランプ 配線クリップ 36mm x 1箱 160個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥99,980税込¥109,9781箱(160個)7日以内出荷HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M6 取り付けねじタイプです。バンドル径は 19.4-36 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:36mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1615アズワン品番65-7449-86
ケーブルクランプ 配線クリップ 36mm x 1箱 140個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥109,800税込¥120,7801箱(140個)7日以内出荷HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M10 取り付けねじタイプがあり、バンドル径は 19.4-36 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:36mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1607アズワン品番65-7389-74
ケーブルクランプ 配線クリップ 36mm x 1袋 140個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥129,800税込¥142,7801袋(140個)7日以内出荷HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M6 取り付けねじタイプです。バンドル径は 19.4-36 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:36mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1611アズワン品番65-7449-46
ケーブルクランプ 配線クリップ 25.4 mm 8.2mm 自消性 1袋 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥17,980税込¥19,7781袋(100個)7日以内出荷仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●固定方法:接着剤●材質:ポリアミド●色:グレー●長さ:35mm●幅:25.4 mm●深さ:8.2mm●耐火性:自消性●接着剤付き:あり●コード番号:184-2354アズワン品番65-7396-61
ケーブルクランプ 配線クリップ 19.5mm x 34.9 mm 自消性 1袋 10個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,998~税込¥7,698~1袋(10個)7日以内出荷HellermannTytonラチェットPクランプ。ラチェットPクランプのファミリは、ワイヤ、ケーブル、ホースの管理に優れたソリューションとなります。頑丈で耐久性の高い設計と丈夫な材質を組み合わせることで、屋内外のヘビーデューティ用途に最適です。この調整可能なPクランプは、手動で目的の直径に締め付けることができます。マイナスドライバを使用すれば、ケーブルを破損せずに取り外すことができます。この特徴により、固定具を取り外したり、交換したりしなくても再利用が可能です。ラチェットPクランプには、4つのサイズと多様な取り付け構成を用意しています。特長と利点。熱安定性とUV安定性のあるPA66製で、長期間にわたる耐久性を発揮。屋内外のヘビーデューティ用途に最適。事前の組み立て又は最終段階での組み立てが可能。クランプ内部は、ワイヤなどの束を中心に収めて締め付けを軽減する設計。クランプをいつでも再度開いて、すばやく調整やメンテナンスが可能。スチール製取り付けプレートは高トルク取り付けが可能で、化学薬品や塩水噴霧に耐えるように処理。部品の在庫を削減するために、さまざまな直径や構成に対応する4種類のサイズを用意。片手だけで簡単に閉じることが可能
バンド固定具 HCシリーズ
LINKMAN¥38税込¥421個5日以内出荷仕様●外形寸法:19mm×9.5mm×5mm●バンド穴サイズ:5mm●ビス穴サイズ:3mm●色:透明●入数:1個アズワン品番67-0403-03
配線止め金具
デンカエレクトロン¥4,798税込¥5,2781箱5日以内出荷ケーブル保護スポンジ付きの粘着式 結束・固定金具。光ケーブルに適したクランプです。様々な太さのケーブル・コードを柔軟にかつしっかりと固定できます。スポンジ部分は汚れが目立ちにくい灰色で、貼り付け個所になじみます。高耐久性の日本製の材料を使用し、強粘着、剥離紙も剥がしやすい構造です。仕様●材質:金属部:メッキ鋼板●クッション部:発泡絶縁体●接着面サイズ:19.5×10.0mm●アーム長:25mm●入り数:1箱(200個入り)●【製品紹介動画】アズワン品番67-0392-36
ポリエチレン糸(高強度/ホワイト) EA628AVシリーズ
エスコ¥3,120税込¥3,4321巻翌日出荷使い勝手を重視して幅広いラインナップを用意した定番シリーズ。パワープロが、耐摩耗性能をパワーアップさせて再登場。独自の加工技術「EBT製法」採用。強い直進性と低伸度を実現しました。優れた耐摩耗性能SPECTRAR原糸採用。根ずれ・オマツリなど「糸擦れ」に強い。仕様●サイズ(号数):1.0号●径(mm):0.17●全長(m):200●引張強度(kg):9.1●材質:PE(ポリエチレン)●カラー:ホワイト●重量(g):約100
結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ
エスコ¥305税込¥3361本翌日出荷繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。仕様●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ140mm●ベルト長:500mm●サイズ(W×D×H)mm:53×10×565●重量(g):26●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ30●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
結束バンド用ベース(アルミフレーム用/100個) EA475GHシリーズ
エスコ¥7,830税込¥8,6131箱(100個)翌日出荷アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。仕様●サイズ(mm):Φ18×11.5×13.2(H)●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):8●板厚(mm):2~2.2●外形寸法:30mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
地巻ワイヤーグリーン袋入#
松村アクア¥289税込¥3181セット(15本)5日以内出荷工作材料に便利なワイヤー!仕様●商品サイズ:360mm●セット内容:本体×15本●重量:30g●材質:鉄・紙●包装形態:袋●包装サイズ:380×36×3mm色グリーンアズワン品番65-8278-91
粘着式クリップ 10.29mm x 1袋 500個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥129,800税込¥142,7801袋(500個)7日以内出荷HellermannTyton のヘビーデューティ用途向けハーネスクリップは、黒色で提供されます。ポリアミド製です。このヘビーデューティマウント( HDM )は、主に自動車及びトラック産業で使用するように設計されています。金属製ブッシングによる高い締め付けトルク 結束バンドを交換するだけで簡単にバンドルをメンテナンスできます仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ハーネスクリップ●最大バンドル直径:10.29mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1488アズワン品番65-7453-96
結束バンドベース 長さ 41mm 幅 31 mm スチール 白 1袋 50個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,500税込¥3,8501袋(50個)7日以内出荷粘着式取り付けケーブルクリップ。キャビネット、ラック内でのケーブルの配線や屋内での設置に特に適しています。 ケーブルタイ、Pクリップ、又はケーブル自体のサポートにはクリップを使用できます。26AWGから製造されています。 エナメルコートされた電気めっきの軟鋼及びポリエチレンのフォームにアクリルの接着剤が背面に塗布。 ケーブルタイのオープンエンドタグ又はクローズループタグ (TC) として、固定が可能です。 オープンエンドタグは、最大16 mm2のケーブル領域範囲に適した4つのサイズで利用可能です。仕様●色:白●ケーブル 結束長さ:12mm●長さ:41mm●幅:31 mm●接着剤付き:あり●材質:スチール●入数:50●コード番号:382-7397アズワン品番65-7421-22
結束バンドベース 長さ 24.8mm 幅 14.5 mm 青 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥41,980税込¥46,1781袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton 独自の青色により Visual を簡単に検出できます。ケーブル支持力に優れた曲線デザイン。ねじ又はボルトで簡単に取り付けられます。優れたセキュリティ、特に高振動な場所に適合します。磁気検出可能 - 食品及び製薬グレードの検出機器で使用するのに最適総金属分散により、小さな切れ端でも安定した検出性を発揮します。食品製品内部の汚染リスクを大幅に低減食品製造関連の高品質プロセスをサポートよく目立つ青色で目視検出が簡単 ケーブル支持力に優れた曲線デザイン ねじ又はボルトで簡単に設置仕様●色:青●ケーブル 結束長さ:14.5mm●長さ:24.8mm●幅:14.5 mm●固定穴径:5.1mm●接着剤付き:あり●コード番号:215-9042色ブルーアズワン品番65-7431-48
結束バンドベース 長さ 22mm 幅 10 mm ナチュラル 1袋 1000個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥32,980税込¥36,2781袋(1000個)7日以内出荷HellermannTyton のヘビーデューティ用途向けハーネスクリップは、黒色で提供されています。ポリアミド製です。このヘビーデューティマウント( HDM )は、主に自動車及びトラック産業で使用するように設計されています。金属製ブッシングによる高い締め付けトルク 結束バンドを交換するだけで簡単にバンドルをメンテナンスできます仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8mm●長さ:22mm●幅:10 mm●固定穴径:4.5mm●接着剤付き:あり●コード番号:218-1715アズワン品番65-7454-49
結束バンドベース 長さ 14.7mm 幅 9.4 mm 黒 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,998税込¥4,3981袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton 粘着式ケーブルタイマウントは、黒色長さ 14.7 mm、幅 9.4 mm です。ケーブル支持力に優れた曲線デザイン ねじ又はボルトで簡単に設置 優れたセキュリティ、特に高振動な場所に適合仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5mm●長さ:14.7mm●幅:9.4 mm●固定穴径:3.8mm●接着剤付き:あり●コード番号:218-1463アズワン品番65-7453-79
結束バンドベース SSPC 長さ 23mm 幅 10.2 mm ステンレス鋼 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥38,980税込¥42,8781袋(100個)7日以内出荷SSPCステンレススチール、Pマウント。一穴固定ソリューション 高性能316グレードステンレススチール PマウントはMBT、MLT、MAT製品と併用可能 持続可能で耐久性に優れた固定ソリューション 用途: 過酷な環境、ケーブル固定、チュービング、コンジット及びパイプ、高度なセキュリティ / 強度 / 耐火性が求められる危険な環境 RoHS(2022年10月現在)仕様●ケーブル 結束長さ:10mm●長さ:23mm●幅:10.2 mm●固定穴径:5.3mm●接着剤付き:あり●材質:ステンレス鋼●シリーズ:SSPC●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●コード番号:786-3029アズワン品番65-7464-05
結束バンドベース Q 長さ 40mm 幅 40 mm ポリアミド ナチュラル 1袋 50個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥19,980税込¥21,9781袋(50個)7日以内出荷Q シリーズケーブルタイマウントです。Q 取り付けでは Q タイを 4 極挿入でき、ねじ式タイプを用意しています。結束バンドを使用した完璧なソリューションです。Q マウントを使用すると、組み立て前に Q タイを所定の位置に維持でき、困難な状況でも Q タイが滑りません。ねじ式または接着式。Q タイに 4 方向のエントリを許可します。Q-tie ケーブルタイで完璧なソリューションを提供します。強い力を加えて接着します。Q マウントベースが垂直位置で Q タイをロックし、手で自由にケーブルを取り付けられます仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8.4mm●長さ:40mm●幅:40 mm●固定穴径:4.1mm●接着剤付き:あり●材質:ポリアミド●シリーズ:Q●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●入数:50●コード番号:754-6351アズワン品番65-7418-42
結束バンドベース Q 長さ 30mm 幅 30 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥16,980税込¥18,6781袋(100個)7日以内出荷ねじ固定式 Q シリーズケーブルタイマウント仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5.1mm●長さ:30mm●幅:30 mm●固定穴径:4.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:Q●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:753-8546アズワン品番65-7478-94
結束バンドベース Q 長さ 20mm 幅 20 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥10,980税込¥12,0781袋(100個)7日以内出荷Q シリーズケーブルタイマウントです。Q 取り付けでは Q タイを 4 極挿入でき、ねじ式タイプを用意しています。結束バンドを使用した完璧なソリューションです。Q マウントを使用すると、組み立て前に Q タイを所定の位置に維持でき、困難な状況でも Q タイが滑りません。ねじ式または接着式。Q タイに 4 方向のエントリを許可します。Q-tie ケーブルタイで完璧なソリューションを提供します。強い力を加えて接着します。Q マウントベースが垂直位置で Q タイをロックし、手で自由にケーブルを取り付けられます仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:4mm●長さ:20mm●幅:20 mm●固定穴径:3.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:Q●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:753-8515アズワン品番65-7478-85
結束バンドベース NY 長さ 13.5mm 幅 12 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,198税込¥4,6181袋(100個)7日以内出荷取り付けベース LKC 及び NY。ねじ止め取り付けベースです 取り付け穴 - o : 5.5 mm ( LKC ) / 6 mm ( LKCSF1 ) / 3 mm ( NY ) 拡張リベットを内蔵した LKCSF1 タイプは、非常に簡単に作業できます(シート厚最大 3 mm ) 特定のカーブを使用してワイヤとケーブルを固定します仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8mm●長さ:13.5mm●幅:12 mm●固定穴径:3mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:NY●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:447-197アズワン品番65-7371-75
結束バンドベース MB 長さ 19mm 幅 19 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,098税込¥10,0081袋(100個)7日以内出荷MB マウントベース接着タイプ。HellermannTyton マウントベース接着タイプは、結束バンドをすばやく簡単に固定します。MBシリーズマウントベースでは、4方向から結束バンドを通すことができます。制御キャビネット、通信機器、家庭用機器において、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しい、又は望ましくない場所でのケーブル管理に適しています。特長: 接着タイプ 汚れのない面にすばやく取付可能 結束バンドを 4 方向から挿入可能 パネルへのアクセスが限られている場合、穴開けが望ましくない場合に適しています 配線束をしっかりと固定します 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く) 材質: 66ナイロン 確実な固定を実現。このシリーズには、次の結束バンド固定具が含まれています。各結束バンド固定具長さ x 幅 (mm)、色: ; 131-0242 131-0242 - 黒 13 x 13 ; 131-0243 131-0243 - 黒 19 x 19 ; 131-0244 131-0244 - 白 19 x 19 ; 131-0245 131-0245 - 黒 28 x 28 ; 131-0246 131-0246 - 白 28 x 28 ; 131-0247 131-0247 - 黒 38 x 38 ; 131-0250 131-0250 - 黒 19 x 19 ; 131-0251 131-0251 - 黒 28 x 28 ; 131-0252 131-0252 - 黒 38 x 38 ; 190-3326 年 190-3326 年 ナチュラル 28 x 28 ; 190-3354 190-3354 - 白 37.7 x 37.7 ; 219-875 219-875 - 黒 19 x 19 ; 359-2063 359-2063 - ナチュラル 19 x 19 ; 385-3885 385-3885 - ナチュラル 13 x 13 ; 600-931 600-931 - ナチュラル 19 x 19 用途: これらの結束バンド固定具は、次の市場や業界に適しています。 鉄道輸送 エレクトロニクス産業 航空宇宙産業 造船 防衛産業仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:4.1mm●長さ:19mm●幅:19 mm●固定穴径:3.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:219-875アズワン品番65-7395-72