PPロープとは、ポリプロピレン製のロープのことで、主に荷造りや結束といった梱包作業に使用。ロープの表面が熱処理されているものは切り口がバラバラにほつれにくいという特徴があります。数本のテープを熱溶着しているロープは強度もあり、太さによっても異なりますが、梱包以外にも雪吊りや植木の誘引などの造園作業や鋼管パイプの保護などでの使用も可能です。色の種類は白色のほかに黄色や緑色、青色などもあり、色の鮮やかなものはレジャーなどでの使用にも適しています。
「太さ(Φmm)」から絞り込む
3(2)
5(20)
10(2)
12(8)
14(1)
16(5)
18(1)
20(1)
22(1)
24(1)
太さ(Φmm)をもっと見る
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。
用途荷造り梱包や結束に
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。
玉巻タイプでコンパクト収納に困りません。
細幅タイプなので取り扱いやすく簡単に結束が出来ます。
用途荷造り梱包や結束に
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。
ロープ状に撚っています。
色ごとに仕分けができるため非常に便利です。
用途荷造り梱包や結束に
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
3本よりで強度があります。少し重めの荷づくりに。溶着しているので、切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。
用途各種梱包、農園芸の際の結束など。
こんなお得な商品も!
PPロープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
UV剤配合により従来品より紫外線劣化に3倍以上強い!屋外でも安心して使えます!。強度が抜群、擦り切れにも強く丈夫。縛りやすく、手が痛くならない。3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。
用途屋外作業、現場資材の結束など
UV剤配合により従来のPPロープより3倍以上紫外線劣化に強い(メーカー同等品皮革)。屋外作業でも安心して使える!。製品寿命が延長される事により、廃棄焼却されるプラスチックの量を少しでも減らす事が出来ます。全てのサイズ品が溶着加工されており切り口が解れず作業性が良い
用途梱包・結束作業全般/パレット荷物の仮止め/路地トンネルハウス栽培のフイルム押え/土木建築資材の結束・法面工事のシート押えなど
材質ポリプロピレン、UV剤
色白
材質はポリプロピレン。2本より、溶着なしタイプ。よりを戻せば吊るし柿用ロープにも使用できます。
用途軽量な結束や荷造りに。
材質ポリプロピレン
長さ(m)100
径(mm)3
PET繊維を混撚りすることにより、PPロープに比べ高強度で伸びにくく、荷崩れ防止に適しています。
ロープ表面は熱融着されていますので、途中で切ってもバラけません。
従来のPPロープに比べ、縛った後の伸びが約半分です。
用途荷造り、園芸
伸度(%)20%以下(一般PPロープは40%)
強度が抜群、擦り切れにも強く丈夫。縛りやすく、手が痛くならない。3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。
用途資材の結束、荷造り、色による品種、サイズ分け作業
静電気をコロナ放電させ帯電させないロープです。
しなやかな柔軟性で、扱いやすいロープです。
水を含んでも固くなりません。
用途静電気の嫌う場所(半導体(製造業)・IT関連企業・プラント・発電施設)の作業用として
1巻
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
1箱(36巻)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
3本よりで強度があります。少し重めの荷づくりに。溶着しているので、切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『ロープ、ヒモ』には他にこんなカテゴリがあります
ロープ、ヒモ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。