絞り込み
ブランド
  • テザック(7)
  • 泰興(6)
  • ユタカメイク(5)
  • 稲葉製綱(3)
  • 高木綱業(1)
  • 名古屋製綱(1)
  • 又一製綱(1)
太さ(Φmm)
  • 16
  • 3(29)
  • 4(33)
  • 5(61)
  • 6(55)
  • 7(11)
  • 8(42)
  • 9(18)
  • 10(37)
  • 12(30)
  • 14(17)
  • 18(15)
  • 20(14)
  • 22(12)
  • 24(10)
  • 26(7)
  • 28(7)
  • 30(7)
  • 50(8)
  • 100(6)
  • 色グレー(6)
  • 色ブラック(2)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(4)
長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 50(1)
  • 100(5)
  • 200(18)
材質
  • ポリプロピレン(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
PPロープとは、ポリプロピレン製のロープのことで、主に荷造りや結束といった梱包作業に使用。ロープの表面が熱処理されているものは切り口がバラバラにほつれにくいという特徴があります。数本のテープを熱溶着しているロープは強度もあり、太さによっても異なりますが、梱包以外にも雪吊りや植木の誘引などの造園作業や鋼管パイプの保護などでの使用も可能です。色の種類は白色のほかに黄色や緑色、青色などもあり、色の鮮やかなものはレジャーなどでの使用にも適しています。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(Φmm)から絞り込む
3(29)
4(33)
5(61)
6(55)
8(42)
9(18)
10(37)
12(30)
14(17)
16
太さ(Φmm)をもっと見る
台付けロープ ユタカメイク台付けロープユタカメイク(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から4日以内出荷
強度もあり、作業性の良いロープです。
用途荷役の固定・結束・引張り作業に!!仕様両端輪加工 折径20cm折径(cm)20RoHS指令(10物質対応)対応編数4回
不織布ロープ緩衝材 ユタカメイク不織布ロープ緩衝材ユタカメイク
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
必要な長さに応じカットし、簡単に縛ることができます。
用途石材やコンクリート製品の段積み時の緩衝材に。仕様熱溶着タイプ、3つ打ちトラスコ品番217-9112材質ポリプロピレン、ポリエチレン(再利用原料)質量(kg)6.5長さ(m)100使用条件本製品はあくまで緩衝を目的とした製品です。緩衝材以外の強度を必要とするご使用はできません。線径(mm)16
エネルラインロープ 高木綱業エネルラインロープ高木綱業
45,980税込50,578
1巻
当日出荷から翌々日出荷
静電気をコロナ放電させ帯電させないロープです。 しなやかな柔軟性で、扱いやすいロープです。 水を含んでも固くなりません。
用途静電気の嫌う場所(半導体(製造業)・IT関連企業・プラント・発電施設)の作業用として
PPスパンロープ 稲葉製綱PPスパンロープ稲葉製綱
79,980税込87,978
1巻
3日以内出荷
原料がPP(ポリプロピレン)なので、他のPP系のロープと同様に比重が軽く強度があるのですが、糸の形状が「スパン」という紡績糸なので手触りが柔らかく扱い易いのが特徴です。酸やアルカリなどの化学薬品にもほとんど影響がありません。重量が何トンもある鋼管を大量に傷を付けずに吊って移動させるという「緩衝材」と「スリング」機能を兼ね備えた使い方も可能です。
用途係留用途以外の船舶関係など材質ポリプロピレン長さ(m)200
バルフレックスロープ 稲葉製綱バルフレックスロープ稲葉製綱
61,980税込68,178
1巻
3日以内出荷
合繊ロープの中で最も軽いですが、力が強いことが特徴です。糸がマルチフィラメント形状なので伸度(伸び率)が適度にあり、ショックを吸収する力があります。比重が0.91と軽いため水に浮きます。それ以外に、軽くて力が強いため荷役用やテント養生用、港湾土木など、様々な場面で威力を発揮しています。
用途化学原料のペレット輸送時のコンテナバック吊りロープ、荷役用、テント養生用、港湾土木など材質ポリプロピレン長さ(m)200
ニューサンライトロープ テザックニューサンライトロープテザック
43,980税込48,378
1巻
5日以内出荷
ポリプロピレン製の三つ打ちロープです。水に浮きます。
用途定置など材質ポリプロピレン長さ(m)200構造3つ打ち
タストンロープドラム巻 16Φ ユタカメイクタストンロープドラム巻 16Φユタカメイク
35,980税込39,578
1箱(100m)
4日以内出荷
トラスコ品番113-3931RoHS指令(10物質対応)対応
ランバーロープ 泰興ランバーロープ泰興
59,980税込65,978
1巻
翌々日出荷から25日以内出荷
ポリプロピレンマルチフィラメントの表面に、泰興独自の特殊加工を施して、スパン糸状の外観と柔らかい風合いを与えたスパンライク糸を使用したロープです。通常のスパン糸と比較して、引張り強さに優れています。天然繊維のように腐食することもありません。水分を含んで取扱いが困難になるようなこともありません。綱引きロープやアスレチックネットなどの他、有名テーマパークのアトラクションの装飾などにも使用されています。
用途陸上、レジャー材質ポリプロピレンマルチフィラメント(スパンライク)ロープベージュ長さ(m)200比重0.91
ダイアマックスロープ 泰興ダイアマックスロープ泰興
46,980税込51,678
1巻
翌々日出荷から25日以内出荷
材料のポリプロピレンの特殊モノフィラメント糸 (1670T/10FR) は柔軟性に富んでおり、軽量で引張り強さ、耐摩擦性、耐薬品性にも優れています。主にランニングタイプのフレコンバックの吊りロープに使用いただいております。
用途陸上材質ポリプロピレンモノフィラメントロープ長さ(m)200比重0.91
バルフレックスロープ 白 泰興バルフレックスロープ 白泰興
44,980税込49,478
1巻
翌々日出荷
バルフレックス原糸を100%使用した、フレキシブルコンテナの吊りロープに最適のロープです。素材はポリプロピレンで、比重が小さく軽量であるため、一般荷役、テント養生、港湾土木など、様々な場面で使用いただいています。
用途陸上材質ポリプロピレンモノフィラメントロープ長さ(m)200
特許ダンゼックスライトロープ GG 泰興特許ダンゼックスライトロープ GG泰興
45,980税込50,578
1巻
翌々日出荷
ダンゼックスライトロープの熱処理品です。優れた引張り強さ、耐候性、耐摩耗性に加え、伸度が低く抑えられているため、形態・寸法安定性にも優れています。非常にキンクしにくいロープです。
用途水産、船舶、陸上など材質熱処理品ポリプロピレンモノフィラメントロープGG長さ(m)200比重0.91
特許ダンゼックスライトロープ 黒 泰興特許ダンゼックスライトロープ 黒泰興
45,980税込50,578
1巻
翌々日出荷
ダンゼックスライトロープの熱処理品です。優れた引張り強さ、耐候性、耐摩耗性に加え、伸度が低く抑えられているため、形態・寸法安定性にも優れています。非常にキンクしにくいロープです。
用途水産、船舶、陸上など材質熱処理品ポリプロピレンモノフィラメントロープ長さ(m)200比重0.91
ダンゼックスライトロープ 黒 泰興ダンゼックスライトロープ 黒泰興
39,980税込43,978
1巻
翌々日出荷から14日以内出荷
国内最高品質の国産ポリプロピレン樹脂を、泰興独自の紡糸技術でモノフィラメントに加工し、さらにそれをロープに仕上げました。引張り強さ、耐摩耗性、耐薬品性に優れており、合成繊維の中で最も比重が小さく容易に水に浮くことから、水産業や陸上などで使用されるのに適しています。
用途水産、船舶、陸上材質ポリプロピレンモノフィラメント長さ(m)200比重0.91
FAロープ 稲葉製綱FAロープ稲葉製綱
49,980税込54,978
1巻
3日以内出荷
材質はPP(ポリプロピレン)なので?比重が0.91と軽いため、水に浮きます。また強度も強く汎用的にご使用できます。
用途フィールドアスレチック、公園の柵など材質ポリプロピレン長さ(m)200比重0.91
PPアロマーロープ 名古屋製綱PPアロマーロープ名古屋製綱
14,980税込16,478
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
PP特殊モノフィラメントを使用したロープです。軽量で摩擦に強く、漁業・農業など様々な分野で使用されています。
用途漁業用、農業用等GG
ニューサンライトクロスロープ テザックニューサンライトクロスロープテザック
47,980税込52,778
1巻
5日以内出荷
ポリエチレン製の八つ打ちロープです。比重が軽く水に浮きます。
用途定置網漁も側張り用など仕様端末加工なし材質ポリプロピレン長さ(m)200構造八つ打ち
ハイテクロンSロープ(HSTBKB) テザックハイテクロンSロープ(HSTBKB)テザック
589,800税込648,780
1巻
5日以内出荷
ケブラー芯をハイトレル樹脂で被覆したロープです。芯材がブレード構造になっており、非自転性のロープです。絶縁性を有し、架線工事で使用されます。
用途電設工事など仕様端末加工なし長さ(m)200
ハイテクロンN3ロープ テザックハイテクロンN3ロープテザック
669,800税込736,780
1巻
5日以内出荷
ベクトラン芯をテトロン繊維でブレードしたロープです。耐摩耗性、耐候性に優れます。
用途海洋開発長さ(m)200
ハイテクロン3-12ロープ テザックハイテクロン3-12ロープテザック
549,800税込604,780
1巻
5日以内出荷
ベクトラン繊維の12打ロープです。耐摩耗性に優れます。
用途海洋開発長さ(m)200構造12打ち
ハイテクロンNロープ テザックハイテクロンNロープテザック
599,800税込659,780
1巻
5日以内出荷
高強度繊維のケブラーをテトロン繊維でブレードしたロープです。耐摩耗性に優れます。
用途舞台装置用、電設工事など仕様端末加工なし長さ(m)200
ハイテクロンSロープ(HSKT/HS7PKT) テザックハイテクロンSロープ(HSKT/HS7PKT)テザック
579,800税込637,780
1巻
5日以内出荷から6日以内出荷
ケブラー芯をハイトレル樹脂で被覆したロープです。芯材がツイスト構造で自転しやすいですが、耐疲労性に優れます。絶縁性を有し、架線工事で使用されます。
用途電設工事など仕様端末加工なし長さ(m)200
ニューラインロープ 又一製綱ニューラインロープ又一製綱
44,980税込49,478
1巻
5日以内出荷から6日以内出荷
プライムポリマー社製ポリプロピレンを使用したロープです。GG色をベースとしておりオレンジ色で色線をつけています。原料の糸から製造しており一貫生産体制で高品質化を実現させています。メーカーのポリプロピレン糸は日本海事協会認定糸(NK第二種取得済み)ですので安心してお使いいただけます。
用途土木・建築・船舶資材や漁業資材として使用し、全国各地で活躍しています。軽くて強度もあり、しなやかで扱いやすい万能ロープです。
ダイヤロープ(3つ打タイプ) ユタカメイクダイヤロープ(3つ打タイプ)ユタカメイク
29,980税込32,978
1巻
当日出荷
トラスコ品番102-8738
PPロープドラム巻 16Φ×1m ユタカメイクPPロープドラム巻 16Φ×1mユタカメイク
25,980税込28,578
1箱(100本)
4日以内出荷
トラスコ品番113-5498RoHS指令(10物質対応)対応
PPロープ