PPロープ :「PPヒモ」の検索結果
PPロープとは、ポリプロピレン製のロープのことで、主に荷造りや結束といった梱包作業に使用。ロープの表面が熱処理されているものは切り口がバラバラにほつれにくいという特徴があります。数本のテープを熱溶着しているロープは強度もあり、太さによっても異なりますが、梱包以外にも雪吊りや植木の誘引などの造園作業や鋼管パイプの保護などでの使用も可能です。色の種類は白色のほかに黄色や緑色、青色などもあり、色の鮮やかなものはレジャーなどでの使用にも適しています。
「太さ(Φmm)」から絞り込む
3(2)
4(3)
5(7)
6(8)
7(1)
8(1)
9(3)
10(3)
12(3)
繊維ロープの中で最も軽いです。水に濡れても硬くなることが無く、乾燥も早く腐食しません。耐水性が非常に強い材質で出来ています。
材質ポリプロピレン
色カッチ
長さ(m)200
PPソフトロープの着色タイプ。自然な風合いのカラーです。(い草・わら色)
用途雪吊りロープや木起こしロープに。装飾荷造りにも最適です。
耐候性に優れた、水に強いポリエチレン製のロープです。
フェンス・柵用ロープとして最適です。
カラーは周囲の自然になじむこげ茶色。水に浮きます。
用途柵用ロープや養生ロープに。丸杭等に「巻き結び」での設置や、穴をあけて通すなどしてご使用ください。
仕様両端テープ止め、丸巻
自然な色合いで景観を損なわずに仕上げられます。
荒縄などの天然素材に比べて長持ちします。
用途商品の識別に。
商品の装飾、手持ち用に。
冬囲いや雪吊り用に。
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆溶着の為、結束後の緩みがロープより少ない。柔らかく、縛りやすく、手が痛くならない。
用途庭木・植木の仮植え、根巻きロープ。竹、丸太などの結束。造園作業
仕様表面溶着平紐
強度が抜群、擦り切れにも強く丈夫。縛りやすく、手が痛くならない。3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。
用途造園作業や農産加工品の包装飾りひも
軽く、強度があり、結びやすいです。熱溶着(熱を使ってくっつけている)の為、ロープが分解せず、しっかりと縛れます。水に強く、濡れても強度が落ちません。色の種類も豊富で、用途や種類別で区別することができます。
質量(kg)1(1個あたり)
1袋
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
『ロープ、ヒモ』には他にこんなカテゴリがあります
PPロープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。