絞り込み
太さ(Φmm)
- 4
- 1(1)
- 3(8)
- 5(5)
- 6(9)
- 9(8)
- 12(8)
- 14(3)
- 16(6)
- 18(2)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(2)
- 26(1)
- 28(1)
- 30(2)
- 40(1)
長さ(m)
- 3(1)
- 10(4)
- 20(1)
- 30(2)
- 50(1)
- 200(4)
材質
- クレモナ(ビニロン)(8)
- 塩ビ(3)
- 絹(1)
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
グリーン(1)
ゴールド(1)
パープル(1)
ブラウン(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
ホワイト(9)
レッド(1)
白×赤(1)
ブランド
- ユタカメイク(6)
- TRUSCO(2)
- まつうら工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
ビニロンロープは、合成繊維のビニロンで作られているロープです。ビニロンは耐久性や伸縮性が高いためロープの材質に適しており、荷物の固定、命綱や防災とさまざまな用途に利用されています。柔軟性と綿のような手触りがあり、作業しやすい点もビニロンロープの持ち味です。ビニロンにポリエステルを混合したクレモナロープは、ビニロンよりさらに柔軟性が高いのが特徴。ねじれにくいロープが必要な時は、通常のロープよりストランド(より糸)の本数が多い金剛打の製品が適しています。
「太さ(Φmm)」から絞り込む
3(8)
4
5(5)
6(9)
9(8)
12(8)
14(3)
16(6)
24(2)
30(2)

ビニロン金剛打ロープ
TRUSCO(5件のレビュー)¥779税込¥8571巻当日出荷しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。金剛打…強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープ。用途屋外現場での使用。 国旗などフラッグの昇降用。 袋の口ひも。 テント(店舗)のかがり。
クレモナ金剛打ロープ
ユタカメイク(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。 強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。用途各種結束、テント・タープ用等
クレモナ金剛打ロープ 4Φ×20m
ユタカメイク(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷細手ロープをカットしたコンパクトな小袋入りタイプトラスコ品番112-9196RoHS指令(10物質対応)対応
クレモナロープドラム巻
ユタカメイク(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781巻(200m)当日出荷から4日以内出荷手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。用途各種結束、テント・タープ用等RoHS指令(10物質対応)対応
ビニロンロープ(金剛打タイプ)
ユタカメイク(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661巻当日出荷強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。用途各種結束、テント・タープ用など。RoHS指令(10物質対応)対応