絞り込み
太さ(Φmm)
- 10
- 1(1)
- 3(24)
- 4(27)
- 5(18)
- 6(39)
- 7(3)
- 8(14)
- 9(39)
- 12(30)
- 14(10)
- 16(15)
- 18(4)
- 20(4)
- 22(2)
- 24(4)
- 26(1)
- 28(1)
- 30(4)
- 40(1)
長さ(m)
- 20(1)
- 50(4)
- 100(4)
- 200(7)
- 300(2)
材質
- クレモナ(ビニロン)(10)
- ポリエステル(2)
- 塩ビ(4)
色
ブラック(1)
ホワイト(4)
白×青(1)
ブランド
- エスコ(3)
- ユタカメイク(1)
- 高木綱業(1)
- 八ツ矢工業(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
- 芦森工業(1)
- 東京製綱(1)
- 名古屋製綱(1)
- 近江屋ロープ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ビニロンロープは、合成繊維のビニロンで作られているロープです。ビニロンは耐久性や伸縮性が高いためロープの材質に適しており、荷物の固定、命綱や防災とさまざまな用途に利用されています。柔軟性と綿のような手触りがあり、作業しやすい点もビニロンロープの持ち味です。ビニロンにポリエステルを混合したクレモナロープは、ビニロンよりさらに柔軟性が高いのが特徴。ねじれにくいロープが必要な時は、通常のロープよりストランド(より糸)の本数が多い金剛打の製品が適しています。
「太さ(Φmm)」から絞り込む
3(24)
4(27)
5(18)
6(39)
8(14)
9(39)
10
12(30)
14(10)
16(15)

ビニロンロープ
芦森工業¥9,198~税込¥10,118~1巻4日以内出荷から11日以内出荷強度・耐久性・使いやすさに優れたロープです。 水に濡れ、乾くとやや硬くなる性質があります。 テント・タープ用、荷役ロープなどさまざまな用途で使用できるロープです。耐候性、耐水性、耐薬品性に優れています用途テント・タープ用、荷役ロープ等
ビニロンコード
近江屋ロープ¥9,998~税込¥10,998~1巻4日以内出荷から9日以内出荷強度・耐久性・使いやすさに優れたロープです。 強度は通常(3つ打)に比べて約半分となりますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいのが特徴です。 タープ用の張りロープや滑車を利用する旗ロープなどに最適です。 耐候性、耐水性、耐薬品性に優れています
10mmx100m クレモナロープ(三つ打ち)
エスコ¥34,800税込¥38,2801個翌日出荷手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用エスコ品番EA628TK-102引張強度(kN)11.4
10mmx 50m クレモナロープ(三つ打ち)
エスコ¥19,000税込¥20,9001個翌日出荷手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用エスコ品番EA628TK-101引張強度(kN)11.4
16打ヨットセールロープ 200mボビン巻(ポリエステル+芯パイレン)
AIOULE(ふじわら)¥179,800税込¥197,7801本4日以内出荷外:ポリエステル・芯:パイレン(青線入)のヨットロープです。
10mmx200m クレモナロープ(三つ打ち)
エスコ¥64,800税込¥71,2801個4日以内出荷手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用エスコ品番EA628TK-103引張強度(kN)11.4
JISビニロンロープ
高木綱業¥67,980税込¥74,7781巻当日出荷から翌々日出荷しなやかな柔軟性をもち、使いやすさが良好です。耐候性、耐久性にも優れています。JIS規格のロープです。用途防災、救助、命綱、各種結束、固定、引張に。