絞り込み
太さ(Φmm)
- 16
- 1(1)
- 3(13)
- 4(16)
- 5(9)
- 6(25)
- 8(5)
- 9(22)
- 10(4)
- 12(17)
- 14(6)
- 18(1)
- 24(1)
- 26(1)
長さ(m)
- 3(1)
- 5(1)
- 10(2)
- 20(2)
- 50(3)
- 100(2)
材質
- クレモナ(ビニロン)(7)
- 塩ビ(2)
色
ホワイト(6)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(2)
- まつうら工業(2)
- TRUSCO(1)
- ユタカメイク(1)
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(1)
再生紙使用マーク適合
ビニロンロープは、合成繊維のビニロンで作られているロープです。ビニロンは耐久性や伸縮性が高いためロープの材質に適しており、荷物の固定、命綱や防災とさまざまな用途に利用されています。柔軟性と綿のような手触りがあり、作業しやすい点もビニロンロープの持ち味です。ビニロンにポリエステルを混合したクレモナロープは、ビニロンよりさらに柔軟性が高いのが特徴。ねじれにくいロープが必要な時は、通常のロープよりストランド(より糸)の本数が多い金剛打の製品が適しています。
「太さ(Φmm)」から絞り込む
3(13)
4(16)
5(9)
6(25)
8(5)
9(22)
10(4)
12(17)
14(6)
16

クレモナロープ 3打ち
(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷(株)クラレのビニロン繊維を使用した国産ロープです。 耐候性、耐久性、強度に優れ、手触りがよく、適度な柔軟性があります。 荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等様々な用途に使用できます。用途荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等に材質クレモナS(ビニロン、ポリエステル)色白種類3打ち長さ(m)50
クレモナロープ
まつうら工業(14件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781巻当日出荷ロープの代表的素材で信頼度があります。 強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。 トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適 クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
両端大口径フック付 クレモナS荷揚げ用ロープ
まつうら工業(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。 両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。 国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。用途建築現場等の荷揚げ作業ロープに。 クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。 塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。 高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。 両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。フック口開き(mm)約50材質(フック)スチール(FS-90Z)引張強度(kN[kgf])フック部:約14(約1420)切断荷重(kN)約23.8(約2420kgf)連結方法フック部:サツマ編みつなぎ(シンブル加工付き)再生紙使用マーク適合
ビニロンロープドラム巻 16Φ×100m
ユタカメイク¥79,980税込¥87,9781巻当日出荷手触りが良く扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。用途各種結束、テント・タープ用等トラスコ品番754-1422
16mmx100m クレモナロープ(三つ打ち)
エスコ¥88,300税込¥97,1301個翌日出荷手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用エスコ品番EA628TK-162引張強度(kN)26.5