絞り込み
太さ(Φmm)
- 6
- 1(1)
- 3(24)
- 4(27)
- 5(18)
- 7(3)
- 8(14)
- 9(39)
- 10(11)
- 12(30)
- 14(10)
- 16(15)
- 18(4)
- 20(4)
- 22(2)
- 24(4)
- 26(1)
- 28(1)
- 30(4)
- 40(1)
長さ(m)
- 7(1)
- 10(5)
- 20(3)
- 30(6)
- 50(7)
- 60(1)
- 100(7)
- 200(18)
- 300(3)
- 400(1)
材質
- クレモナ(ビニロン)(38)
- ポリエステル(6)
- 塩ビ(11)
色
オレンジ(1)
グレー(1)
ブラック(3)
ホワイト(25)
白×青(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- ユタカメイク(10)
- まつうら工業(7)
- 八ツ矢工業(4)
- エスコ(3)
- 高木綱業(3)
- 三友(2)
- TRUSCO(2)
- AIOULE(ふじわら)(2)
- 芦森工業(1)
- 東京製綱(1)
- 名古屋製綱(1)
- 丸三(1)
- 近江屋ロープ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
ビニロンロープは、合成繊維のビニロンで作られているロープです。ビニロンは耐久性や伸縮性が高いためロープの材質に適しており、荷物の固定、命綱や防災とさまざまな用途に利用されています。柔軟性と綿のような手触りがあり、作業しやすい点もビニロンロープの持ち味です。ビニロンにポリエステルを混合したクレモナロープは、ビニロンよりさらに柔軟性が高いのが特徴。ねじれにくいロープが必要な時は、通常のロープよりストランド(より糸)の本数が多い金剛打の製品が適しています。
「太さ(Φmm)」から絞り込む
3(24)
4(27)
5(18)
6
8(14)
9(39)
10(11)
12(30)
14(10)
16(15)

クレモナロープ 3打ち
(4件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881巻当日出荷(株)クラレのビニロン繊維を使用した国産ロープです。 耐候性、耐久性、強度に優れ、手触りがよく、適度な柔軟性があります。 荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等様々な用途に使用できます。用途荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等に材質クレモナS(ビニロン、ポリエステル)色白種類3打ち長さ(m)50
クレモナロープ
まつうら工業(14件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681巻当日出荷ロープの代表的素材で信頼度があります。 強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。 トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適 クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
ビニロン金剛打ロープ
TRUSCO(5件のレビュー)¥859~税込¥945~1巻当日出荷しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。金剛打…強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープ。用途屋外現場での使用。 国旗などフラッグの昇降用。 袋の口ひも。 テント(店舗)のかがり。
クレモナ金剛打ロープ
ユタカメイク(5件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1巻(30m)ほか当日出荷から4日以内出荷手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。 強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。用途各種結束、テント・タープ用等
クレモナ金剛打
まつうら工業¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から10日以内出荷手触りが良く、滑りにくく、耐候性に優れるロープです。国産クラレ「クレモナ」使用用途各種作業ロープ、滑車用ロープ、鯉のぼりロープに
クレモナロープ万能パック 6Φ×20m
ユタカメイク¥2,898税込¥3,1881パック当日出荷手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。用途各種結束、テント・タープ用等トラスコ品番828-0835RoHS指令(10物質対応)対応
ビニロンロープ
丸三¥3,798~税込¥4,178~1巻当日出荷から9日以内出荷合成繊維でできており、強度・耐久性に優れ、大変使いやすい万能タイプのロープです。用途農林畜産業・漁業・建築や遊具への使用にも適します。
クレモナロープドラム巻
ユタカメイク(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781巻(200m)当日出荷から4日以内出荷手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。用途各種結束、テント・タープ用等RoHS指令(10物質対応)対応
ビニロンロープ
芦森工業¥10,980税込¥12,0781巻4日以内出荷から11日以内出荷強度・耐久性・使いやすさに優れたロープです。 水に濡れ、乾くとやや硬くなる性質があります。 テント・タープ用、荷役ロープなどさまざまな用途で使用できるロープです。耐候性、耐水性、耐薬品性に優れています用途テント・タープ用、荷役ロープ等
ビニロンコード
近江屋ロープ¥3,598~税込¥3,958~1巻4日以内出荷から9日以内出荷強度・耐久性・使いやすさに優れたロープです。 強度は通常(3つ打)に比べて約半分となりますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいのが特徴です。 タープ用の張りロープや滑車を利用する旗ロープなどに最適です。 耐候性、耐水性、耐薬品性に優れています
ビニロン金剛打
まつうら工業¥45,980税込¥50,5781個9日以内出荷から10日以内出荷汚れが目立たないブラック色。手触りが良く、滑りにくく、耐候性に優れるロープです。国産ビニロン使用用途各種作業ロープ、滑車用ロープ、鯉のぼりロープに
ビニロンロープ(金剛打タイプ)
ユタカメイク(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。用途各種結束、テント・タープ用など。RoHS指令(10物質対応)対応
はかれる君(金剛打タイプ)
高木綱業¥8,198税込¥9,0181巻当日出荷から翌々日出荷ロープにおおよその検尺機能が付き、前後に50cmの余尺があります。 作業効率が上がるため、作業時間の短縮が可能です。 強度は3打に比べ40%程低下しますが、ねじれにくいロープです。用途各種結束作業仕様目盛(50cm毎)、数字(1m毎)印字入り、生成(白)に黒文字
はかれる君(3つ打タイプ)
高木綱業¥7,598税込¥8,3581巻当日出荷ロープにおおよその検尺機能が付き、前後に50cmの余尺があります。 作業効率が上がるため、作業時間の短縮が可能です。用途各種結束作業仕様目盛(50cm毎)、数字(1m毎)印字入り、生成(白)に黒文字
6mmx100m クレモナロープ(三つ打ち)
エスコ¥14,600税込¥16,0601個当日出荷カセ巻き。手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用エスコ品番EA628TK-62引張強度(kN)4.32
クレモナメーターパックロープ 3つ打タイプ
ユタカメイク¥22,980税込¥25,2781巻当日出荷手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。緑の糸印が約1m間隔に入っています。箱入りの為、ロープが汚れません。用途各種結束。RoHS指令(10物質対応)対応
6mmx200m クレモナロープ(三つ打ち)
エスコ¥24,200税込¥26,6201個当日出荷カセ巻き。手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用エスコ品番EA628TK-63引張強度(kN)4.32
16打ヨットセールロープ 200mボビン巻(ポリエステル+芯パイレン)
AIOULE(ふじわら)¥66,980税込¥73,6781本4日以内出荷外:ポリエステル・芯:パイレン(青線入)のヨットロープです。
6mmx 50m クレモナロープ(三つ打ち)
エスコ¥8,650税込¥9,5151個翌日出荷カセ巻き。手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用エスコ品番EA628TK-61引張強度(kN)4.32
JISビニロンロープ
高木綱業¥21,980税込¥24,1781巻当日出荷から翌々日出荷しなやかな柔軟性をもち、使いやすさが良好です。耐候性、耐久性にも優れています。JIS規格のロープです。用途防災、救助、命綱、各種結束、固定、引張に。
ビニロンロープ(金剛打タイプ)
ユタカメイク¥29,980税込¥32,9781巻当日出荷強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。用途各種結束、テント・タープ用など。材質ビニロン