絞り込み
太さ(Φmm)
- 8
- 1(1)
- 3(24)
- 4(27)
- 5(18)
- 6(39)
- 7(3)
- 9(39)
- 10(11)
- 12(30)
- 14(10)
- 16(15)
- 18(4)
- 20(4)
- 22(2)
- 24(4)
- 26(1)
- 28(1)
- 30(4)
- 40(1)
長さ(m)
- 1(1)
- 7(2)
- 10(2)
- 11(1)
- 50(4)
- 100(4)
- 101(1)
- 102(1)
- 103(1)
- 104(1)
- 105(1)
- 106(1)
- 107(1)
- 108(1)
- 109(1)
- 110(1)
- 111(1)
- 112(1)
- 200(6)
- 300(3)
- 長さ(m)をもっと見る
材質
- クレモナ(ビニロン)(13)
- ポリエステル(2)
- 塩ビ(6)
色
ブラック(1)
ホワイト(4)
白×青(1)
ブランド
- 八ツ矢工業(4)
- エスコ(2)
- AIOULE(ふじわら)(2)
- 東京製綱(2)
- ユタカメイク(1)
- 芦森工業(1)
- 名古屋製綱(1)
- 近江屋ロープ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
ビニロンロープは、合成繊維のビニロンで作られているロープです。ビニロンは耐久性や伸縮性が高いためロープの材質に適しており、荷物の固定、命綱や防災とさまざまな用途に利用されています。柔軟性と綿のような手触りがあり、作業しやすい点もビニロンロープの持ち味です。ビニロンにポリエステルを混合したクレモナロープは、ビニロンよりさらに柔軟性が高いのが特徴。ねじれにくいロープが必要な時は、通常のロープよりストランド(より糸)の本数が多い金剛打の製品が適しています。
「太さ(Φmm)」から絞り込む
3(24)
4(27)
5(18)
6(39)
8
9(39)
10(11)
12(30)
14(10)
16(15)

ビニロンロープ
芦森工業¥19,980税込¥21,9781巻4日以内出荷から11日以内出荷強度・耐久性・使いやすさに優れたロープです。 水に濡れ、乾くとやや硬くなる性質があります。 テント・タープ用、荷役ロープなどさまざまな用途で使用できるロープです。耐候性、耐水性、耐薬品性に優れています用途テント・タープ用、荷役ロープ等
ビニロンコード
近江屋ロープ¥5,998~税込¥6,598~1巻4日以内出荷から9日以内出荷強度・耐久性・使いやすさに優れたロープです。 強度は通常(3つ打)に比べて約半分となりますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいのが特徴です。 タープ用の張りロープや滑車を利用する旗ロープなどに最適です。 耐候性、耐水性、耐薬品性に優れています
八ツ打 クレモナロープ
東京製綱¥289~税込¥318~1本(1m)ほか6日以内出荷必要長さを1m単位でご用意します!(1mから定尺300mまで) *強度は低いがスベリにくく扱いやすい *スレ摩耗に強い *耐候性は優れる用途船舶用:フラグライン(揚旗線)・レッドライン(測鉛線)他、 漁業用:沈子縄(岩縄)・浮子縄・手縄(投網用)材質クレモナ直径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
8mmx100m クレモナロープ(三つ打ち)
エスコ¥23,500税込¥25,8501個翌日出荷カセ巻き。手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用エスコ品番EA628TK-82引張強度(kN)7.36
8mmx 50m クレモナロープ(三つ打ち)
エスコ¥13,500税込¥14,8501個当日出荷カセ巻き。手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用エスコ品番EA628TK-81引張強度(kN)7.36
16打ヨットセールロープ 200mボビン巻(ポリエステル+芯パイレン)
AIOULE(ふじわら)¥99,980税込¥109,9781本4日以内出荷外:ポリエステル・芯:パイレン(青線入)のヨットロープです。