ビニロンロープ :「掲揚ロープ」の検索結果

ビニロンロープは、合成繊維のビニロンで作られているロープです。ビニロンは耐久性や伸縮性が高いためロープの材質に適しており、荷物の固定、命綱や防災とさまざまな用途に利用されています。柔軟性と綿のような手触りがあり、作業しやすい点もビニロンロープの持ち味です。ビニロンにポリエステルを混合したクレモナロープは、ビニロンよりさらに柔軟性が高いのが特徴。ねじれにくいロープが必要な時は、通常のロープよりストランド(より糸)の本数が多い金剛打の製品が適しています。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「太さ(Φmm)」から絞り込む
3(2)
6(1)
9(1)
12(1)
しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。金剛打…強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープ。
用途屋外現場での使用。 国旗などフラッグの昇降用。 袋の口ひも。 テント(店舗)のかがり。
1巻
639 税込703
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。 耐熱温度(℃)100以内
1袋ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)