ビニロンロープ :「旗用ロープ」の検索結果
ビニロンロープは、合成繊維のビニロンで作られているロープです。ビニロンは耐久性や伸縮性が高いためロープの材質に適しており、荷物の固定、命綱や防災とさまざまな用途に利用されています。柔軟性と綿のような手触りがあり、作業しやすい点もビニロンロープの持ち味です。ビニロンにポリエステルを混合したクレモナロープは、ビニロンよりさらに柔軟性が高いのが特徴。ねじれにくいロープが必要な時は、通常のロープよりストランド(より糸)の本数が多い金剛打の製品が適しています。
商品豆知識
「太さ(Φmm)」から絞り込む
3(3)
4(3)
5(2)
6(6)
8(2)
9(6)
10(2)
12(5)
14(1)
16(1)
太さ(Φmm)をもっと見る
しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。金剛打…強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープ。
用途屋外現場での使用。
国旗などフラッグの昇降用。
袋の口ひも。
テント(店舗)のかがり。
こんなお得な商品も!

クレモナロープ 3打ち
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
ロープの代表的素材で信頼度があります。
強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。
トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適
クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
こんなお得な商品も!

クレモナロープ 3打ち
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。
耐熱温度(℃)100以内
手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、適度な柔軟性があり、取り扱いやすいロープです。
12本で構成された組紐。
凹凸が少ないためスレに強く、キンク(よじれ)しにくい。
テントやシートの縛り紐、旗揚げロープなど、様々な用途に使用されております。
(株)クラレの原糸を使用した安心素材。
愛知県蒲郡市の国内工場にて製造した安心の日本製ロープ。
ロープの定番といえばクレモナSロープ。
材質クレナモS
色白
強度・耐久性・使いやすさに優れたロープです。
強度は通常(3つ打)に比べて約半分となりますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいのが特徴です。
タープ用の張りロープや滑車を利用する旗ロープなどに最適です。
耐候性、耐水性、耐薬品性に優れています
『ロープ、ヒモ』には他にこんなカテゴリがあります
ロープ、ヒモ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。