ビニロンロープ :「旗用ロープ」の検索結果
ビニロンロープは、合成繊維のビニロンで作られているロープです。ビニロンは耐久性や伸縮性が高いためロープの材質に適しており、荷物の固定、命綱や防災とさまざまな用途に利用されています。柔軟性と綿のような手触りがあり、作業しやすい点もビニロンロープの持ち味です。ビニロンにポリエステルを混合したクレモナロープは、ビニロンよりさらに柔軟性が高いのが特徴。ねじれにくいロープが必要な時は、通常のロープよりストランド(より糸)の本数が多い金剛打の製品が適しています。
商品豆知識
「太さ(Φmm)」から絞り込む
4(1)
6(1)
7(1)
8(1)
9(1)
10(1)
手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
強度・耐久性・使いやすさに優れたロープです。
強度は通常(3つ打)に比べて約半分となりますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいのが特徴です。
タープ用の張りロープや滑車を利用する旗ロープなどに最適です。
耐候性、耐水性、耐薬品性に優れています
『ロープ、ヒモ』には他にこんなカテゴリがあります
ロープ、ヒモ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。