ポリエチレン製緩衝材(気泡ありエアークッション、エアーキャップ)とは、主に梱包物を衝撃などから保護するための用品。エアーキャップ、エアークッションなどと呼ばれ、ポリエチレン製シートに小さな気泡を無数に配置することで、外からの衝撃を吸収し、梱包物を守ります。また隙間埋め用の梱包用品などと上手く組み合わせて使うことで、効率良くさらに安心できる荷造りが可能です。緩衝材を必要な大きさにカットして使用可能な、シートをロール状にしたものや、手軽に梱包できる袋状になったものなどがあり、目的に応じて選べます。
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性 種別d36
1本ほか
6,098 税込6,708
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
1本ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性 種別d40
1本ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
1本ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性 種別d38
1本ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性 種別d42
1本ほか
9,798 税込10,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチです。 静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
仕様静電防止、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性 表面抵抗(平面)1011Ω/□、(粒面)1011Ω/□ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 紙管を外したプチプチで、使用後のゴミが外袋のみになります。 お客様の負担軽減のお手伝いと共に資源のリサイクルに貢献します。
種別d42L
1本
8,898 税込9,788
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

引張強度(N/50mm)長さ方向:55.2、幅方向:40.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 3層タイプのプチプチ。コシがあり丈夫な点が特徴です。
種別d40L
1本
8,898 税込9,788
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 3層タイプのプチプチ。コシがあり丈夫な点が特徴です。
種別d37L
1本
7,798 税込8,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチです。 静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
仕様静電防止、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性 表面抵抗(平面)1011Ω/□、(粒面)1011Ω/□ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です!! 空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性にすぐれています。 耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
用途ガラス、陶磁器、仏具、家具、建材等の緩衝材、中軽量用
1本
9,498 税込10,448
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

酒井化学工業ミナパック中粒タイプ
RoHS
クッション性に優れています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。 中粒の製品で、小粒のパックでは物足りない時にご利用頂けます。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材
1本ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遮光性、保温・保冷効果抜群のアルミがラミネートされたプチプチです。 アルミによる熱の反射と、プチプチの空気密封層により、断熱性に優れています。
仕様アルミ、断熱性、隠蔽性、高耐久性、防水性、耐薬品性 種別#20L タイプアルミ蒸着 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
30,980 税込34,078
11日以内出荷

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 黒いプチプチで、中が透けません。 プライバシーを守る用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
6日以内出荷

保温・保冷効果に優れたアルミをラミネートしたプチプチです。プチプチの断熱効果もあります。加工性に優れています。
用途保温・保冷。食品、薬品、精密機械の保温・保冷、結露対策に。 仕様アルミ、断熱性、隠蔽性、高耐久性、防水性、耐薬品性 トラスコ品番417-5891 種別d40L 厚さ(mm)3.5 質量(kg)13.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
16日以内出荷

ハウス栽培のための保温内張り材です。 保温性抜群。驚きの断熱性能で燃料費を削減できます。拡散透過率にも優れ、作物に必要な光をよく透します。
用途農業用保温内張り材。 仕様断熱性、光透過性、耐候剤、高加工性、防水性、耐薬品性、リサイクル性 粒径(mm)10 粒高(mm)3.5
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

輸出梱包向けに防湿効果、紫外線遮断に適した包材です 紫外線の遮断性に優れています。 小物部品から大型機械まで防湿・防錆にすぐれた適用性があります。 ヒートシールが容易で作業性に優れています。
用途アルミ蒸着フィルムはシングルです。 仕様カドミウム・鉛・水銀・六価クロム・ポリ臭化ビフェニル類・ポリ臭化ジフェニルエーテル類:N.D 高さ(mm)150 引張強度(N/15mm)(縦)181.3、(横)204 シート長さ(m)100 梱包内容クラフト紙巻 強度突刺:(表)14.1N、(裏)13.9N、シール:13N/15mm幅 透湿度(g/m2)0.56/24h
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自のポリエチレンフラットヤーン補強材(ソフ)を組み合せた輸出梱包、機械梱包時の輸送・保管用錆防止シートです。 透明性に優れ、梱包の中身が一目で確認できるため、通関時など中身を確認する際に大きな効果を発揮します。 物理的強度に優れ破れにくく、ヒートシール性もあり梱包作業が容易です。 防湿性だけでなく、静防性を付与することもできます。
用途自動車用部品、通信機器、工作機械、精密機械、産業用ロボット、ピアノなどの輸送・保管梱包用。 厚さ(mm)0.145 透明 透湿度(g/m2)0.5/24hr
1本
52,980 税込58,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遮光性、保温・保冷効果抜群のアルミがラミネートされたプチプチです。 アルミによる熱の反射と、プチプチの空気密封層により、断熱性に優れています。
仕様アルミ、断熱性、隠蔽性、高耐久性、防水性、耐薬品性 タイプアルミ蒸着 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
43,980 税込48,378
11日以内出荷

一般的なミナパックにフィルムを貼り3層構造にしました。コシがあり、幅広い用途に適しています。
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

川上産業導電プチ 3層
RoHS
導電性、遮光性に優れた安心のプチプチです。 プリント基板、ICなどの電子部品、精密機器等の包装に最適です。 静防プチよりも電気抵抗が低いため、導電性に優れています。
仕様導電加工、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、隠蔽性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
47,980 税込52,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3層タイプのプチプチです。 コシがあり丈夫で、くり返しの利用にも適しています。
種別d38L 粒径(mm)10 粒高(mm)3.5
1本
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

川上産業d37LストーンP2F
RoHS
炭酸カルシウム含有のポリエチレンフィルムのラミネート。オールプラスチック製なので、廃棄時に分別の必要が有りません。 オールプラスチックなので、水に強いです。 通常プチプチに比べて不透明なので、プライバシーの保護になります。 直接書く事が可能で、切手も貼れます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番112-9177 ホワイト 寸法1000mm×100m RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3巻)
37,980 税込41,778
8日以内出荷


1本ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

川上産業導電プチ
RoHS
導電性に優れたプチプチです。優れた導電性。静防プチよりも電気抵抗が低く、導電性に優れ、プリント基板やICなどの電子部品など、静電気を嫌う精密機器等の包装に安心してお使いいただけます。表面固有抵抗値:導電プチブラック(カーボンフィルム面:105×カーボンフィルム面:105)
長さ(mm)原反巻長:100 幅(mm)原反幅:1200 構造3層 RoHS指令(10物質対応)対応 粒径(mm)Φ10 粒高(mm)3.5
1本(1200mm×100m)
109,800 税込120,780
11日以内出荷

衝撃から中身を守ります。樹脂量が多く三層品の中で強度の一番強いタイプとなります。
種別緩衝材(エアー)
1本
33,980 税込37,378
3日以内出荷

衝撃から中身を守ります。品番がZUL-100→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
種別緩衝材(エアー)
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷

衝撃から中身を守ります。品番がZUL-100→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
種別緩衝材(エアー)
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷

衝撃から中身を守ります。品番がZUL-100→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
種別緩衝材(エアー)
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング