ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ) :「梱包材」の検索結果
ポリエチレン製緩衝材(気泡ありエアークッション、エアーキャップ)とは、主に梱包物を衝撃などから保護するための用品。エアーキャップ、エアークッションなどと呼ばれ、ポリエチレン製シートに小さな気泡を無数に配置することで、外からの衝撃を吸収し、梱包物を守ります。また隙間埋め用の梱包用品などと上手く組み合わせて使うことで、効率良くさらに安心できる荷造りが可能です。緩衝材を必要な大きさにカットして使用可能な、シートをロール状にしたものや、手軽に梱包できる袋状になったものなどがあり、目的に応じて選べます。
関連キーワード
商品豆知識
衝撃を和らげ、中身をガード。
大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。
衝撃を優しく吸収。
優しく包んで傷をつけません。
種別緩衝材(エアー)
質量(g)500
ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。
手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!
用途一般包装用
RoHS指令(10物質対応)対応
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性
種別d36
廃棄(産廃)処理費がかかりません。
”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。
ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
900mm幅の気泡入りの緩衝材です。10m巻きなので少量で使用される方には便利な長さになっています。
ロールタイプなので適当な長さでハサミやカッターで切ることができます。
用途商品の包装や緩衝材として。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
コンパクトタイプのエア緩衝材なので、お店に置いても邪魔になりません!色んな用途に使えるサイズ展開で、ちょっと使いたい時にさっと使えて便利です。
1巻長さ(m)5
厚さ3.5mmタイプの長尺物用プチプチタイプのポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
異形物などの緩衝材として大切な商品を守るのに最適です。
用途長尺材料の保護用に。
長尺製品の出荷用梱包材として。
緩衝材として。
厚さ(mm)3.0
材質/仕上ポリエチレン(PE)
色透明
再生材使用使用
衝撃から中身を守ります。
品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(軽量品の表面保護に)
種別緩衝材(エアー)
衝撃から中身を守ります。
品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(軽量品の表面保護に)
種別緩衝材(エアー)
1本当りの質量約2.2kg
引張強度(N/50mm)長さ方向:55.2、幅方向:40.2
RoHS指令(10物質対応)対応
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性
種別d40
エアーパッキンが袋状になっているので、梱包物をそのまま入れるだけの便利な商品です。
内側はフラットで外側に凹凸が付いたタイプになります。
封筒状のベロが付いていますので、袋挿入後に口を閉じ易くなっています。
用途精密機器や部品などの梱包に。
仕様ベロ付
構成2層
荷物の保護等の緩衝材としてだけでなく断熱用等にも酸・アルカリ・油等の耐薬品性に優れています。
用途家具の梱包、陶器・ガラス製品の包装、パッキン材にも。
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性
種別d38
エアーパッキンが袋状になっているので、梱包物をそのまま入れるだけの便利な商品です。
内側はフラットで外側に凹凸が付いたタイプになります。
フラップ(ベロ)部は付いておりません。
用途精密機器や部品などの梱包に。
構成2層
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
クッション性に優れています。
非常に軽量、しかも透明ですから梱包した内部が見え、とても便利です。
他の緩衝材に比べて梱包容積の縮小化が計れる為、コストダウンができます。
用途電気部品、精密部品、基板梱包等静電対策に適しています。
色ピンク
気泡直径×高さH(Φmm×mm)10×4
紙管レスで環境に優しい緩衝材です。クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。機械・食品などの梱包用。
厚さ(mm)4
クッション性に優れています。
非常に軽量、しかも透明ですから梱包した内部が見え、とても便利です。
他の緩衝材に比べて梱包容積の縮小化が計れる為、コストダウンができます。
用途電気部品、精密部品、基板梱包等静電対策に適しています。
色ブルー
気泡直径×高さH(Φmm×mm)10×4
ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材で出来たベロ付き封筒です。送付物の緩衝材にオススメです。粒が外側についている2層タイプの軽梱包用。100枚入りお買い得パックです。
ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材で出来た袋です。送付物の緩衝材にオススメです。粒が外側についている2層タイプの軽梱包用。100枚入りお買い得パックです。
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性
種別d42
廃棄(産廃)処理費がかかりません。
”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。
ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
紙管レスのタイプです。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
仕様紙管アリ
材質ポリエチレン
形状ドーム
幅(mm)1200
長さ(m)42
構造2層
空気粒径(mm)10
空気粒高(mm)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
荷物の保護等の緩衝材としてだけでなく断熱用等にも大粒なので効果が高い酸・アルカリ・油等の耐薬品性に優れています。
用途家具の梱包、陶器・ガラス製品の包装、パッキン材にも。
1巻
¥969
税込¥1,066
当日出荷
袋状になった緩衝材。
用途梱包用緩衝材
トラスコ品番794-3521
寸法(mm)200×200
色クリア
質量(g)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
袋状になっている緩衝材になります。クッション性に優れ衝撃から中身を保護し、商品の梱包と同時に袋詰めできるので手間を省く事ができます。
用途商品の梱包や緩衝材に。
ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材で出来た袋です。送付物の緩衝材にオススメです。長3サイズ(120×235mm)の封筒に入るサイズです。粒が外側についている2層タイプの軽梱包用。100枚入りお買い得パックです。
サイズ長3用
1袋(100枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
粘着材付きで緩衝材の固定が簡単です。
用途梱包時の緩衝材や窓の断熱に
トラスコ品番818-7906
厚さ(mm)3.5
質量(g)290
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材で出来た袋です。送付物の緩衝材にオススメです。角3サイズ(216×277mm)の封筒に入るサイズです。粒が外側についている2層タイプの軽梱包用。100枚入りお買い得パックです。
サイズ角3用
1袋(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材で出来た袋です。送付物の緩衝材にオススメです。角2サイズ(240×332mm)の封筒に入るサイズです。粒が外側についている2層タイプの軽梱包用。100枚入りお買い得パックです。
サイズ23-32 封筒角2用
1袋(100枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
50cmごとにミシン目が入っているため、カッターやハサミを使わず手で簡単キレイにカットできます。
クッション性に優れています。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材、機械・食品などの梱包用
仕様2層タイプ
厚さ(mm)4
新型のミナパックです。
ロールの巾方向にハサミやカッターを使わずに手で簡単に切ることができます。
ロールから必要な長さを引き出し、切りたい巾にらくらくカットできます。
梱包作業などの効率が大幅にアップします。
50cmピッチでミシン目が入っており、よりカットしやすく、サイズの目安をつけやすい製品でございます。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材
RoHS指令(10物質対応)対応
クッション性に優れています。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
大粒の製品で、大きな物の梱包や隙間を埋めるのに適しています。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材
ロールの横方向に手で切れて使いやすく、作業効率が上がります。
用途引っ越し用の緩衝材や割れ物の梱包に。
1本
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ワインボトル梱包用として、お店のお持ち帰り用や、輸送時の緩衝材として使用できます。
ボトル同士のぶつかりによる破損やラベルの擦れからも守ります。
和泉製は透明度が高いのが特徴で、中身が綺麗に見えます。
口幅(mm)150
公差(mm)±8
四角い粒で、まっすぐ手で切ることができます。
簡単に、気軽に、キレイに、大切なものを包みたい。
楽しく、スパスパ梱包しましょう。
手切れを可能にした四角形の美しいプチプチです。
まっすぐ手で切れるので、ハサミが不要です。
耐水性、耐薬品性に強いポリエチレン素材です。
木や金属と違い、害虫やカビ、腐食、錆びなどの心配がありません。
資源を守るため、リサイクルできる素材で作られています。
完全燃焼した場合、有害ガス(塩化水素・ダイオキシン)を発生しません。
クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い2層タイプの緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。耐水、防湿性に優れています。4mmのスタンダード品です。重量物に適しています。
用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。断熱材として。養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。
仕様MP403S統合品番
トラスコ品番342-2618
材質ポリエチレン(PE)
形状円柱型
幅(mm)1200
厚さ(mm)4
質量(kg)5.5
色ナチュラル
タイプ重量用
長さ(m)42
構造2層タイプ
番手(#)C650
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1
2
次へ
『緩衝材』には他にこんなカテゴリがあります
- ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
- ポリエチレン製緩衝材(気泡なし)
- ピロー型エアー緩衝材
- 巻きダンボール
- 紙パッキン・ペーパークッション
- 小物用クッション
- ネットキャップ
- 発泡緩衝材
- 緩衝材機器
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。