2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。スマホ・PC接続専用ラベルライター ピータッチ キューブ(P-touch CUBE)。TZeテープ専用。特徴:3.5~36mmのテープ幅に対応しているため貼るものや用途に応じて使い分け可能。360dpiの高画質でロゴやイラストをよりきれいに印刷。剥がしやすいようにラベルにスリットを入れる「ハーフカット」機能搭載。用途:商品ラベル、パッケージ、入園入学、整理収納、書類整理など。対応テープ幅:3.5mm/6mm/9mm/12mm/24mm/36mm。印字速度:最高20mm/秒。テープカッター:オート/ハーフカット。インターフェイス:USB Ver2.0 Full Speed(Cタイプ ペリフェラル)、Bluetooth Ver5.0 Class1
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

。キーボードモデルのラベルライター。TZeテープ専用。特徴:無償の専用ソフト、アプリを使用してパソコンやスマホから印刷可能。カラー液晶には装着されているテープカセットのテープ色と文字色が表示されるので印刷するラベルのイメージを確認しながら操作できます(※テープカセットの色によっては画面にテープ色を反映できない場合がありますが、その場合は白地に黒文字で表示されます)。同梱のACアダプターまたは単3アルカリ乾電池(別売)でも稼働するため、場所を選ばずラベル作成が可能。便利なオートカット機能搭載。最高30mm/秒の高速印刷を実現(ACアダプター接続時)。本体に9規格のバーコードフォントを搭載し、さらにスマホやパソコンと接続することでより多くの種類のバーコードが利用できます。用途:商品ラベル、パッケージ、入園入学、整理収納、書類整理など。対応テープ幅:3.5mm/6mm/9mm/12mm/24mm。印字速度:最高 30mm/秒(ACアダプター接続時)。テープカッター:オートカット。インターフェイス:USB Ver2.0 Full Speed(マイクロBタイプ ペリフェラル)、Bluetooth Ver5.0 Class2
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷

おすすめ人気ランキング