デスクサイドシュレッダーフェローズ当日出荷
大量の書類も効率よく処分できる。
A4コピー用紙で約500枚分もの細断くずが収容可能。
マイクロカット2×12mmでセキュリティーにも最適
用途マイクロカット2×12mmでセキュリティーにも最適質量(kg)10色ブラック消費電力(W)300連続使用時間(分)30細断枚数定格6枚ダストボックス容量(L)21保証期間1年細断速度1.8m/分外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×275×590細断寸法(mm)2×12投入口幅(mm)220最大細断枚数8枚ゴミ袋サイズ専用ごみ袋XSサイズ、市販品30L以上細断形状マイクロカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)370×275×590細断可能物PPC用紙、ホッチキス11号針まで、カード、CD/DVD最大投入幅A4
クロスカットシュレッダー A4 ブラック 200C-2フェローズ5日以内出荷
わずらわしいシュレッダーの作業時間を大幅に短縮。紙の投入を繰り返す必要なし、すぐ仕事に戻れます。トップカバーを開いて書類をまとめて入れ、スタートボタンを押すだけ。1 最大200枚のA4書類を約7分で自動細断処理クリップやホチキス留めのままでも自動細断可 CD/DVD、カード類も細断可(手差し)
質量(kg)15.5色Black容量(L)【ゴミ箱】33消費電力(W)(50/60Hz)400細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3(手差し時)細断寸法(mm)4×38細断形状クロスカットグリーン購入法適合作動音(dB)60細断可能物CD/DVD、カード(金属を除く)、クリップ(28mm以下)、ホチキスオートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅A4
シュレッダー LX25MAフェローズ5日以内出荷
・セーフティーロック搭載の安心&安全コンパクトシュレッダー・セーフティーロックにより誤操作を防ぎ安全性が向上。・パワフル&コンパクトでホームオフィスに最適・手近に置いて、必要な時すぐにシュレッドできる、コンパクト設計・ホッチキスやクリップ、クレジットカードも細断出来ます
質量(kg)4.5タイプダストボックス:持ち上げ式容量(L)ゴミ箱:11.5電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×220×370消費電力(W)(50/60Hz)280連続使用時間(分)4保証期間1年細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2細断寸法(mm)4×12色(本体)ブラック投入口幅(mm)(紙)220/A4セキュリティレベル:P-4最大細断枚数6枚収納枚数(枚)ダストボックス:約180RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合作動音(dB)70細断方法ミニカット
クロスカットシュレッダー A4 ブラック LX45フェローズ5日以内出荷
はじめての電動シュレッダーにおすすめ。DMや請求書・学校からの配布物などスピーディに処理。チャイルドロック機能付きで安心。コンパクトモデル。テレワーク・オフィスに◎。・ご家庭内でも取り回しの良いコンパクトサイズ・不要書類を目の前で確実に処理・A4用紙をいちどに8枚カット、1分間で40枚の処理能力・連続で使用できる時間は6分、大掃除でも大活躍
質量(kg)4.5色Black容量(L)【ゴミ箱】16.5消費電力(W)(50/60Hz)250細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2細断寸法(mm)4×37グリーン購入法適合作動音(dB)70細断方法クロスカット
シュレッダー専用メンテナンスシートフェローズ5日以内出荷
メンテナンスシートをシュレッダーで細断すると、潤滑油が細断刃に行き渡り、刃の摩耗と劣化を和らげることができます。静かでスムーズ・紙詰まりの予防、なによりシュレッダーを長持ちさせることにつながります。コンパクトシュレッダーからオフィスシュレッダーまで、全ての電動シュレダーに対応しています。*A5用紙サイズ(A4用紙の半分)10枚(10回分)主原料:植物油
厚さ(mm)0.4枚数10枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×152×0.4主原料植物油
マイクロカットシュレッダーフェローズ翌日出荷
カットサイズはマイクロカットで、セキュリティー度が高いです。引き出し式ダストボックスタイプです。紙とCDそれぞれの投入口を装備しており、付属のメディアトレイを使用して分別する事ができます。
適合サイズA4寸法(mm)360×250×500投入口幅(mm)最大220(A4)ダストボックス容量(L)17(A4コピー用紙約350枚分)カットサイズ(mm)2×15(マイクロカット)最大細断枚数10枚(A4コピー用紙)定格運転時間(分)10(連続)機能オートリバース・スリープモード細断可能物紙・CD・DVD・カード・ホッチキス電源(V)AC100(50/60Hz)質量(kg)8.5アズワン品番3-5160-11細断形状マイクロカット
2本ローラーラミネーターフェローズ当日出荷から3日以内出荷
フィルムや加工物の厚さに合わせて、HIGH/LOW2段階の温度設定ができます。(2段階温度設定)
便利な持ち手がついているので、いつでもどこでもラミネートができます。(キャリーハンドル)
万一フィルムが詰まったときも、簡単に取り除くことができます。(リリースレバー)
方式(ラミネート)ホットラミネート加熱方式外部加熱方式ウォームアップ時間4分最大ラミネート厚さ(mm)0.5保証期間6ヶ月ローラー数2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×160×H105ラミネート幅(mm)325(投入)温度設定2段階フィルム厚さ(μm)75~125(加工)A4サイズ加工速度(秒)60(最速/短辺綴じ)対応フィルム厚さ(μm)75~125
クロスカットシュレッダー A4 ブラック LX65フェローズ5日以内出荷
書類はもちろん、納品書や請求ハガキをスピーディに処理。クリップやホチキス留めの書類も細断可能です。たて型スリムの省スペースデザインで、デスク下やお部屋のデッドスペースを有効活用できます。・幅24センチ以下の省スペースモデル。・不要書類を目の前で確実に処理、安心・A4用紙をいちどに10枚カット、1分間で約50枚処理・連続で使用できる時間は6分
質量(kg)5.5色Black容量(L)【ゴミ箱】22.5消費電力(W)(50/60Hz)220細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2細断寸法(mm)4×40グリーン購入法適合作動音(dB)70細断方法クロスカット