小型マイクロカットシュレッダー
情報セキュリティを最優先したいユーザー向けの高セキュリティモデルのシュレッダーです。
最大の特長は、書類を非常に細かく裁断するマイクロカット方式を採用している点で、約2×15mmの細かさに細断されます。個人情報や顧客データ、機密資料を扱う場面でも、安心して廃棄できるのが大きな魅力です。
手差しタイプながら安定した細断性能を備えており、静音性にも配慮されているため、オフィスはもちろん在宅ワーク環境でも快適に使用できます。ホッチキス留め書類やカード類にも対応しており、細かい準備をせずに使える実用性の高さもポイントです。
ダストボックスは細断くずがかさばりにくく、効率的に容量を活用できます。
士業の事務所、医療・教育関係、在宅で個人情報を扱う方に特におすすめで、「高い安全性」「信頼性」「コンパクトさ」を重視するユーザーに適したシュレッダーです。1名程度のオフィスにおすすめです。
- 仕様
- ●カード細断:不可●ノイズレベル(無負荷):65dB●ビンフルセンサー:無し●ホチキスカット:可11号まで●休止時間:40min●リバース機能:なし
- 寸法(mm)
- 310×190×420
- 色
- 白
- 電源(V)
- 100、50/60Hz
- モータータイプ
- universal
- 本体質量(kg)
- 4.25
- 連続使用時間(分)
- (手動細断時)3
- 原稿サイズ
- A4
- 定格消費電力
- 240W/2.4 A
- 細断枚数
- 5枚
- ダストボックス容量(L)
- 15
- 保証期間
- 12ヶ月
- 細断速度
- 1.6m/min
- 最大収納枚数(枚)
- 300
- 細断寸法(mm)
- (用紙&カード)2×15 micro cut
- 最大細断枚数
- (手差し)5枚
- 細断形状
- マイクロカット
- 細断可能物
- ホッチキス
- 内容量
- 1台
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
































![チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具] チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono52650869-240201-02.jpg)