曜日別特売

オートフィードシュレッダー(中型)350枚

オートフィードシュレッダー(中型)350枚 - HP(日本ヒューレット・パッカード)オートフィードシュレッダー(中型)350枚 - HP(日本ヒューレット・パッカード)オートフィードシュレッダー(中型)350枚 - HP(日本ヒューレット・パッカード)オートフィードシュレッダー(中型)350枚 - HP(日本ヒューレット・パッカード)オートフィードシュレッダー(中型)350枚 - HP(日本ヒューレット・パッカード)オートフィードシュレッダー(中型)350枚 - HP(日本ヒューレット・パッカード)オートフィードシュレッダー(中型)350枚 - HP(日本ヒューレット・パッカード)オートフィードシュレッダー(中型)350枚 - HP(日本ヒューレット・パッカード)

日常的に大量の書類を処理するオフィスや部署単位での利用を想定した高性能モデルのシュレッダーです。
オートフィード機能により、書類をまとめてセットするだけで自動細断が可能なため、作業の手を止めることなく効率的に廃棄処理を進められます。
細断方式はクロスカットを採用しており、機密文書や個人情報をしっかりと細かく裁断できる点も安心です。
さらに、ホッチキス留めの書類やカード類にも対応しているため、事前の分別作業を最小限に抑えられるのも大きなメリット。
耐久性と安定した連続運転性能を備えており、使用頻度が高い環境でもストレスなく使えます。
ダストボックス容量も大きく、ゴミ捨て回数を減らせる点は業務効率の向上につながります。
中~大規模オフィス、総務・人事部門、情報管理を重視する企業に特におすすめで、「処理能力」「安全性」「省力化」を重視するユーザーに最適なシュレッダーです。5名程度のオフィスにおすすめです。

仕様
●オートリバース:あり●クリップカット:可(手差し時のみ)28号まで●ノイズレベル(無負荷):58dB●ビンフルセンサー:あり●ホチキスカット:可(手差し時のみ)11号まで
寸法(mm)
395×415×560
電源(V)
100、50/60Hz
モータータイプ
DC
本体質量(kg)
15.5
連続使用時間(分)
(手動細断時)30、(自動細断時)60
定格消費電力
TBD W/A
細断枚数
(手差し)10枚
ダストボックス容量(L)
30
保証期間
12ヶ月
細断速度
1.8m/min
最大収納枚数(枚)
650
細断寸法(mm)
(用紙&カード)4×12 mini cross cut
給紙可能枚数
350枚
最大細断枚数
(手差し)12枚
リバース機能
あり
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76231481HB350CC
オープン
¥63,500
¥69,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする