クロスカットシュレッダーオーム電機(4件のレビュー)当日出荷
細断サイズ4×40mmのクロスカットシュレッダー
A4サイズ、コピー用紙5枚まで対応
ダストボックス容量は8リットル
ダストボックス容量(L)約8.0質量(kg)約3.0電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)170コード長さ(m):約1.5定格電流(A)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約290×280×140定格時間(分)2分/休止時間…40分細断幅クロスカット(mm)4×40細断速度約2.5m/分投入口幅(mm)220最大細断枚数A4用紙(64g/m2)5枚細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×280×140リバース機能あり最大投入幅A4
静音卓上式シュレッダーオーム電機(3件のレビュー)当日出荷
取っ手がついて持ち運びがラクラク、コンパクトな卓上シュレッダー。
3×18mmクロスカットで、個人情報もばっちりガード。
60dBの静音設計、ダストボックスにはLED付き。
オーバーヒート自動停止機能付き。
A5サイズ用紙は4枚まで、A4サイズは二つ折りで2枚まで細断可能。
ダストボックス容量(L)約2材質本体:ABS、ダストボックス:AS質量(kg)約2電源(V)専用ACアダプタ(PS24-240-1000)消費電力(W)20コード長さ(m)約1.2定格電流(A)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×133×175定格時間(分)約6、(休止)約45ACアダプタ(定格出力)AC100~240(50/60Hz)1.0AACアダプタ(定格入力)DC24V/1.0A細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.3細断寸法(mm)約3×18投入口幅(mm)155最大細断枚数A5用紙(64g/m2)×4枚細断形状クロスカット作動音(dB)約60寸法(幅×奥行×高さ)(mm)235×133×175リバース機能あり最大投入幅A5
マイクロカットシュレッダー A4対応 静音設計 3枚細断 オートスタートオーム電機当日出荷
A4コピー用紙 (64g/m2)を最大3枚まで細断可能2×11mmのマイクロカット、細断で情報をしっかりガード定格時間 3分モーターを過熱から守る、オーバーヒート自動停止機能オートスタートスイッチ付きダストボックス容量11リットル作動音約68dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、保証書付取扱説明書材質本体:ABS、ダストボックス:PP質量(kg)約3.2電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)100コード長さ(m)約1.5定格電流(A)1.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約315×343×160定格時間(分)3/休止時間60ダストボックス容量(L)約11細断速度約2.0m/分測定条件室温20~25℃、相対湿度45~55%、A4コピー用紙(64g/m2)使用細断寸法(mm)マイクロカット 2×11投入口幅(mm)220最大細断枚数A4コピー用紙(64g/m2)3枚取扱説明書(2.4MB)
ストレートカットシュレッダー A4対応 6枚細断 ダストボックス付オーム電機翌々日出荷
A4コピー用紙(64g/m2)を最大6枚まで細断可能細断サイズ6mmのストレートカットモーターを過熱から守るオーバーヒート自動停止機能付きオートスタートスイッチ付きダストボックス容量 8.5リットル作動音 約70dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)定格時間 2分
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、保証書付取扱説明書材質本体:ABS、ダストボックス:PP質量(kg)約1.7電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)135コード長さ(m)約1.2定格電流(A)1.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)292×326×142ダストボックス容量(L)約8.5細断速度約3.0m/分定格時間2分/休止時間 40分細断寸法(mm)ストレートカット 6投入口幅(mm)220最大細断枚数A4コピー用紙(64g/m2) 6枚取扱説明書(2.38MB)
マイクロカットハンドシュレッダーオーム電機翌々日出荷
卓上に置いても邪魔にならない、コンパクトな手動式シュレッダーです 紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます セキュリティ性がより高いマイクロクロスカット 回しやすい大型ハンドル採用 引き出し式ダストボックスで、ごみ捨ても楽にできます 最大細断枚数はA4コピー用紙2枚 細断サイズは2mm×10mm CD/DVDは3分割、カードは最大5分割 ダストボックス容量は約3.8リットル
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書材質本体…ABS樹脂、ダストボックス…AS樹脂質量(kg)約2.35外形寸法(mm)(約)幅300×高さ183×奥行135ダストボックス容量(L)約3.8細断寸法(mm)紙…マイクロクロスカット 2×10、CD/DVD…3分割、カード…最大5分割投入口幅(mm)紙…220、CD・DVD…122、カード…87最大細断枚数紙…A4コピー用紙2枚、CD/DVD…1枚、カード…1枚
パーソナルラミネーターオーム電機翌々日出荷
写真や書類を手軽にラミネート 100~150ミクロンフィルム対応 2本ローラー 4段階温度設定可能 巻き込みリリースボタン付き オートオフ機能付き A3サイズ対応
セット内容本体、トレー、保証書付取扱説明書質量(kg)約2.25電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)350コード長さ(m)約1.5定格電流(A)3.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)491× 84× 135(トレー含まず)予熱時間約5~7分最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.6定格時間60分(休止時間30分)ラミネート速度(mm/分)50Hz…226/ 60Hz…300/最大ラミネート幅(mm)338対応フィルム厚さ(μm)100/150
クロスカットシュレッダーオーム電機翌々日出荷
場所を取らないスッキリデザイン 容量10リットルのダストボックスでたっぷり収容 対応サイズはA4 最大細断枚数はA4コピー用紙 (64g/m2)5枚 細断サイズは5×37mmのクロスカット 細断速度は約2.4m/分 収容量が見えるウインドウ付きダストボックス
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書材質ABS、PP、MBS、スチール質量(kg)約3.5色グレー外形寸法(mm)(約)幅304×高さ350×奥行148電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)165コード長さ(m)約1.4定格電流(A)1.7ダストボックス容量(L)約10細断速度約2.4m/分定格時間約2分/休止時間40分細断寸法(mm)5×37 クロスカット投入口幅(mm)220最大細断枚数A4コピー用紙(64g/m2)5枚
静音マイクロカットシュレッダー A4 10枚細断 CD/DVD対応 29Lオーム電機翌々日出荷
A4コピー用紙(64g/m2)を最大10枚まで細断可能作動音 約50dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)細断サイズ2×12mmのマイクロカットで情報をしっかりガードCD/DVD(5分割)、カード(3分割)細断ゴミの分別に便利なメディアトレー付きダストボックス容量 29リットル(メディアトレー 3リットル含む)キャスター(前輪ストッパー有)付きゴミ袋がずれにくいマグネット付き定格時間 10分
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、マグネットシート×2、マグネット×2、保証書付取扱説明書材質本体:ABS、ダストボックス:PP質量(kg)約14.7電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)330(50Hz)、360(60Hz)コード長さ(m)約1.3定格電流(A)4.0(50Hz)、4.2(60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)380×610×290(キャスター含む)ダストボックス容量(L)約29(メディアトレー 約3含む)細断速度約2.2m/分(50Hz)、約2.5m/分(60Hz)定格時間10分/休止時間60分細断寸法(mm)紙…マイクロカット 2×12、CD/DVD…5分割、カード…3分割投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)10枚、CD/DVD・カード…1枚取扱説明書(2.93MB)
クロスカットハンドシュレッダーオーム電機翌々日出荷
コンパクトで気軽に使えるハンドシュレッダー 紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます ダストボックスが紙とCD・カードに分かれているので分別も簡単です 省スペースで収納にも便利です
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書材質ヘッド部、ダストボックス、ハンドル、CD/DVD、カード専用トレー…ABS樹脂、刃…スチール質量(kg)約1.2色ホワイト外形寸法(mm)(約)幅198×高さ188×奥行128ダストボックス容量(L)紙用…約2.5、CD/DVD・カード用…約0.6細断寸法(mm)紙…クロスカット 3×20、CD/DVD…3分割、カード…最大3分割投入口幅(mm)紙…115、CD/DVD・カード…125最大細断枚数紙…A6コピー用紙2枚、CD/DVD…1枚、カード…1枚
卓上シュレッダー クロスカット CD/DVD細断 静音設計オーム電機3日以内出荷
A4用紙を折らずに投入できる卓上シュレッダー A4コピー用紙(64g/m2)を最大2枚まで細断可能 3×18mmのクロスカット細断 定格時間10分 CD/DVD・カード細断 ダストボックス容量 3.2リットル ゴミの分別に便利なメディアトレー付き(0.6リットル)
材質本体…ABS、ダストボックス…AS質量(kg)約2.7消費電力(W)19電源専用ACアダプター K25V240100J定格電圧(V)DC24コード長さ(m)専用ACアダプター:約1.8定格電流(A)0.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)135×195×295ダストボックス容量(L)約3.2(メディアトレー…約0.6含む)細断速度約1.3m/分定格時間10分/休止時間30分梱包内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、専用ACアダプター、保証書付取扱説明書細断寸法(mm)紙…クロスカット3×18、CD/DVD・カード…3分割投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)2枚、CD/DVD・カード…1枚適合アダプタ【専用ACアダプター】入力…AC100-240V 50/60Hz 0.6A、出力…DC24V 1.0A取扱説明書(2.55MB)作動音(dB)約62(空転時、本体正面から1mの距離で測定)
パーソナルラミネーターオーム電機翌々日出荷
写真や書類を手軽にラミネート 100~150ミクロンフィルム対応 2本ローラー 4段階温度設定可能 巻き込みリリースボタン付き オートオフ機能付き A4サイズ対応
セット内容本体、トレー、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.78電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)300コード長さ(m)約1.5定格電流(A)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)391× 84× 135(トレー含まず)予熱時間約5~7分最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.6定格時間60分(休止時間30分)ラミネート速度(mm/分)50Hz…226/ 60Hz…300/最大ラミネート幅(mm)238対応フィルム厚さ(μm)100/150
静音マイクロマルチシュレッダー A4 8枚細断 マイクロカット CD/DVD・カード対応オーム電機3日以内出荷
A4コピー用紙(64g/m2)を最大8枚まで細断可能作動音 約50dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)定格時間 10分細断サイズ2×12mmのマイクロカットで情報をしっかりガードCD/DVD(5分割)、カード(3分割)細断ゴミの分別に便利なメディアトレー付き(0.9リットル)キャスター(前輪ストッパー有)付きゴミ袋がずれにくいマグネット付き
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、マグネットシート×2、マグネット×2、保証書付取扱説明書材質本体…ABS、ダストボックス…PP質量(kg)約11.7外形寸法(mm)(約)幅350×高さ560×奥行255(キャスター含む)電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)270(50Hz)、306(60Hz)コード長さ(m)約1.3定格電流(A)2.8(50Hz)、3.1(60Hz)ダストボックス容量(L)約20(メディアトレー約0.9含む)細断速度約2.0m/分(50Hz)、約2.3m/分(60Hz)定格時間10分/休止時間40分細断寸法(mm)紙…マイクロカット2×12、CD/DVD…5分割、カード…3分割投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)8枚、CD/DVD・カード…1枚取扱説明書(2.91MB)
クロスカットハンドシュレッダーオーム電機翌々日出荷
大容量タイプのハンドシュレッダー 紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます ダストボックスが紙とCD・カードに分かれているので分別も簡単です 取っ手がついているので、片手でヘッド部が取り外せてゴミ捨ても楽にできます
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書材質ヘッド部、ダストボックス、ハンドル、CD/DVD、カード専用トレー…ABS樹脂、刃…スチール質量(kg)約1.95色ホワイト外形寸法(mm)幅340×高さ178×奥行155(ハンドル含む)ダストボックス容量(L)紙用…約4.5、CD/DVD・カード用…約1細断寸法(mm)紙…クロスカット 3×21、CD/DVD…3分割、カード…最大5分割投入口幅(mm)紙…220、CD/DVD…125、カード…90最大細断枚数紙…A4コピー用紙2枚、CD/DVD…1枚、カード…1枚
静音クロスカットシュレッダーオーム電機翌々日出荷
作動音約50dB※の静音設計 ※本体正面1mの距離にて測定 収納量が確認できるウィンドウ付きダストボックス 対応サイズA4 最大細断枚数はA4コピー用紙5枚 細断サイズは約4×27mmのクロスカット ダストボックス容量10L
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書材質ABS、PP、MBS、スチール質量(kg)約3.6外形寸法(mm)(約)幅304×高さ350×奥行148電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)100定格電流(A)1電源コード(m)約1.2ダストボックス容量(L)約10細断速度約2m/分定格時間約5分(休止時間60分)細断寸法(mm)紙…4×27 クロスカット投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー紙(64g/m2)5枚
マイクロカットスリムシュレッダーオーム電機3日以内出荷
スタイリッシュなスリムデザインでどんなお部屋にもマッチします。
作動音は約60dBの静音設計。
3×9mmのマイクロカットで個人情報の漏えいを防ぎます。
A4サイズ用紙を一度に5枚までカットできます。
ゴミ満杯検知機能付き。
モーターを過熱から守るオーバーヒート自動停止機能付き。
ダストボックスは引き出し式、容量は5.8リットル。
ダストボックス容量(L)約5.8セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、取扱説明書(保証書付き)材質本体:ABS、ダストボックス:PP質量(kg)約4.65色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)290コード長さ(m)約1.2定格電流(A)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×405×320(スタンド含まず)定格時間(分)約3、(休止)約45細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.3細断寸法(mm)3×9(クロスカット)投入口幅(mm)220最大細断枚数A4用紙(64g/m2)×5枚細断形状マイクロカット作動音(dB)約60寸法(幅×奥行×高さ)(mm)96×405×320リバース機能あり最大投入幅A4
静音マイクロマルチシュレッダーオーム電機3日以内出荷
紙もCD/DVDもカードも細断できるCD/DVD・カード専用トレー付き約50dBの静音設計 ※空転時、本体正面から1mの距離で測定
仕様電源((V):AC100(50/60Hz)材質本体…ABS、ダストボックス…PP質量(kg)約5.9外形寸法(mm)(約)幅162×高さ354×奥行340消費電力(W)110コード長さ(m)約1.4定格電流(A)1.2定格時間(分)10/休止時間60ダストボックス容量(L)約8.5(メディアトレー 約0.8含む)細断速度約2.0m/分梱包内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書細断寸法(mm)紙…マイクロカット2×11、CD/DVD…5分割、カード…3分割投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)5枚、CD/DVD・カード…1枚取扱説明書(2.5MB)
インクリボンカセットMAX(マックス)[事務用品・工具]税込¥13,178¥11,980
インクリボンMAX(マックス)[事務用品・工具]税込¥4,948~¥4,498~
グリップスリーブMAX(マックス)[事務用品・工具]税込¥23,078~¥20,980~
テープMAX(マックス)[事務用品・工具]税込¥1,758~¥1,598~
プラテンローラーMAX(マックス)[事務用品・工具]税込¥9,348~¥8,498~
IDプレートMAX(マックス)[事務用品・工具]税込¥2,748¥2,498
ワードライタMAX(マックス)[事務用品・工具]税込¥164,780~¥149,800~