コピー用紙/ラベルシール :「ポスター 保管」の検索結果

用紙・ラベルのカテゴリーには、コピー機やプリンタなどで印刷する紙類やラベルペーパー、OHPフィルムなどを指します。作成するのは、書類や名刺の他に、請求書や納品書などの帳票、OHP資料などです。同種製品でも大きさや紙質、用途などの異なるものが多いのが特徴。特にラベルシートは、屋外でも使用可能な耐水性・耐光性、名刺用厚口のカードを作成できます。ステッカー用、薄型マグネットシート、転写シートなど多様です。なお、FAX感熱紙やロールペーパー、あらかじめ書式が印刷されている帳票用紙、はがきなどの個人情報を隠すシールも、用紙・ラベルのカテゴリーに含まれます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトロール紙
シワや折り目がつきにくい、軽量の不織布です。 通常の紙より丈夫で加工しやすいロール紙です。 学会発表など従来の紙では持ち運びが困難な資料用としておすすめです。 鉛筆、マーカなどで線を描き込むことができます。 保管用としても利用可能で、耐久性に優れています。
厚さ(μm)440 坪量(g/m2)104 幅(mm)914 長さ(m)30 紙管径(inch)2 素材不織布 適合プリンタiPF8400、iPF6400、iPF5100、iPF8300S、iPF6300S、iPF825・815・765・760、iPF655・650、PX-H10000・H9000・F10000、PX-H8000・H7000・F8000、PX-20000・10000、PX-H9000、PX-H7000、SC-T7250・T7050・T5250・T5050、Designjet Z6200・Z5200PS 、Designjet Z3200PS・Z2100Phto 44インチモデル、Designjet T790 44インチモデル、Designjet T520 36インチモデル
1ロール
49,980 税込54,978
3日以内出荷

『印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります