コピー用紙/ラベルシール :「ラミネート フィルム」の検索結果

用紙・ラベルのカテゴリーには、コピー機やプリンタなどで印刷する紙類やラベルペーパー、OHPフィルムなどを指します。作成するのは、書類や名刺の他に、請求書や納品書などの帳票、OHP資料などです。同種製品でも大きさや紙質、用途などの異なるものが多いのが特徴。特にラベルシートは、屋外でも使用可能な耐水性・耐光性、名刺用厚口のカードを作成できます。ステッカー用、薄型マグネットシート、転写シートなど多様です。なお、FAX感熱紙やロールペーパー、あらかじめ書式が印刷されている帳票用紙、はがきなどの個人情報を隠すシールも、用紙・ラベルのカテゴリーに含まれます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IDカードが簡単に作れる、プラカードタイプの超厚手の用紙です。0.4mmとしっかりした厚みなので、会員証や診察券にも最適です。PETフィルム製と丈夫で、また耐水性もあるので、ラミネート加工をしたり透明ケースに入れたりする必要なく、印刷したらそのまますぐに1枚で使うことができ、便利です。超高解像度(4800~2880dpi)対応で、写真やイラスト、文字もきれいに表現。両面に印刷できます。特殊ミシン目加工により、1、2回折り曲げるだけできれいに切り離すことができます。
仕様●サイズ:シート 100×148.5mm カード 54×85.6mm●坪量:467±37g/平方メートル●紙厚:0.388±0.036mm●白色度:97.2% アズワン品番65-9278-42
1箱(10枚)
1,800 税込1,980
翌日出荷

『印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります