コピー用紙/ラベルシール :「petフィルム」の検索結果
用紙・ラベルのカテゴリーには、コピー機やプリンタなどで印刷する紙類やラベルペーパー、OHPフィルムなどを指します。作成するのは、書類や名刺の他に、請求書や納品書などの帳票、OHP資料などです。同種製品でも大きさや紙質、用途などの異なるものが多いのが特徴。特にラベルシートは、屋外でも使用可能な耐水性・耐光性、名刺用厚口のカードを作成できます。ステッカー用、薄型マグネットシート、転写シートなど多様です。なお、FAX感熱紙やロールペーパー、あらかじめ書式が印刷されている帳票用紙、はがきなどの個人情報を隠すシールも、用紙・ラベルのカテゴリーに含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
水や汚れに強いレーザープリンタ用フィルムラベル。屋内や屋外の表示用としてお使いいただけます。
耐水性に優れ、はがれにくい強粘着剤を使用しています。
引き立つ白・マットタイプと下地を活かせる透明・光沢タイプの2種類をご用意。用途によってお選びください。
屋内や屋外はもちろん、特殊な-20~80℃の環境下でも使用可能です(貼り付ける環境は10~40℃をおすすめします)。
説明書記載の定規を使った貼り付け方法で、気泡を作らず、きれいに貼り付けることができます。
色白
紙厚(mm)ラベル本体:0.070(総厚 0.120)
坪量(g/m2)総厚:138
仕様強粘着
紙質マットPETフィルム
ラベル厚(mm)0.07
入数10枚
シートサイズA4
適合プリンタカラーレーザープリンタ、低速レーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
水や汚れに強いレーザープリンタ用フィルムラベル。屋内や屋外の表示用としてお使いいただけます。
耐水性に優れ、はがれにくい強粘着剤を使用しています。
引き立つ白・マットタイプと下地を活かせる透明・光沢タイプの2種類をご用意。用途によってお選びください。
屋内や屋外はもちろん、特殊な-20~80℃の環境下でも使用可能です(貼り付ける環境は10~40℃をおすすめします)。
説明書記載の定規を使った貼り付け方法で、気泡を作らず、きれいに貼り付けることができます。
色透明
紙厚(mm)ラベル本体:0.070(総厚 0.120)
坪量(g/m2)総厚:152
仕様強粘着
紙質光沢PETフィルム
ラベル厚(mm)0.07
入数10枚
シートサイズA4
適合プリンタカラーレーザープリンタ、低速レーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
PPC(静電複写機)で直接コピーのできる粘着フィルムです。用途に応じて、幅広くお使いいただけます。
低速レーザープリンタ・PPC(20枚/分程度)でお使いください。
サイズA4
面付ノーカット
適合レーザー、コピー
材質PETフィルム
シートサイズ(mm)297×210
シートサイズA4
現場用の図面や屋外告知用に適しています。
PPC・カラーレーザープリンター対応です。
耐水性、強度、寸法安定性に優れています。
折り曲げ可能なので、持運び、保管に便利です。
幅(mm)594
長さ(m)50
厚さ(μm)120(白PETフィルム)
白色度(%)96
1本
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
『印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります
- コピー用紙/ラベルシール
- トナー/インク
- プリンター/スキャナ
コピー用紙/ラベルシール の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。