HDMI(オス)->VGA(オス)に変換するケーブル。対応解像度1920×1080(60Hz)。3重シールド。RoHS基準値準拠
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状HDMI(オス) - D-Sub15pin(オス)
対応機種HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
変換方式パッシブタイプ
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度最大 1920×1080(60Hz)
オス形状HDMI-D-Sub15pin
変換タイプオス-オス
1台
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
DisplayPortとVGA対応のディスプレイを接続。RoHS基準値準拠
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状DisplayPort(オス):D-Sub15pin(オス)
対応機種DisplayPort搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
変換方式パッシブタイプ
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度最大 1920×1080
オス形状DisplayPort-D-Sub15pin
変換タイプオス-オス
1台
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
・miniDisplayPortとVGA対応のディスプレイを接続・RoHS基準値準拠・1m
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状Mini DisplayPort(オス)-D-Sub15pin(オス)
対応機種Mini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
保証期間初期不良交換のみ
変換方式パッシブタイプ
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度最大 1920×1080
オス形状Mini DisplayPort(オス)-D-Sub15pin(オス)
変換タイプオス-オス
1台
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
南京錠+ワイヤーで、パソコンや入力機器をしっかりガード。ワイヤーにキズ防止コーティング
質量(g)南京錠:約50、ワイヤー:約35、スロットパーツ:約10
ワイヤー径(Φmm)2.2
ワイヤー長さ(m)2
対応機種セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)南京錠:25×44×12、スロットパーツ:14.5×32.5×2.5
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~80
ロック南京錠
適合寸法(mm)【スロット】幅:7~7.26、高さ:3~3.26
1台
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
上挿し3ポート+サイド1ポートの配置で使い勝手が向上
高速転送規格USB3.0対応のUSBハブ
独自の評価テストや低ノイズ設計で高い品質を実現
通電状況が確認できるLEDランプ搭載
バスパワー/セルフパワー両対応で,利用シーンに応じて使い分けできる
1mのケーブル長で手元に伸ばせて接続楽々
ケーブル直付けでケーブル紛失の心配なし
Multiple Transaction Translatorで高速データ転送
RoHS基準値準拠
ポート数4
対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)
動作環境温度:5℃~40℃湿度:5%~85%(結露なきこと)
保証期間6ヶ月
電源供給方式セルフパワー/バスパワー
供給電流(mA)[セルフパワー時] 4ポート合計2500mA以内[バスパワー時] 4ポート合計800mA以内(USB3.0ポート接続時)
データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)USB2.0:最大480Mbps(規格値)USB1.1:最大12Mbps(規格値)
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。