PCアクセサリー :「CD-ROM」の検索結果
PCアクセサリーは、パソコンや周辺機器と一緒に使用すると便利な小物や、USBに繋いで使うライト、収納し運ぶバッグなどいろいろあります。三種類くらいに分けると、第一に、メモリリーダライタやUSBシリアルコンバータ、ディスプレイ分配器など、機能をプラスするものです。第二は、ケーブルカバーや耐震用ストッパー、液晶保護フィルムなどの作業環境を改善するもの。第三に、PC用のバッグや、マルチクッションケース、アクセサリーケースなどがあります。
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本体にエネルギーPDUと環境センサーを取り付けることによってPDUからのリアルタイムデータがエネルギーボックスに集約されます。
ネットワーク対応のためWeb GUIやエネルギー管理ソフトウェアeco Sensorを使った監視が可能です。
コストをかけずに監視機能を追加し環境に優しいサーバールームを構築することができます。
用途PDUの計測・監視に
付属品電源アダプター×1、マウントキット×1、RJ-45ケーブル×4、CD-ROM (マニュアル、eco Sensorソフトウェア)×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.59
測定範囲100~240V、50/60Hz、0~32A(ポートあたり)
電源電源アダプター
消費電力DC5.3V
測定精度±0.1A (0~1)
定格入力電圧(V)100~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×76×44
コネクタ(センサー)RJ-45×4、RJ-11×4、(LAN)RJ-45×1
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。