ATENデスクトップKVMリモートポートセレクターATEN3日以内出荷
2XRT-0021Gは、ATEN航空管制業向け2/4ポートKVMスイッチ(ATCシリーズ)におけるコンピューターの切替をキーパッド操作で実現できるリモートポートセレクターです。2XRT-0021G本体に一体化されたRJ-11ケーブルをATCシリーズのKVMスイッチの本体と接続し、番号が書かれたキーパッドを押すと、KVMスイッチでその番号に対応したポートに接続されているコンピューターのKVM・USB・オーディオを選択して切り替えます。プラグアンドプレイ対応 - ソフトウェアの追加インストール不要場所を取らないコンパクト設計 - 1.8mのRJ-11ケーブルを本体に一体化対応製品 - CS1922ATC/CS1924ATC、CS1942ATC自動検出KVMの状態はLEDランプにリアルタイムで反映1.8mケーブル付属のコンパクトサイズで簡単に導入可能
質量(g)140ケーブル長(m)1.8消費電力DC5V:0.15W:1BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】77×112×36材質(ケース)プラスチック定格入力電力5 V、0.15 WLED【オンライン/選択(KVMポート)】8(Orange)コネクタ【リンク】RJ-11動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応湿度(%)0~80(※結露なきこと)グリーンマーク認定
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります