本製品はテレビ耐震ベルト2本で65型以下テレビの前方への転倒を防止するものです。設置は簡単!穴あきフックを壁掛けTV用取り付けネジ部にねじ留め固定し、接着パッド付きフックをテレビ台に貼り付けます。ベルトが緩まない程度にアジャスターで調整すれば設置完了です。テレビとテレビ台を直接固定します。スタンド脚形状に左右されず、フレキシブル性に優れています。強力接着固定の為、テレビ台への穴あけ工事が不要です。一般的なテレビの色である黒色に合わせ、ベルト、ねじを黒色にしておりますので、設置していても目立ちません。剥離時は専用工具不要!お手持ちのドライバーで容易に剥がす事が出来ます。外寸・重量:外寸50×20×620mm、重量約60g/個*付属品含め約160g/セット
付属品取り付け用ネジM4、5、6、8×各2、ワッシャー×2、アルコールパッド×2
セット内容本体×2
色ブラック
寸法(cm)テレビ部取り付けパーツ/幅約4×高さ4、テレビスタンド取り付けパーツ/幅約5×高さ5、ベルト長/約5~61
製品質量(g)約46(1本あたり)
適合温度(℃)0~40
入数(個)1
構成部品1-穴あきフック×1、2-アジャスター×2、3-PPベルト×1、4-ベルトリング×2、5-接着パッド付きフック×1
取扱説明書日本語取扱説明書あり
耐震性震度6強
1セット(2個)
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
本製品は大型液晶テレビ(薄型)の移動・転倒を防止する固定具です。強力接着固定の為、テレビ台やテレビ脚への穴あけ工事が不要です。設置は簡単!テレビ台の4隅に接着材付きフックを貼り付け、連結されたベルトをテレビ脚に巻いて、面ファスナーで固定するだけ。テレビを持ち上げたり、移動させたり、背面に回り込む手間もありません。取り外す際には専用工具不要!マイナスドライバーで剥がす事が出来ます。一般的なテレビの色である黒色に合わせ、ベルト、接着材付きフックを黒色にしておりますので、設置していても目立ちません。外寸・重量:接着材付きフック:約40×40mm、面ファスナー部:約25×340mm /個、重量:約80g/セット
セット内容接着材付きフック×4、アルコールパッド×4
色ブラック
質量(g)約80
寸法(cm)接着剤付きフック部/幅約4×奥行4、面ファスナー部/約幅2.5×長さ34
適合温度(℃)0~40
入数(個)1
取扱説明書日本語取扱い説明書あり
耐震性震度6強
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。※分配出力機能はありません。3D映像・フルハイビジョンの高画質映像に対応しています。1080p(1920×1080)のフルハイビジョン映像に対応しています。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)信号はパススルー方式です。DTS Digital、Dolby Digital(DTS-HD,Dolby True HD)対応。HDDレコーダーやプロジェクター、PS4・3など様々なHDMI機器に対応しています。外部電源不要
材質ABS
切替方式本体切替ボタン
ケーブル長(m)0.5
保存温度(℃)-20~60℃
インターフェース入出力用
最大解像度1080p(1920×1080)
取扱説明書付属
データレート最大2.5Gbps/ch(7.5Gbps)
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。※分配出力機能はありません。
4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)に対応しており、映画やゲームなどの美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。
PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。
Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。
外部電源不要【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
仕様HDCP:HDCP1.4対応, HDCP2.2対応 ピクセルクロック:600MHz 機器間制御(CEC):対応 切替内容:HDMI入力2:HDMI出力1 または HDMI入力1:HDMI出力2 対応音声フォーマット:HDMI入力側・出力側:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 入力DDC信号:5V
セット内容本体、取扱説明書
材質ABS
切替方式本体切替ボタン
保存温度(℃)温度-20~60
インターフェース入出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×3
最大解像度4K2K(4096×2160)
動作温度温度0~50℃
対応解像度4096x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※13840x2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920x1080p(60/50/30/24Hz)1920x1080i (60/50/30/24Hz)1280x720p(60/50Hz)640x480p(60/50Hz)
HDMI規格HDMI Ver2.0
湿度(%)湿度80以下(結露なきこと)
データレート最大18Gbps
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。4K2K(4096×2160)@24Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)Pass-throughです。HDDレコーダーやプロジェクター、PS4・3など様々なHDMI機器に対応しています。外部電源不要 HDMI機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。 その際はポートを切り替えてからHDMI機器の起動をしてください。
材質スチール
切替方式本体切替ボタン
保存温度(℃)-10~80
インターフェース入出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2入出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1
最大解像度4K(4096×2160)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
HDMI規格HDMI Ver1.4a
データレート3.4Gbps
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
HDMI機器4台の映像・音声を切り替えて、2台のハイビジョンテレビやプロジェクター等にマトリックス切替分配出力できるHDMI切替器です。マトリックス型に切替・分配出力が出来るので一般家庭でのホームシアターから展示会場、会議システムなど様々な使用に適しています。4K/30Hz解像度に対応しており※1、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。接続ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。光デジタル(角型)での出力が可能で高品質なデジタル音声のままAVアンプなどへ出力することができます。DTS Digital、Dolby Digital(DTS-HD,Dolby True HD)対応。※HDMI入出力側。リモコン付きでワイヤレスに切替ができます。※1 全ての機器での動作を保証するものではありません。
付属品リモコン(電池付属/CR2025)、ACアダプタ(DC5V 2A)
材質スチール
切替方式本体切替ボタン, リモコン
消費電力(W)8
保存温度(℃)-10~80
インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2音声出力/3.5mmステレオミニジャック×1、同軸デジタル×1、光デジタル(角型)×1
作動温度(℃)0~70
HDMI規格HDMI Ver1.4a
データレート10.2Gbps
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
HDMI機器4台の映像・音声を切り替えて、2台のハイビジョンテレビやプロジェクター等にマトリックス切替分配出力できるHDMI切替器です。
マトリックス型に切替・分配出力が出来るので一般家庭でのホームシアターから展示会場、会議システムなど様々な使用に適しています。
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。
接続ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。
3つのEDIDモード選択機能があり接続環境によって最適なEDID情報を接続機器に伝えます。
光デジタル(角型)、アナログ2ch(ステレオミニ)での音声出力が可能でAVアンプなどへ出力することができます。
Nintendo Switch(TM) 、PlayStation 5(TM)、PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。
リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。
その際はポートを切り替えてからHDMI機器の起動が必要になります。
【切替時の画面表示時間について】
ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。
これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。
本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×80×24
質量(g)約385
インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2、音声出力/3.5mmステレオミニジャック×1・Toslink×1
切替方式本体切替ボタン/リモコン、HDMI入力4/HDMI出力2(マトリックス切替出力)
HDMI規格HDMI Ver.2.0b、HDCP2.2/1.4対応
最大解像度4K2K(4096×2160)
対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※1、3840×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080p(60/50/30/24Hz)、1920×1080i(60/50/30/24Hz)、1280×720p(60/50Hz)、640×480p(60/50Hz)
対応フォーマット【音声】HDMI入力側・出力側/LPCM 2.0/2.1/5.1/7.1ch、Dolby Digital2.0/5.1ch、Dolby Digital Plus5.1/7.1ch、Dolby TrueHD7.1ch、DTS2.0/5.1、DTS-HD HRA5.1/7.1ch、DTS/X、光デジタル出力側/LPCM2.0ch(最大24bit 192kHz)、Dolby Digital 2.0ch/5.1ch、DTS2.0/5.1ch、アナログ出力側/LPCM2.0ch(最大24bit 192kHz)
入力信号入力DDC信号/5V
消費電力(W)2.2
保存温湿度範囲-10~80℃/5~90%(結露無き事)
使用温湿度範囲0~40℃/10~85%(結露無き事)
材質アルミ
付属品リモコン(電池付属CR2025)、ACアダプタ(DC5V 1A)※14K/4096×2160(50/60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitに対応します。4K/4096×2160(50/60Hz、4:2:0)出力時の色深度は8/10/12bitに対応します。
保証期間ご購入日より6か月
仕様データレート(最大):18Gbit/s、ピクセルクロック:600MHz(最大)、機器間制御(CEC):非対応
接続台数4
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。ベルトは天板にクランプで固定します。使用環境に合わせて上側から、もしくは下側からどちらのパターンでもクランプ固定可能です。テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。テレビに取り付けるボルトも4種類用意。M4/M5/M6/M8からテレビあったボルトを選択できます。壁取り付け用ネジ、アンカーも同梱しています。※本製品は災害時・事故時の損害を補償するものではありません。
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12、M6×12、M8×12)×各2本ずつ、壁面用ネジ(5.5×50)×2本、アンカー×4本
材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ベルト/布(ナイロン)
使用工具プラスドライバー,手袋
ベルト長さ(mm)約480~1270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(突起物除く)
対応厚さ34mmまでで隙間なくクランプがとりつけられることができるテレビ台など
形態ノックダウン組立式
色(フレーム)ホワイト
色(マンセル値)該当なし
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
USB CポートからHDMI端子による映像出力×2ポートに変換でき、パソコンのUSBポートから最大2台のモニターに映像出力ができます。Mac Mシリーズチップを搭載したパソコンの2画面拡張表示にも対応します。1画面出力時は最大4K解像度(3840×2160/30Hz)出力に対応しており、4K対応の大画面テレビやプロジェクターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。2画面出力時は最大4K+最大フルHD解像度の映像出力に対応します。1台のパソコンに対して最大6画面まで映像出力が可能です。(Macは最大4画面まで)本製品を複数使用することでノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することができます。※フルHD解像度以下の場合に限ります。ドライバをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。
仕様HDCP:非対応
電源バスパワー
コネクタ形状(PC接続側)USB Type-Cコネクタオス
寸法(cm)約W5.3×D1.1×H10.1
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
製品質量(g)約54
コネクタUSB Cオス - HDMI(HDMIタイプA)メス×2
ケーブル長(cm)約10
最大接続台数ディスプレイ×6台(6画面)
消費電流最大550mA
ポートHDMIタイプA(19pin) メス×2
取扱説明書日本語取扱説明書あり
対応解像度最大3840×2160(4K/30Hz)、1920×1080(フルHD/60Hz)
HDMI規格HDMI1.4
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。ベルトは天板にクランプで固定します。使用環境に合わせて上側から、もしくは下側からどちらのパターンでもクランプ固定可能です。テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。テレビに取り付けるボルトも4種類用意。M4/M5/M6/M8からテレビあったボルトを選択できます。2本のベルトでしっかりと固定できます。壁取り付け用ネジ、アンカーも同梱しています。※本製品は災害時・事故時の損害を補償するものではありません。
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12、M6×12、M8×12)×各2本ずつ、壁面用ネジ(5.5×50)×4本、アンカー×4本
材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ベルト/布(ナイロン)
使用工具プラスドライバー,手袋
ベルト長さ(mm)約100-1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(突起物除く)
対応厚さ34mmまでで隙間なくクランプがとりつけられることができるテレビ台など
形態ノックダウン組立式
色(フレーム)ホワイト
色(マンセル値)該当なし
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1セット(2個)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。ベルトは天板にクランプで固定します。使用環境に合わせて上側から、もしくは下側からどちらのパターンでもクランプ固定可能です。テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。テレビに取り付けるボルトも4種類用意。M4/M5/M6/M8からテレビあったボルトを選択できます。壁取り付け用ネジ、アンカーも同梱しています。※本製品は災害時・事故時の損害を補償するものではありません。
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12、M6×12、M8×12)×各2本ずつ、壁面用ネジ(5.5×50)×2本、アンカー×4本
材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ベルト/布(ナイロン)
使用工具プラスドライバー,手袋
ベルト長さ(mm)約480~1270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(突起物除く)
対応厚さ34mmまでで隙間なくクランプがとりつけられることができるテレビ台など
形態ノックダウン組立式
色(フレーム)ブラック
色(マンセル値)該当なし
取扱説明書初期不良のみ
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。ベルトは天板にクランプで固定します。テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。2本のベルトでしっかりと固定できます。。※本製品は災害時・事故時の損害を補償するものではありません。
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12、M6×12、M8×12)×各2本ずつ、壁面用ネジ(5.5×37)×4本、アンカー×4本
材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ベルト/布(ナイロン)
使用工具プラスドライバー,手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(突起物除く)
対応厚さ34mmまでで隙間なくクランプがとりつけられることができるテレビ台など
形態ノックダウン組立式
色(フレーム)ブラック
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ベルト長さ(cm)約10~120
1セット(2個)
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。ベルトは天板にクランプで固定します。使用環境に合わせて上側から、もしくは下側からどちらのパターンでもクランプ固定可能です。テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。テレビに取り付けるボルトも4種類用意。M4/M5/M6/M8からテレビあったボルトを選択できます。2本のベルトでしっかりと固定できます。壁取り付け用ネジ、アンカーも同梱しています。※本製品は災害時・事故時の損害を補償するものではありません。
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12、M6×12、M8×12)×各2本ずつ、壁面用ネジ(5.5×50)×4本、アンカー×4本
材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ベルト/布(ナイロン)
使用工具プラスドライバー,手袋
ベルト長さ(mm)約100-1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(突起物除く)
対応厚さ34mmまでで隙間なくクランプがとりつけられることができるテレビ台など
形態ノックダウン組立式
色(フレーム)ブラック
色(マンセル値)該当なし
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1セット(2個)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。