2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチチューブ仕様のジョプラスターです。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。 全長(mm)134 使用温度範囲(℃)0~50 ノズル長(mm)26.5 ノズル口径(Φmm)3 流体温度(℃)0~50 エアー取付口G1/4 ノズル取付口M14×1
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチチューブ仕様のジョプラスターです。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。 全長(mm)134 使用温度範囲(℃)0~50 ノズル長(mm)26.5 ノズル口径(Φmm)3 流体温度(℃)0~50 エアー取付口G1/4 ノズル取付口M14×1
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)