PCアクセサリー :「通信機」の検索結果
PCアクセサリーは、パソコンや周辺機器と一緒に使用すると便利な小物や、USBに繋いで使うライト、収納し運ぶバッグなどいろいろあります。三種類くらいに分けると、第一に、メモリリーダライタやUSBシリアルコンバータ、ディスプレイ分配器など、機能をプラスするものです。第二は、ケーブルカバーや耐震用ストッパー、液晶保護フィルムなどの作業環境を改善するもの。第三に、PC用のバッグや、マルチクッションケース、アクセサリーケースなどがあります。
関連キーワード
2.4 GHz周波数帯域で低損失。StarTech.comのネットワークデバイスおよびワイヤレスアンテナとの使用に適した設計
用途RP-SMAアンテナコネクター付きワイヤレスデバイス用変換アダプターケーブル。RP-SMAコネクターを搭載したワイヤレスネットワーク機器と連動するように設計
仕様●コネクタA:RP-SMA(同軸型、 逆極性SubMiniature A)●コネクタB:RP-SMA(同軸型、 逆極性SubMiniature A)●ケーブル被覆材:RG-174/U●動作温度:-20℃~80℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:15%~65%●色:ブラック●ケーブル長:3048mm●製品質量:53g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
優れたポータビリティ:追加のアダプターやケーブルが不要なシングルケーブル設計のFTDI搭載USB - シリアルRS232C変換アダプター。幅広い互換性:USB 1.0および2.0(Type-A)ポート対応のWindows、Mac、Linux搭載パソコンで動作するRS232Cコンバーター。DTE/DCEの競合解消:使用可能なUSBポートをヌルモデム(クロスタイプ)RS232C DB9シリアルポートに変換し、DTE/DCEの問題を解決。高速転送:921.6Kbpsまでのボーレートに対応する高速USB - DB9シリアル変換アダプター。仕様:ケーブル長:1.8m/チップセット:FTDI FT232RL 、最大ボーレート:921.6Kbps/FIFO:256バイト/パリティ:None、Odd、Even、Mark、Space/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2/TAA準拠
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム。衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUを接続
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)90
ポート数1
ケーブル長(m)1.8
対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~95
コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
保存温度(℃)-20~85
製品幅(mm)30
動作温度(℃)0~55
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]
メス形状DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
優れたポータビリティ:USBポートをRS232C DB9シリアルポートに変換し、シリアル機器への接続、監視、制御を可能にするUSB シリアルRS232Cアダプター。幅広い互換性:USB 1.0および2.0(Type-A)ポート対応のWindows、Mac、Linux搭載パソコンで動作するRS232Cコンバーター。高速転送:921.6Kbpsまでのボーレートに対応する高速USB - DB9シリアル変換アダプター。優れた携帯性:キャリーケースにすっきり収まる軽量設計で、外出が多いプロフェッショナルにとって理想的なUSB - RS232Cシリアル変換アダプタケーブル。USBバスパワー。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加しようとお考えのITアドミニストレーター。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。産業/自動車用センサーおよびその他精密機械を接続、監視、制御。シリアル通信ポートを使用したLEDやデジタルサイネージボードの接続とプログラム
長さ(mm)430
色ブラック
高さ(mm)20
質量(g)40
対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 9.x/8.x/10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.31以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)0~65
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス
保存温度(℃)-20~80
製品幅(mm)35
動作温度(℃)0~60
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のヌルモデム(クロスタイプ)RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載するUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。ポートの自動再割り当てを行うCOMポート保持機能搭載。クロスタイプのシリアルケーブルやアダプターの追加を必要とせず、回線終端装置(DCE)とデータ端末装置(DTE)間の競合を解消。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。動作温度:-40~80度。仕様:ケーブル長:2m/FTDI FT232Rチップセット/最大ボーレート:921.6Kbps/ FIFO:128Byte RX および 256Byte TX/パリティモード:Odd Even Mark Space None/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2
用途クロス接続 シリアルケーブルやアダプターを使わずに、DCE/DTE間の競合を直接解決。産業用センサーと機器の接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOS機器を接続。LED およびデジタルサイネージボードをシリアル通信 ポートを使ってプログラム
仕様●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/10 ARM/11/ 11 ARM、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x以上 (LTSバージョンのみ)、Chrome OS●インターフェース:シリアル●バスインターフェース:USB 2.0●対応規格:USB 2.0/1.1、RS-232C●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6Kbps●データビット:7、8●FIFO:128バイト (Rx)、256バイト (Tx)●パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None●ストップビット:1、2●電力供給方法:USBバスパワー●システム要件:USB Type-Aポート(バージョン1.1以上)搭載のパソコン
付属品2x DB9ナット、1x クイックスタートガイド
色ブラック
質量(g)88
ポート数1
ケーブル長(m)2
幅(cm)3.4
保存温度(℃)-40~80
高さ(cm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1x USB-A (USB 2.0、480bps)
コネクタB1x 高密度D-Sub(DB-9、9ピン、メス)
動作温度範囲(℃)-40~80
使用湿度範囲(%RH)0~95 ( 結露なきこと)
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のヌルモデム(クロスタイプ)RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載するUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。ポートの自動再割り当てを行うCOMポート保持機能搭載。クロスタイプのシリアルケーブルやアダプターの追加を必要とせず、回線終端装置(DCE)とデータ端末装置(DTE)間の競合を解消。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用
用途クロスタイプのケーブル/アダプターを使わずにデータ回線終端装置(DCE)やデータ端末装置(DTE)との競合をダイレクトに解消。産業用センサーや機器との接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOSデバイスとの接続。LEDやデジタルサイネージボードをシリアル通信ポートを使ってプログラム
質量(g)55
適合規格RS-232C、USB 1.1/2.0
ケーブル長(m)1
対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x (LTSバージョンのみ)、Chrome OS
インターフェースシリアル
保証期間2年
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1x USB-A (USB 2.0)
コネクタB1x D-Sub (9ピン)
ボーレート921.6 Kbps
対応プロトコルRS-232
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
USB-C - ストレートスルーRS232 DB9 シリアルアダプタ
高速ボーレート921.6Kbps
再起動後も、割り当てられたCOMポート値を維持
リモート ウェイク アップと電源管理対応
Windows/macOS/Linux対応
アップストリームおよびダウンストリームデータ送信を行うためのデュアルバッファ
USBバスパワー対応 - 外付け電源アダプタが不要
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POS機器を接続。衛星放送受信機、シリアルモデム、シリアル同期PDAを接続。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム
長さ(mm)428
色ブラック
高さ(mm)20
質量(g)36
ポート数1
対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、macOS 10.11 and 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~85
コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス
保存温度(℃)-20~100
製品幅(mm)35
動作温度(℃)-10~80
ケーブル長(cm)42.8
伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-C[24ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
USB-RS232ストレート変換シリアルアダプタ
最大920Kpbsまでのデータ転送速度対応
再起動後も、割り当てられたCOMポート値を維持
USBポートから電源を取るため、外付け電源アダプタ不要
アップストリームおよびダウンストリームデータ送信を行うためのデュアルバッファ
リモート ウェイク アップと電源管理対応
自動ハンドシェークモード対応
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。衛星放送受信機、シリアルモデム、シリアル同期PDAを接続。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム
色ブラック
長さ(mm)400
高さ(mm)15
質量(g)30
対応OSWindows PocketPC 2003/Windows Mobile 5/6/CE 4.2/5.2/Embedded System 2009/POS Ready 2009/98SE/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~85
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス
保存温度(℃)-20~100
製品幅(mm)34
動作温度(℃)-10~80
ケーブル長(cm)30.5
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
USB-C - ストレートスルーRS232 DB9シリアルアダプタ
高速ボーレート921.6Kbps
Windows、macOS、Linux対応
USBバスパワー対応 - 外付け電源アダプタが不要
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加しようとお考えのITアドミニストレーター。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。産業/自動車用センサーおよびその他精密機械を接続、監視、制御。シリアル通信ポートを使用したLEDやデジタルサイネージボードの接続とプログラム
長さ(mm)430
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)36
ケーブル長(m)0.4
対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、macOS 10.11 and 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)0~65
コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス
保存温度(℃)-20~80
製品幅(mm)30
動作温度(℃)0~60
ケーブル長(cm)40
伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-C[24ピン]- DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のDB9 RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ねじ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LEDを搭載したUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。コネクターの挿抜、およびシステムの再起動時に、自動再割り当てを行うCOMポート番号保持機能搭載のUSB シリアル変換アダプター。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。動作温度:-40~80度。仕様:ケーブル長:2m/FTDI FT232Rチップセット/最大ボーレート:921.6Kbps/ FIFO:128Byte RX および 256Byte TX/パリティモード:Odd Even Mark Space None/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2
用途USB対応データ端末機器(DTE)にRS-232C機能を追加し、データ通信機器(DCE)を接続。産業用センサーと機器の接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOS機器を接続。LED およびデジタルサイネージボードをシリアル通信 ポートを使ってプログラム
仕様●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/10 ARM/ 11/11 ARM、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x以上 (LTSバージョンのみ)、Chrome OS●インターフェース:シリアル●バスインターフェース:USB 2.0●対応規格:USB 2.0/1.1、RS-232C●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6Kbps●データビット:7、8●FIFO:128バイト (Rx)、256バイト (Tx)●パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None●ストップビット:1、2●システム要件:USB Type-Aポート(バージョン1.1以上)搭載のパソコン●電力供給方法:バスパワー
付属品2x DB9ナット、1x クイックスタートガイド
色ブラック
質量(g)87
ポート数1
ケーブル長(m)2
幅(cm)3.4
保存温度(℃)-40~80
高さ(cm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1x USB-A (USB 2.0、480bps)
コネクタB1x 高密度D-Sub(DB-9、9ピン、オス)
動作温度範囲(℃)-40~80
使用湿度範囲(%RH)0~95 ( 結露なきこと)
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のDB9 RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。コネクターの挿抜、およびシステムの再起動時に、自動再割り当てを行うCOMポート番号保持機能搭載のUSB シリアル変換アダプター。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用
用途USB対応データ端末機器(DTE)にRS-232C機能を追加し、データ通信機器(DCE)周辺機器を接続。産業用センサーや機器との接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOSデバイスとの接続。LEDやデジタルサイネージボードをシリアル通信ポートを使ってプログラム
質量(g)120
適合規格RS-232C、USB 1.1/2.0
ケーブル長(m)3
対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x (LTSバージョンのみ)、Chrome OS
インターフェースシリアル
保証期間2年
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1x USB-A (USB 2.0)
コネクタB1x D-Sub (9ピン)
ボーレート921.6 Kbps
対応プロトコルRS-232
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
カスタマイズ可能なシリアルハブ:FTDI チップセットを搭載し、柔軟なカスタマイズと互換性を備え、あらゆるセットアップに理想的。2500Vrms光絶縁回路内蔵。優れた汎用性:デジタルサイネージ、POSシステム、バーコードスキャナーなど、幅広い用途に対応する汎用性の高いUSB-シリアルRS232アダプター。コンパクトなシリアルRS232Cコンバーター:小型設計で、USBバスパワーに対応。かさばる電源アダプターなどは不要壁面設置可能。簡単設置:手間を省いたインストールが可能。COMポート保持機能を搭載し、従来型デバイスにも優れたシリアル接続性を提供。仕様:ケーブル長:1.8m/チップセット:FTDI FT2232D/最大ボーレート:921.6Kbps/FIFO:128バイト/パリティ:None、Odd、Even、Mark、Space/データビット:7または8/ストップビット:1または2/TAA準拠
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスの接続。衛星放送受信機、シリアルモデム、またはPDAとのシリアル同期。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム
長さ(mm)2100
色ブラック
高さ(mm)20
質量(g)156
ポート数2
ケーブル長(m)1.8
対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~95
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス×2
保存温度(℃)-20~85
製品幅(mm)45
動作温度(℃)0~55
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2D-sub9ピン
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のDB9 RS-232Cポートを増設するUSB - RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ナット、または付属のDB9ねじを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LEDを搭載したUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。コネクターの挿抜、およびシステムの再起動時に、自動再割り当てを行うCOMポート番号保持機能搭載のUSB シリアル変換アダプター。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。動作温度:-40~80度
用途USB対応のデータ端末装置(DTE)にRS-232C機能を追加することで、データ通信機器(DCE)との接続が可能。産業用センサーや機器などの接続、監視、および制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他POSデバイスとの接続。シリアル通信ポートを備えたLEDおよびデジタルサイネージボードのプログラミング
付属品DB9ねじ・クイックスタートガイド
質量(g)38
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×34×16
対応OSWindows7/8/8.1/10/11ARM・WindowsServer2008R2/2012/2012R2/2016/2019/2022・macOS10.9-10.15/11.0/12.0/13.0/14.0・Linux4.15.x以降(LTSバージョンのみ)・ChromeOS
湿度(%RH)0~95(結露なきこと)
対応USBバージョン1.1以降のType-Aポート搭載パソコン
準拠規格USB2.0/1.1・RS-232C
インターフェース接続ポート側:シリアル(RS-232)、ホスト側:USB2.0
動作/保管温度(℃)-40~80
コネクタUSB2.0Type-A(4pin・480Mbps)×1
電源供給方式バスパワー
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート高密度D-Sub(DB-9・9ピン・オス)×1
ボーレート最大:921.6Kbps
FIFOサイズ128バイトRXBuffer・256バイトTXBuffer
ストップビット長1・2
データビット長7・8
通信パリティEven・Odd・None・Space・Mark
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
優れた汎用性:デジタルサイネージ、POSシステム、バーコードスキャナーなど、幅広い用途に対応する汎用性の高いUSB - シリアルRS232Cアダプター。カスタマイズ可能なシリアルハブ:FTDI チップセットを搭載し、柔軟なカスタマイズと互換性を備え、あらゆるセットアップに理想的。コンパクトなシリアルRS232Cコンバーター:小型設計で、USBバスパワーに対応。かさばる電源アダプターなどは不要。簡単設置:手間を省いたインストールが可能。COMポート保持機能を搭載し、従来型デバイスにも優れたシリアル接続を提供。仕様:ケーブル長:1.8m/チップセット:FTDI FT232RL 、最大ボーレート: 115.2Kbps/FIFO:256バイト/パリティ:None、Odd、Even、Mark/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2/TAA準拠
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器の接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。シリアル通信ポートを備えたデジタルサイネージボードとLEDの接続とプログラム。衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUなどに接続
長さ(mm)45
色ブラック
高さ(mm)22
質量(g)90
ポート数1
ケーブル長(m)1.8
対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~95
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス- DB9(D-Sub)[9ピン]オス
保存温度(℃)-20~85
製品幅(mm)41.5
動作温度(℃)0~55
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
4ポート USB - RS232 シリアルアダプタ
頑丈なメタル構造
ウォールマウント可能(DINレイルクリップ同梱)
COM記録機能: 再起動後も、割り当てられたCOMポート値を維持
最大ボーレート921.6 Kbps
USBポートから給電。外付け電源アダプタ不要
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器の接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUなどに接続。シリアル通信ポートを備えたデジタルサイネージボードとLEDの接続とプログラム
色ブラック
セット内容USB-RS232シリアルアダプタ、DINレールセット、1.5m USB A - Bケーブル、ドライバCD-ROM、取扱説明書
長さ(mm)178
高さ(mm)23.2
質量(g)300
ポート数4
対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~95
保存温度(℃)-20~85
製品幅(mm)59
動作温度(℃)0~55
オス形状DB9(D-Sub)[9ピン]、USB B[4ピン]
コネクタタイプDB9(D-Sub)[9ピン]×4/USB B [4ピン]
伝送速度(Kbps)最大921.6
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のヌルモデム(クロスタイプ)RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載するUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。ポートの自動再割り当てを行うCOMポート保持機能搭載。クロスタイプのシリアルケーブルやアダプターの追加を必要とせず、回線終端装置(DCE)とデータ端末装置(DTE)間の競合を解消。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用
用途クロスタイプのケーブル/アダプターを使わずにデータ回線終端装置(DCE)やデータ端末装置(DTE)との競合をダイレクトに解消。産業用センサーや機器との接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOSデバイスとの接続。LEDやデジタルサイネージボードをシリアル通信ポートを使ってプログラム
仕様【バスインターフェース】USB 2.0 【データビット】7、8 【FIFO】128バイト RXバッファ、256バイト TXバッファ 【パリティ】Odd、Even、Mark、Space 【ストップビット】1、2
質量(g)120
適合規格RS-232C、USB 1.1/2.0
ケーブル長(m)3
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x (LTSバージョンのみ)、Chrome OS
インターフェースシリアル
保証期間2年
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1x USB-A (USB 2.0)
コネクタB1x D-Sub (9ピン)
ボーレート921.6 Kbps
対応プロトコルRS-232
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のDB9 RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載。COMポート番号保持:コネクターの挿抜、およびシステムの再起動時に、自動再割り当てを行う機能搭載。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用
用途USB対応データ端末機器(DTE)にRS-232C機能を追加し、データ通信機器(DCE)周辺機器を接続。産業用センサーや機器との接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOSデバイスとの接続。LEDやデジタルサイネージボードをシリアル通信ポートを使ってプログラム
仕様【バスインターフェース】USB 2.0 【データビット】7、8 【FIFO】128バイト (Rxバッファ)、256バイト (Txバッファ) 【パリティ】Odd、Even、Mark、Space、None 【ストップビット】1、2
質量(g)55
適合規格RS-232C、USB 1.1/2.0
対応OSWindows 7/8/8.1/10/10 ARM/11/11 ARM、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x (LTSバージョンのみ)、Chrome OS
インターフェースシリアル
保証期間2年
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1x USB-A (USB 2.0)
コネクタB1x D-Sub (9ピン)
ボーレート921.6 Kbps
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
頑丈な産業用ハブ:シリアルポート(RS-232/422/485)と1口のUSB 2.0ポートを追加。15kV ESDサージ保護(レベル4)、IP30レーティング対応。すべてのポートでロック付きコネクターを使用。シリアルポート:別々に設定可能。RS232、RS422、またはRS485(4線および2線)を最大921.6Kbpsのボーレートに設定し、バーコードスキャナー、プリンターなどのデバイスを使用。取り付けオプション:取付金具付きメタル筐体を壁面やDINレールに固定可能。ねじロックUSBケーブル(1.8m)、DINブラケット付属。柔軟な電源オプション:12Vねじロック電源アダプターまたは5VのUSB電源で給電。各シリアルポート(ピン9)を0V、5V、12V(要電源アダプター)に設定できるシリアルハブ。幅広い互換性:新旧両方のOSバージョン(Windows/Linux/macOS)および組み込みシステムプラットフォームに対応。さまざまな産業用装置の接続に便利なUSB - シリアル(DB9オス)コンバーター
用途コンピュータのUSBポートからRS232/RS422/RS485シリアルデバイス(バーコードスキャナ、レシート用プリンタなど)にアクセス。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。LEDやデジタルサイネージボードをシリアル通信ポートを使ってプログラム。衛星放送受信機、シリアルモデム、シリアル同期PDAを接続
色ブラック
高さ(mm)25
湿度(%RH)5~95
保存温度(℃)-20~85
動作温度(℃)0~55
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-B[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプオス - オス
伝送速度(Kbps)最大921.6
工業用デザイン:過酷な環境下でも優れた耐久性を発揮するオールメタル製筺体を使用した8ポートUSB - シリアルRS232C変換アダプター。COMポート番号保持機能:利便性を高めるため、再起動後も割り当てられたCOMポート値を維持するCOM記録機能搭載のFTDI USB - DB9 RS232Cハブ。プラグアンドプレイ対応:USBポートまたはケーブルからの給電により、外部電源アダプターは不要。柔軟な設置オプション:平面設置用ブラケット、およびDINレールクリップ付属。使用する環境に合わせて設置可能なDB9シリアルコンバーター。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。衛星放送受信機、シリアルモデム、またはPDAに同期シリアル通信します。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム
色ブラック
長さ(mm)180
高さ(mm)43
質量(g)553
対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~95
コネクタ形状USB B[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス×8
保存温度(℃)-20~85
製品幅(mm)100
入力電流(A)0.25
動作温度(℃)0~55
USBタイプUSB2.0
オス形状USB B[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプオス - オス
伝送速度(Kbps)最大921.6
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
シンクライアントPCやドッキングステーションをモニターの背面、モニターマウントポールのクランプ、デスクの下、壁面などに取り付けることで、すっきりした作業スペースを確保。耐荷重5kg。17mmから70mmまでの幅に調整可能。75x75 および 100x100 VESAマウント規格対応。デバイスの損傷を防ぐゴムパッド。デバイスを固定する調整可能なストラップ。コンピュータにアクセスしやすいオープンフレーム設計
用途オフィス、ビジネス、商用施設、各種機関などの環境ですっきりしたワークスペースを実現。デスクトップスペースを広く使い、ホームオフィスを拡張
幅(mm)80
色ブラック
高さ(mm)95
質量(g)666
長さ(cm)11.8
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
USB シリアル変換:シリアルRS232C(DB9)デバイスをWindowsパソコンに接続するUSB シリアル変換アダプター。再起動後のCOM番号保持機能搭載。Windowsのみ対応:注意:このUSB-シリアルアダプタはWindowsのみに対応し、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。必要なドライバをインストールするには管理者権限が必要です。優れた汎用性:デジタルサイネージ、POSシステム、バーコードスキャナーなど、幅広い用途に対応する汎用性の高いUSB-シリアルRS232アダプター。簡単設置:手間を省いたインストールが可能。COMポート保持機能を搭載し、従来型デバイスにも優れたシリアル接続性を提供。仕様:ケーブル長:30cm/チップセット:テキサスインスツルメンツTIUSB3410/最大ボーレート: 230.4 Kbps/FIFO:32バイト/アップストリームおよびダウンストリームデータ転送用デュアルバッファ/TAA準拠
用途RS 232Cシリアルポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスの接続。衛星放送受信機、シリアルモデム、またはPDAとのシリアル同期。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム
長さ(mm)420
色ブラック
高さ(mm)13
質量(g)30
湿度(%RH)5~85
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス
保存温度(℃)-20~100
製品幅(mm)35
動作温度(℃)-10~80
ケーブル長(cm)30.5
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
優れた汎用性:デジタルサイネージ、POSシステム、バーコードスキャナーなど、幅広い用途に対応する汎用性の高いUSB-シリアルRS232アダプター。カスタマイズ可能なシリアルハブ:FTDI チップセットを搭載し、柔軟なカスタマイズと互換性を備え、あらゆるセットアップに理想的。2500Vrms光絶縁回路内蔵。コンパクトなシリアルRS232Cコンバーター:小型設計で、USBバスパワーに対応。かさばる電源アダプターなどは不要。簡単設置:手間を省いたインストールが可能。COMポート保持機能を搭載し、従来型デバイスにも優れたシリアル接続を提供。仕様:ケーブル長:2.4m/チップセット:FTDI FT232RL/最大ボーレート: 921.6Kbps/FIFO:256バイトパリティ:Odd、Even、Mark、Space/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2/500W双方向回路サージ保護/TAA準拠
用途RS232ポートを搭載していない最新のノートパソコン、デスクトップパソコン、サーバーに旧来の機能を追加したいIT管理者に最適。産業/自動車用センサーおよびその他精密機械を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POS機器を接続。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム。衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUを接続
仕様MICROSOFT WHQL認証済み:あり・パリティ:Odd、Even、Mark、Space
付属品取扱説明書
材質プラスチック
長さ(mm)2520
幅(mm)40
色ブラック
高さ(mm)20
質量(g)107
ポート数1
対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/10 ARM/11/11 ARM、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0、Linux Kernel 3.0.x以降 (LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~95
保存温度(℃)-20~85
インターフェースシリアル
ケーブル長(mm)2520
動作温度(℃)0~55
電源供給方式USB電源
インターフェイスホスト側:USB 2.0
プロトコルRS-232
RoHS指令(10物質対応)対応
ボーレート921.6 Kbps
対応プロトコルRS 232
FIFOサイズ256バイト
絶縁電圧(Vrms)2500 Vrms
コネクタタイプ1x DB9 (D-Sub、9ピン)、1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)
変換タイプオス-オス
ストップビット長1、2
データビット長7、8
サージ電圧保護回路500W 双方向回路
システム対応USB 1.1以降のUSBポート
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに2口のDB9 RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ナット、または付属のDB9ねじを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、および各ポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。コネクターの挿抜、およびシステムの再起動時に、自動再割り当てを行うCOMポート番号保持機能搭載のUSB シリアル変換アダプター。高品質設計:一体型TPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、2ポートシリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。取り付け用金具付属
用途USB対応データ端末機器(DTE)にRS-232C機能を追加し、データ通信機器(DCE)周辺機器を接続。産業用センサーや機器との接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOSデバイスとの接続。LEDやデジタルサイネージボードをシリアル通信ポートを使ってプログラム
質量(g)110
ポート数2
適合規格RS-232C、USB 1.1/2.0
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x (LTSバージョンのみ)、Chrome OS
インターフェースシリアル
保証期間2年
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1x USB-A (USB 2.0)
コネクタB2x D-Sub (9ピン)
ボーレート921.6 Kbps
対応プロトコルRS-232
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに2口のDB9 RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ねじ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、および各ポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。コネクターの挿抜、およびシステムの再起動時に、自動再割り当てを行うCOMポート番号保持機能搭載のUSB シリアル変換アダプター。高品質設計:一体型TPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、2ポートシリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。取り付け用金具付属
用途USB対応データ端末機器(DTE)にRS-232C機能を追加し、データ通信機器(DCE)周辺機器を接続。産業用センサーや機器との接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOSデバイスとの接続。LEDやデジタルサイネージボードをシリアル通信ポートを使ってプログラム
質量(g)280
ポート数2
適合規格RS-232C、USB 1.1/2.0
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x (LTSバージョンのみ)、Chrome OS
インターフェースシリアル
保証期間2年
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1x USB-A (USB 2.0)
コネクタB2x D-Sub (9ピン)
ボーレート921.6 Kbps
対応プロトコルRS-232
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
バス電源で、外付け電源アダプタ不要
簡単なプラグアンドプレイ式実装
USB 1.1規格に完全準拠、USB 2.0対応
4口のRS232シリアルポートを増設
用途モデム、デジタイザータブレット、マウス、バーコードスキャナ、GPS受信機、ISDN端末アダプタ、携帯電話、スキャナ、UPS、POS機器などを接続接続。シリアル通信ポートを使用したLEDやデジタルサイネージボードの接続とプログラム
長さ(mm)150
色ブラック
高さ(mm)26
質量(g)175
ポート数4
ケーブル長(m)1.8
対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~95
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス- DB9(D-Sub)[9ピン]オス×4
保存温度(℃)-20~85
製品幅(mm)66.5
動作温度(℃)0~55
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
USB-A - USB-C データブロックケーブル:データピンを抜いた充電専用の設計。 データ転送を物理的にカットし、データ窃盗、破損、漏洩を防止、スマホやタブレットなどバッテリー駆動端末のスパイウエア/マルウエア攻撃をブロック。機器を認識せずに充電:スマートフォン、タブレット、ヘッドホン、カメラなどを公共の場で安全に充電。企業、官公庁、教育機関などセキュリティ要件が高い環境にも適した充電専用ケーブル(1m)。汎用ケーブル:5V、2.4A(最大12W)出力に対応。ホストコンピュータ、ウォールチャージャーなどのUSB-Aポート各種でUSB-Cデバイスを充電。堅牢設計:傷や摩耗に強い頑丈なTPEケーブル被覆材(ブラック)、電磁干渉を抑える編組アルミマイラー箔を使用。空港、ショッピングモール、ホテルなどの充電ステーションで安全に使用。仕様:寸法1m | USB-A オス - USB-C オス ケーブル | 出力:5V/2.4A(最大12W) | 高耐久TPEシェル/被覆材 | セキュアな充電特化ラインを示すユニークなカットアウェイ設計 | メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ホストコンピュータ、ウォールチャージャーなどのUSB-Aポート各種でUSB-Cデバイスを充電
仕様タイプおよび定格:USB 2.0(480 Mbps)
セット内容USB-C×USB-A ケーブル、USB ケーブル
長さ(mm)220
幅(mm)125
色ブラック
高さ(mm)18
質量(g)121
ケーブル長(m)1
コネクタ形状A(オス):USB-A、B(オス):USB-C
AWG22/32
プラグコネクタメッキ:ニッケル
保証期間ライフタイム
保存温度範囲(℃)20~28(68°F~82°F)
ケーブル外径(Φmm)3.1
シールドアルミ箔とドレイン線
動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)
材質(心線)銅線(より線)
最大出力電力12W(5V、2.4A)
被覆材熱可塑性エラストマー
湿度範囲(%)10~80RH
変換タイプオス - オス
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
CAT6イーサネットケーブル:長さ304.8mの単線Cat6ケーブル。エンタープライズ向け10ギガビットネットワークに適した設計。550 MHzの周波数帯域でスループットを強化。PoE(Power over Ethernet)および4Kや1080pのビデオストリーミングに対応。高品質構造:高品質の銅導体により、摩耗と信号損失を最小限に抑える精密なフィット感を実現。23 AWGの銅線が、幅広いイーサネット用途に対応。安全性と信頼性:慎重に設計・テストされ、近端クロストーク(NEXT)が許容範囲内に維持。信頼性の高いイーサネット接続を提供。ノイズやEMI/RFI干渉がなく、安定した通信を実現。用途:CMR難燃規格が要求されるライザー設置(壁内、フロア間、エレベーターシャフトなど)に理想的。家庭、オフィス、教育機関でのネットワーク設置にも対応
用途CMRライザー難燃性が求められる用途(複数階の床を貫通、エレベーターシャフト、壁に埋め込む配線など)。ギガビットネットワークを使って、データ、オーディオ、ビデオを転送
仕様●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ケーブル被覆材難燃規格:CMP定格(ライザー)●最大データ転送速度:1000BASE-T イーサネットで10BASE-T●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT6 - 550MHz●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:23 AWG●心線の構造:銅線(単線)●ケーブル長:305m●製品質量:12.7kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
USBヘッダー - ストレートスルーRS232シリアル
外部電源やバッテリが不要なバスパワー対応
COMポート記録機能対応
シングルチップUSB-非同期シリアルデータ転送インタフェース
UHCI / OHCI / EHCIホストコントローラに対応
USB 2.0最大速度対応
RD#やWR#ストロボの付いた同期および非同期のビットバンインターフェース
高いデータスループットを実現するFIFOバッファ送受信
用途RS 232Cポートのない新型マザーボードにレガシー機能を追加したいシステムビルダに最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他のシリアルデバイスを内部USBマザーボードに接続。衛星放送受信機、シリアルモデム、シリアル同期PDAを接続。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム
長さ(mm)45
高さ(mm)12
ケーブル長(m)0.61
対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~85
コネクタ形状IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス
保存温度(℃)-20~100
製品幅(mm)123
動作温度(℃)-10~80
ケーブル長(cm)61
オス形状IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
ポータブルUSB-Cハブ:60cm一体型USB-Cホストケーブルを搭載した2ポートUSBハブ(5Gbps)。USB-CからUSB-Aへの変換アダプター付属。RS-232Cシリアルアダプター、ギガビットイーサネット、100W PDパススルー対応で、多機能かつ信頼性の高い接続を提供。RS-232Cシリアル:FTDIチップおよびCOM番号保持機能搭載RS232Cシリアルアダプター。USBエニュメレーション、送受信を示すLEDがリアルタイムのポートアクティビティを表示。最大ボーレート:115.2Kbps、256バイトFIFO。Odd、Even、Mark、Space、None、パリティモード。7または8データビット。1または2ストップビット。ギガビットイーサネット:GbEコンバータ内蔵で、ノートパソコンやデスクトップPCに有線イーサネットの安定性とセキュリティを提供。IEEE 802.3u/ab標準と完全互換で、WoL、ジャンボフレーム、V-LANタギングに対応するGbEコントローラー搭載。対応転送速度:10/100/1000 Mbps。信頼性の高いパフォーマンス:外部USB-C電源アダプター(別売)を接続して、100WのPower Delivery 3.0パススルーを提供。アダプターに15Wを確保し、最大85Wでノートパソコンを充電。デバイスのドロップアウトや過剰電力消費を防止し、他のハブでよく見られる問題を回避。ITプロの信頼を獲得:潜在的に有害なデバイスを特定するためのUSBポート使用ログ/タイムスタンプを記録するUSBイベント監視機能、MACアドレスコピー、WIFI自動切換えユーティリティなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコに有線インターネット接続を追加。USB対応のデータ端末装置(DTE)にRS-232C機能を追加することで、データ通信機器(DCE)との接続が可能。自宅とオフィス間の移動に最適
仕様●ホストコネクタ:1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●接続ポート:2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x DB9ピン (シリアル)、1x RJ-45、1x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)●対応OS:Windows CE (4.2/5.0/6.0) / XP Embedded/ 98SE/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10/ 10 ARM/ 11/ 11 ARM、Windows Server 2003/ 2008 R2/ 2012/ 2012 R2/ 2016/ 2019/ 2022、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0、Linux Kernel 3.0.x以降 (LTSバージョンのみ)●高速充電ポート:なし●USBポート数:2●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)●対応規格:IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 プライオリティエンコーディング、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●最大データ転送速度:[USBポート] 5Gbps (USB 3.2 Gen 1)、[イーサネット] 2Gbps (イーサネット フルデュプレックスデュプレックス)、[シリアル] 115.2Kbps●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbps●シリアルプロトコル:RS-232●UASP:対応●最大ボーレート:115.2 Kbps●データビット:7、8●FIFO:256 Bytes●フロー制御:フルデュプレックス フロー制御●パリティ:Odd/Even/Mark/Space/None●ストップビット:1、2●オートMDIX:あり●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:なし●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0%~95% RH●電力供給方法:バスパワーとホストUSB-C対応ACアダプタ●Power Delivery:100W●消費電力:15W●色:スペースグレー●ケーブル長:600mm●製品幅:128mm●製品高さ:19mm●製品長さ:55mm●製品質量:105g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。