PCアクセサリー :「CD-ROM」の検索結果

PCアクセサリーは、パソコンや周辺機器と一緒に使用すると便利な小物や、USBに繋いで使うライト、収納し運ぶバッグなどいろいろあります。三種類くらいに分けると、第一に、メモリリーダライタやUSBシリアルコンバータ、ディスプレイ分配器など、機能をプラスするものです。第二は、ケーブルカバーや耐震用ストッパー、液晶保護フィルムなどの作業環境を改善するもの。第三に、PC用のバッグや、マルチクッションケース、アクセサリーケースなどがあります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外出中でも簡単インストール。インターネット接続やソフトウェアディスクなしで自動的にドライバをインストール。USBポートを使用してもう1台ディスプレイを接続し、生産性を向上。最大1920x1200のビデオ解像度に対応する、抜群の外付けパフォーマンス。USBバスパワー対応。外付け電源アダプタが不要。USB 3.0および2.0対応コンピュータを両方サポートする汎用的な接続オプション
用途CD-ROM用光学ドライブを持たず、インターネット接続のできないデバイスに外付けビデオカードをインストール。異なるディスプレイでアプリケーションを複数実行することで生産性を向上。1台目のディスプレイでメールをチェックしながら、2台目のディスプレイで文書の編集。コンピュータを分解せずに新しいビデオアダプタをインストールし、セカンダリVGAディスプレイをデスクトップに追加。複数台のディスプレイにまたがって大型または複数のスプレッドシートを表示 仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】SuperSpeedUSB3.0、USB2.0、【USBパス・スルー】なし セット内容USB3.0-VGAアダプタ、クイックインストールガイド 長さ(mm)195 ブラック 高さ(mm)12 質量(g)9.3 出力【AV】VGA 対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10 湿度(%RH)40~50 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 入力【AV】USB3.0 保存温度(℃)-10~55 メモリー512MBDDRII 最大解像度【アナログ】USB3.0の場合:1920×1200。USB2.0の場合:800×600。 動作環境【推奨】Core2.4GHz以降のプロセッサ(i5推奨)、RAM4GB 製品幅(mm)25 動作温度(℃)0~70 チップセットFresco-FL2000DX ケーブル長(cm)14 伝送速度(Gbps)5(USB 3.0) 対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - メス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1x ペリフェラル電源コネクタ 2個のラッチ付きSATA電源レセプタクル ケーブル長さ30cm
用途2台のシリアルATA HDDを電源の標準的なペリフェラルMolex接続に接続。シリアルATA HDD、CD-RWドライブ、DVD-ROMドライブ、その他の装置と互換性を維持 レッド/ブラック/イエロー 質量(g)28 コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス×2 - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス ケーブル長(cm)30.5 変換タイプメス - オス
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

USBからデバイスに給電し、RS422/485ポート1口を追加 RS-485モードでAuto Transceiver Turn Around (ATTA)対応 USB 2.0/USB 1.1との下位互換性 RS422/485最大ボーレート921.6 Kbps DB9およびターミナルブロックコネクタ対応 光学的絶縁およびサージ保護(2500Vrms) 4線式RS422および2線式RS485アプリケーション
ブラック セット内容USB - RS422/485変換アダプタ、1.5m USB A - Bケーブル、ドライバCD-ROM、ユーザ・マニュアル 長さ(mm)118 高さ(mm)23 質量(g)180 ケーブル長(m)1.8 対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)5~95 保存温度(℃)-20~85 製品幅(mm)64 入力電流(A)0.2 動作温度(℃)0~55 オス形状DB9(D-Sub)[9ピン] メス形状ターミナルブロック(5線式)、USB B[4ピン]
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

4ポート USB - RS232 シリアルアダプタ 頑丈なメタル構造 ウォールマウント可能(DINレイルクリップ同梱) COM記録機能: 再起動後も、割り当てられたCOMポート値を維持 最大ボーレート921.6 Kbps USBポートから給電。外付け電源アダプタ不要
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器の接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUなどに接続。シリアル通信ポートを備えたデジタルサイネージボードとLEDの接続とプログラム ブラック セット内容USB-RS232シリアルアダプタ、DINレールセット、1.5m USB A - Bケーブル、ドライバCD-ROM、取扱説明書 長さ(mm)178 高さ(mm)23.2 質量(g)300 ポート数4 対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)5~95 保存温度(℃)-20~85 製品幅(mm)59 動作温度(℃)0~55 オス形状DB9(D-Sub)[9ピン]、USB B[4ピン] コネクタタイプDB9(D-Sub)[9ピン]×4/USB B [4ピン] 伝送速度(Kbps)最大921.6
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

おすすめ人気ランキング