ケーブル (23) カテゴリ: PCアクセサリーブランド: PANDUIT(パンドウイット)すべて解除
カテゴリ6A UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット) ¥ 31,980~税込 ¥ 35,178~
1箱(10本)
23日以内出荷 から 27日以内出荷
カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのパッチコードでケーブル径Φ6.4mmを実現しました。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続に。 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 カテゴリ6A 難燃性 CM ケーブル外径(Φmm) 6.4 プラグタイプ RJ45 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線 T568B 導体サイズ(AWG[mm2 ]) 24
スプライスコネクタコード RJ45モジュラープラグ付き Cat5E Cat6 Cat6A兼用 PANDUIT(パンドウイット) ¥ 48,980~税込 ¥ 53,878~
1箱(10本)
23日以内出荷
現場にてLANケーブルと接続可能なスプライスコネクタが付いたケーブルです。片端はRJ45モジュラープラグが付いています。
用途 Cat5E~Cat6Aの現場成端に。 仕様 LSZH、AXテクノロジー採用 適合 Cat5E、Cat6、Cat6A対応、PoE++対応 色 白 使用温度範囲(℃) -10~75 推奨適合工具 EGPT RoHS指令(10物質対応) 対応
細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット) 翌々日出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途 カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質 ポリカーボネート、リン青銅、PVC 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 カテゴリ6 プラグタイプ RJ45 導体 28AWG導体より心線 ケーブル径(Φmm) 3.8
細径LANケーブル(カテゴリ6A対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット) ¥ 129,800~税込 ¥ 142,780~
1箱(10本)
20日以内出荷
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途 カテゴリ6Aでの機器と機器、アウトレットなどの接続に。 材質 ポリカーボネート、リン青銅 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 カテゴリ6A ケーブル外径(Φmm) 4.7 プラグタイプ RJ45 導体 28AWG
細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット) ¥ 41,980~税込 ¥ 46,178~
1箱(10本)
20日以内出荷 から 30日以内出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途 カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質 ポリカーボネート、リン青銅、PVC 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 カテゴリ6 ケーブル外径(Φmm) 3.8 プラグタイプ RJ45 導体 28AWG導体より心線
細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット) 翌々日出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途 カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~60 全長(m) 0.5 ケーブル長(m) 0.5 プラグタイプ RJ45 導体 28AWG導体より心線 ケーブル径(Φmm) 3.8 カテゴリー カテゴリ6
CAT6A/CAT6 シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 翌日出荷 から 翌々日出荷
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。
耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。
すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。
ノイズ環境でも安定した通信性能 です。
シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
用途 シールドでのLAN配線 材質 プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 質量(g) 140 種類 シールド 使用温度範囲(℃) -10~60 全長(m) 2.5 プラグ RJ45 ケーブル スタンダード 端子対数 26AWG4対 結線 T568B ケーブル径(Φmm) 6.1 ケーブル形状 スタンダード カテゴリー 6A/6
カテゴリ6A細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 翌々日出荷
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。
従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。
ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続。 使用温度範囲(℃) -10~60 全長(m) 0.5 ケーブル径(Φmm) 4.7
カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 9日以内出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。
通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
100%工場検査合格品です。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続 使用温度範囲(℃) -10~60 全長(m) 0.5 ケーブル径(Φmm) 3.8
CAT6A/CAT6 シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 9日以内出荷
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。
耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。
すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。
ノイズ環境でも安定した通信性能 です。
シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
用途 シールドでのLAN配線。 種類 シールド 使用温度範囲(℃) -10~60 プラグタイプ RJ45 ケーブル径(Φmm) 6.1
カテゴリ6細径パッチコード 0.5m PANDUIT(パンドウイット) 翌日出荷 から 翌々日出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。
通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
100%工場検査合格品です。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続 仕様 両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル 材質(本体) ポリカーボネート、リン青銅、PVC 質量(g) 31 ケーブル スリム 曲げ半径(mm) 15 線心数 4P 結線 T568B
カテゴリ6A細径パッチコード 0.5m オフホワイト PANDUIT(パンドウイット) 翌日出荷
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。
従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。
ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続 仕様 両端RJ45プラグ付LANケーブル トラスコ品番 148-7336 材質(本体) ポリカーボネート、リン青銅 質量(g) 19 線心数 4P 結線 T568B
カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 翌々日出荷
カテゴリ6細径UTPパッチコードです。
通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。
100%工場検査合格品です。
用途 機器と機器、アウトレット等の接続 材質 ニッケル下地、金メッキ、ポリカーボネート、りん青銅、PVC 使用温度範囲(℃) -10~60 ケーブル スリム 線心数 4P 結線 T568B
カテゴリ6A細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 翌日出荷
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。
従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。
ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続に 仕様 両端RJ45プラグ付LANケーブル 材質(本体) ポリカーボネート、リン青銅 使用温度範囲(℃) -10~60 ケーブル スリム 結線 T568B
カテゴリ6UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット) ¥ 79,980~税込 ¥ 87,978~特価
1箱(10本)
当日出荷 から 20日以内出荷
カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続。 使用温度範囲(℃) -10~60
カテゴリ6A細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 3日以内出荷
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。
従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。
ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続に。 仕様 両端RJ45プラグ付LANケーブル 材質(本体) ポリカーボネート、リン青銅 使用温度範囲(℃) -10~60 ケーブル スリム 結線 T568B
カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 翌々日出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
仕様 両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル 材質(本体) ポリカーボネート、リン青銅、PVC ケーブル スリム 曲げ半径(mm) (ケーブル)15 結線 T568B
カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 20日以内出荷
カテゴリ6細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質 ニッケル下地金メッキポリカーボネートりん青銅PVC 使用温度範囲(℃) -10~60
カテゴリ6シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 翌々日出荷
カテゴリ6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
仕様 両端RJ45プラグ付パッチコード 材質 プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 使用温度範囲(℃) -10~60 ケーブル スタンダード 結線 T568B
カテゴリ6シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 翌々日出荷
カテゴリ6シールドLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験に合格しています。
用途 シールドでのLAN配線。 仕様 両端RJ45プラグ付パッチコード 材質 プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 使用温度範囲(℃) -10~60 ケーブル スタンダード 結線 T568B
カテゴリ6シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 20日以内出荷
カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
用途 カテゴリ6A/6シールドパッチコード。 材質 プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 使用温度範囲(℃) -10~60
カテゴリ6A細径シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 翌日出荷 から 翌々日出荷
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。
従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。
ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途 シールドでのLAN配線。 仕様 両端RJ45プラグ付パッチコード 材質 プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 CAT6A ケーブル スリム ケーブル外径(Φmm) 4.7 使用場所 屋内
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります