11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UTP-C6-Wは、外部にPEシースを施すことにより、屋外使用時の経年劣化を防止して、耐候性を高めました。ケーブル中央に十字介在を使用することにより、ケーブルのねじれ等による損失を防止しています。250MHz帯域まで対応しており、電気特性が大幅に安定しています。
適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠 シース色【外部】黒 対数(P)4P 導体径(mm)0.54 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)8
1巻(10m)ほか
7,898 税込8,688
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ケーブル中央に十字介在を使用することにより、ケーブルのねじれ等による損失を防止しています。250MHz帯域まで対応しており、電気特性が大幅に安定しています。100m(把巻き)
適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠 対数(P)4P 導体径(mm)0.54 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)5.9
1巻(100m)
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトな100m把巻き
適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠 仕上外径(mm)5.2 対数(P)4P 導体径(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外部シースにコネクターを直接差し込めるので加工が容易になります。細径化することにより、従来より軽量・柔軟性に優れています。外部シースにポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用の製品です。
規格Cat5e 適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠 ケーブル外径(Φmm)約5.7 使用場所屋外 シース色【外部】黒 対数(P)4 導体径(mm)0.50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
6,698 税込7,368
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽量で柔軟性に優れています。空中架空用にメッセンジャーワイヤー(1.2mm)付きSSDタイプ。工場間など建物の棟をつなぐ場合に便利です。
適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠 仕上外径(mm)約7.3 シース色【外部】黒 対数(P)4P 導体径(mm)0.52 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

500MHz帯域まで対応しております。PAPテープ構造でエイリアンクロストークに対応しております。REELEX梱包を採用(200m8の字巻)。ケーブルをからませることなくスムーズに引き出せます。レングスマーク付なので残量がひと目で判ります。内部シースは、Φ5.6mmと細径のため、曲げを必要とする施工環境で非常に便利です。
適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠 材質(シース)PVC 対数(P)4P 導体径(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)(内部)5.6 / (外部)7.1
1巻(200m)
46,980 税込51,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブル中央に十字介在を使用することにより、ケーブルのねじれ等による損失を防止しています。250MHz帯域まで対応しており、電気特性が大幅に安定しています。300m(8の字巻)
適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠 対数(P)4P 導体径(mm)0.54 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)5.9
1巻(300m)
56,980 税込62,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一括シールド付きで遮蔽効果が高く、ノイズ環境が悪い場所での使用に最適です。
適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠 仕上外径(mm)約6.5 対数(P)4P 導体径(mm)0.52 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)
55,980 税込61,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
9,898 税込10,888
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

REELEX巻ケースを採用(300m8の字巻)。ケーブルをからませることなくスムーズに引き出せます。レングスマーク付なので残量がひと目で判ります。
適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠 仕上外径(mm)5.2 対数(P)4P 導体径(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(300m)
48,980 税込53,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

500MHz帯域まで対応しており、電気特性が大幅に安定しています。エイリアンクロストークに対応しております。樹脂リール巻を採用し引き出しが容易です。レングスマーク付きなので残量が一目で判ります。シース内側にスリットがあり撚り戻しを抑制しています。
適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠 材質(シース)低煙ゼロハロゲン(LSZH) シース色パステルブルー 対数(P)4P 導体径(mm)0.61 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)8.3以下
1巻(200m)
42,980 税込47,278
8日以内出荷