絞り込み
ブランド
- ウェルコムデザイン
- モノタロウ(43)
- メディアカバーマーケット(30,732)
- サンワサプライ(1,592)
- StarTech.com(1,134)
- エレコム(736)
- 明工社(551)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(476)
- ダイヤトレンド(409)
- ナカバヤシ(315)
- ATEN(309)
- BUFFALO(バッファロー)(275)
- オーム電機(269)
- 変換名人(238)
- ELPA(209)
- 光興業(191)
- LINDY(155)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(139)
- アイネックス(128)
- アメリカン電機(118)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(113)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

AIRSCAN JACKET ジャケットリーダセット
ウェルコムデザイン¥34,980税込¥38,4781台8日以内出荷性能、機能、コスト 3拍子揃ったジャケット2Dリーダ WELCOMアプリライセンス付仕様●インディケータ:Good Read(オレンジLED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(緑LED×4)、ブザー、バイブレーション ●周囲光:太陽光 100000lux(最大)●ESD:±8KV(気中)、±4KV(接触)●周囲光:太陽光 100000lux(最大)●アーム伸縮:137~173mm●推奨スマホサイズ:138.4~170mm、厚み11mm以内質量(g)スキャナ:144、充電クレードル:131温度(℃)0~50(動作時)、-20~60(待機時)湿度(%RH)動作時:10~90(結露なきこと)、待機時:10~90(結露なきこと)分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code光源照明:9000K 白色LED×2、照準:610nm 赤色LEDバッテリーリチウムポリマ充電池 3.7V 1050mAh 3.89Wh同梱部品AirScan Jacket 2Dモデル本体(黒)、充電クレードル(黒)セットメモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件)解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直)電流(mA)260(スキャン時)、210(待機時)視野角28°(水平)、36°(垂直)充電時間(時間)約4(DC5V/1A)動作時間約9時間@1スキャン/5秒・満充電トリガースキャンキー×3コントラスト20%(最小)BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE)プロファイルHID/SPP/BLE通信距離(m)見通し50(最大)スキャンレート120フレーム/秒周波数帯域(GHz)2.4
AirScan Finger コードレスリーダセット 予備バッテリパック付
ウェルコムデザイン¥63,980税込¥70,3781台8日以内出荷性能、機能、コスト 3拍子揃ったコードレス2Dリーダセット(本体・電池パック・充電クレードル+予備充電池パック1個) WELCOMアプリライセンス付仕様●電流(電源オフ時):65μA●インディケータ:GoodRead(オレンジLED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(緑LED×4)、ブザー、バイブレーション●周囲光:太陽光 100000lux(最大)分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code光源照明:9000K 白色LED×2、照準:610nm 赤色LEDバッテリーリチウムイオン充電池 3.8V 800mAh同梱部品AirScan Finger 2D モデル本体(黒)/ 充電クレードル(黒)セット+ 予備バッテリパック1個、本体(バッテリ付)、USBケーブル、充電クレードルメモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件)解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直)電流(mA)250(スキャン時)、210(待機時)視野角28°(水平)、36°(垂直)充電時間(時間)3(アダプタ 5V/1A)動作時間約8時間@1スキャン/5秒・満充電コントラスト20%(最小)BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE)プロファイルHID/SPP/BLE通信距離(m)見通し50(最大)スキャンレート120フレーム/秒周波数帯域(GHz)2.4
BlueAir eTicket 定置式コードレス二次元コードリーダ バッテリ無しモデル
ウェルコムデザイン¥32,980税込¥36,2781台8日以内出荷性能、機能、コスト 3拍子揃った定置式コードレス二次元コードリーダ 電池搭載 USB/Bluetooth WELCOMアプリライセンス付仕様●インディケータ:Good Read(緑LED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(赤LED×4)、ブザー●太陽光 100000 lux(最大)●充電池:リチウムイオンポリマ充電池 3.7V 1050mAh 3.89Wh分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code光源照明:白色LED×4同梱部品デスクトップ e チケットリーダ、USB/Bluetooth インターフェイスモデル(充電池非搭載)メモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件)解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直)視野角75°(水平)×68°(垂直)動作時間約5時間@1スキャン/10秒・満充電コントラスト20%(最小)BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE)プロファイルHID/SPP/BLE通信距離(m)見通し50(最大)スキャンレート120フレーム/秒周波数帯域(GHz)2.4
BlueAir eTicket 定置式二次元コードリーダ USB専用モデル
ウェルコムデザイン¥22,980税込¥25,2781台8日以内出荷性能、機能、コスト 3拍子揃った定置式二次元コードリーダ USB専用デモル WELCOMアプリライセンス付仕様●インディケータ:Good Read(緑LED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(赤LED×4)、ブザー●太陽光 100000 lux(最大)●充電池:リチウムイオンポリマ充電池 3.7V 1050mAh 3.89Wh分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code光源照明:白色LED×4同梱部品デスクトップ e チケットリーダ、USB インターフェイスモデルメモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件)解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直)視野角75°(水平)×68°(垂直)動作時間約5時間@1スキャン/10秒・満充電コントラスト20%(最小)BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE)プロファイルHID/SPP/BLE通信距離(m)見通し50(最大)スキャンレート120フレーム/秒周波数帯域(GHz)2.4
AIRSCAN JACKET ジャケットリーダ
ウェルコムデザイン¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷性能、機能、コスト 3拍子揃ったジャケット2Dリーダ WELCOMアプリライセンス付仕様●インディケータ:Good Read(オレンジLED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(緑LED×4)、ブザー、バイブレーション ●周囲光:太陽光 100000lux(最大)●ESD:±8KV(気中)、±4KV(接触)●周囲光:太陽光 100000lux(最大)●アーム伸縮:137~173mm●推奨スマホサイズ:138.4~170mm、厚み11mm以内質量(g)スキャナ:144、充電クレードル:131温度(℃)0~50(動作時)、-20~60(待機時)湿度(%RH)動作時:10~90(結露なきこと)、待機時:10~90(結露なきこと)分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code光源照明:9000K 白色LED×2、照準:610nm 赤色LEDバッテリーリチウムポリマ充電池 3.7V 1050mAh 3.89Wh同梱部品AirScan Jacket 2Dモデル本体(黒)メモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件)解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直)電流(mA)260(スキャン時)、210(待機時)視野角28°(水平)、36°(垂直)充電時間(時間)約4(DC5V/1A)動作時間約9時間@1スキャン/5秒・満充電トリガースキャンキー×3コントラスト20%(最小)BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE)プロファイルHID/SPP/BLE通信距離(m)見通し50(最大)スキャンレート120フレーム/秒周波数帯域(GHz)2.4
BlueAir eTicket 定置式コードレス二次元コードリーダ
ウェルコムデザイン¥34,980税込¥38,4781台8日以内出荷性能、機能、コスト 3拍子揃った定置式コードレス二次元コードリーダ 電池搭載 USB/Bluetooth WELCOMアプリライセンス付仕様●インディケータ:Good Read(緑LED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(赤LED×4)、ブザー●太陽光 100000 lux(最大)●充電池:リチウムイオンポリマ充電池 3.7V 1050mAh 3.89Wh分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code光源照明:白色LED×4同梱部品デスクトップ e チケットリーダ、USB/Bluetooth インターフェイスモデル(充電池搭載)メモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件)解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直)視野角75°(水平)×68°(垂直)動作時間約5時間@1スキャン/10秒・満充電コントラスト20%(最小)BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE)プロファイルHID/SPP/BLE通信距離(m)見通し50(最大)スキャンレート120フレーム/秒周波数帯域(GHz)2.4
AirScan Finger ジャケットリーダセット
ウェルコムデザイン¥44,980税込¥49,4781台8日以内出荷性能、機能、コスト 3拍子揃ったコードレス2Dリーダ WELCOMアプリライセンス付仕様●電流(電源オフ時):65μA●インディケータ:GoodRead(オレンジLED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(緑LED×4)、ブザー、バイブレーション●周囲光:太陽光 100000lux(最大)分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code光源照明:9000K 白色LED×2、照準:610nm 赤色LEDバッテリーリチウムイオン充電池 3.8V 800mAh同梱部品AirScan Finger 2D モデル本体(黒)、本体(バッテリ付)、USBケーブルメモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件)解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直)電流(mA)250(スキャン時)、210(待機時)視野角28°(水平)、36°(垂直)充電時間(時間)3(アダプタ 5V/1A)動作時間約8時間@1スキャン/5秒・満充電コントラスト20%(最小)BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE)プロファイルHID/SPP/BLE通信距離(m)見通し50(最大)スキャンレート120フレーム/秒周波数帯域(GHz)2.4
AirScan Finger コードレスリーダセット
ウェルコムデザイン¥56,980税込¥62,6781台8日以内出荷性能、機能、コスト 3拍子揃ったコードレス2Dリーダセット(本体・電池パック・充電クレードル) WELCOMアプリライセンス付仕様●電流(電源オフ時):65μA●インディケータ:GoodRead(オレンジLED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(緑LED×4)、ブザー、バイブレーション●周囲光:太陽光 100000lux(最大)分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code光源照明:9000K 白色LED×2、照準:610nm 赤色LEDバッテリーリチウムイオン充電池 3.8V 800mAh同梱部品AirScan Finger 2D モデル本体(黒)/ 充電クレードル(黒)セット、本体(バッテリ付)、USBケーブル、充電クレードルメモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件)解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直)電流(mA)250(スキャン時)、210(待機時)視野角28°(水平)、36°(垂直)充電時間(時間)3(アダプタ 5V/1A)動作時間約8時間@1スキャン/5秒・満充電コントラスト20%(最小)BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE)プロファイルHID/SPP/BLE通信距離(m)見通し50(最大)スキャンレート120フレーム/秒周波数帯域(GHz)2.4
Xenon Ultra 1962HHD コードレス HC USBセット
ウェルコムデザイン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷世界標準の2次元コード・スキャナXenonシリーズの最新ワイヤレスヘルスケア・モデル。進化したスキャン性能により近距離から遠距離まで、あらゆる距離で瞬時に読み取りが可能です。無線USBセット。1962HHD5-5USB-5-J付属品クレードル、充電池パック、USBケーブル仕様●PCS値:最小15%●ケーブル長:3m●バーコードタイプ:2次元バーコードリーダー●本体サイズ(D):108mm●本体サイズ(H):160mm●本体サイズ(W):70mm●環境自己主張マーク:なし●読取センサー:1280 × 800画素, CMOS, グローバルシャッター●読取可能コード(一次元):JAN13、JAN8、EAN13/8、Code39、 Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、 Codabar(NW-7)、ITF(インターリーブド 2of5)等●読取可能コード(二次元):あり QRコード、MicroQR、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、MaxiCode、Aztec、GS1 Composite(GS1合成シンボル)、他●読取角度:ロール:360度、ピッチ:±65度、スキュー:±65度●読取距離:20mil Code39:4mm~814mm、20mil QR Code:0mm~392mm●読取速度:最大400cm/秒●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属品(ACアダプタ、ACコードなど)がある場合は、全て適合品。付属バッテリパックは、産業用のため、非対象。●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●電波法:適合電源リチウムイオンバッテリー内蔵本体質量(g)247コネクタ形状USB-A消費電力MAX 500mA @ 5VDC分解能1D:0.0508mm、2D: 0.152mm光源照明LED:2700K 白色LED LEDエイマー光源:525nmインターフェースUSB-HID、USB-COMRoHS指令(10物質対応)対応
Xenon Ultra 1962HHD コードレス HC RS232Cセット
ウェルコムデザイン¥159,800税込¥175,7801台8日以内出荷世界標準の2次元コード・スキャナXenonシリーズの最新ワイヤレスヘルスケア・モデル。進化したスキャン性能により近距離から遠距離まで、あらゆる距離で瞬時に読み取りが可能です。無線RS232Cセット付属品クレードル、充電池パック、RS232Cケーブル仕様●PCS値:最小15%●ケーブル長:3m●バーコードタイプ:2次元バーコードリーダー●本体サイズ(D):108mm●本体サイズ(H):160mm●本体サイズ(W):70mm●環境自己主張マーク:なし●読取センサー:1280 × 800画素, CMOS, グローバルシャッター●読取可能コード(一次元):JAN13、JAN8、EAN13/8、Code39、 Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、 Codabar(NW-7)、ITF(インターリーブド 2of5)等●読取可能コード(二次元):あり QRコード、MicroQR、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、MaxiCode、Aztec、GS1 Composite(GS1合成シンボル)、他●読取角度:ロール:360度、ピッチ:±65度、スキュー:±65度●読取距離:20mil Code39:4mm~814mm、20mil QR Code:0mm~392mm●読取速度:最大400cm/秒●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属品(ACアダプタ、ACコードなど)がある場合は、全て適合品。付属バッテリパックは、産業用のため、非対象。●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●電波法:適合電源リチウムイオンバッテリー内蔵本体質量(g)247消費電力MAX 500mA @ 5VDC分解能1D:0.0508mm、2D: 0.152mm光源照明LED:2700K 白色LED LEDエイマー光源:525nmインターフェースRS232CRoHS指令(10物質対応)対応
Xenon Ultra 1962HHD コードレス HC KBセット
ウェルコムデザイン¥159,800税込¥175,7801台8日以内出荷世界標準の2次元コード・スキャナXenonシリーズの最新ワイヤレスヘルスケア・モデル。進化したスキャン性能により近距離から遠距離まで、あらゆる距離で瞬時に読み取りが可能です。無線KBセット付属品クレードル、充電池パック、KBDケーブル仕様●PCS値:最小15%●ケーブル長:3m●バーコードタイプ:2次元バーコードリーダー●本体サイズ(D):108mm●本体サイズ(H):160mm●本体サイズ(W):70mm●環境自己主張マーク:なし●読取センサー:1280 × 800画素, CMOS, グローバルシャッター●読取可能コード(一次元):JAN13、JAN8、EAN13/8、Code39、 Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、 Codabar(NW-7)、ITF(インターリーブド 2of5)等●読取可能コード(二次元):あり QRコード、MicroQR、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、MaxiCode、Aztec、GS1 Composite(GS1合成シンボル)、他●読取角度:ロール:360度、ピッチ:±65度、スキュー:±65度●読取距離:20mil Code39:4mm~814mm、20mil QR Code:0mm~392mm●読取速度:最大400cm/秒●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属品(ACアダプタ、ACコードなど)がある場合は、全て適合品。付属バッテリパックは、産業用のため、非対象。●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●電波法:適合電源リチウムイオンバッテリー内蔵本体質量(g)247コネクタ形状PS/2消費電力MAX 500mA @ 5VDC分解能1D:0.0508mm、2D: 0.152mm光源照明LED:2700K 白色LED LEDエイマー光源:525nmインターフェースキーボードウェッジインターフェースRoHS指令(10物質対応)対応
Xenon Ultra 1962GHD コードレス USBセット
ウェルコムデザイン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷世界標準の2次元コード・スキャナXenonシリーズの最新ワイヤレス・モデル。進化したスキャン性能により近距離から遠距離まで、あらゆる距離で瞬時に読み取りが可能です。無線USBセット。1962GHD-2USB-5-J付属品クレードル、充電池パック、USBケーブル仕様●PCS値:最小15%●ケーブル長:3m●バーコードタイプ:2次元バーコードリーダー●本体サイズ(D):108mm●本体サイズ(H):160mm●本体サイズ(W):70mm●環境自己主張マーク:なし●読取センサー:1280 × 800画素, CMOS, グローバルシャッター●読取可能コード(一次元):JAN13、JAN8、EAN13/8、Code39、 Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、 Codabar(NW-7)、ITF(インターリーブド 2of5)等●読取可能コード(二次元):あり QRコード、MicroQR、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、MaxiCode、Aztec、GS1 Composite(GS1合成シンボル)、他●読取角度:ロール:360度、ピッチ:±65度、スキュー:±65度●読取距離:20mil Code39:4mm~814mm、20mil QR Code:0mm~392mm●読取速度:最大400cm/秒●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属品(ACアダプタ、ACコードなど)がある場合は、全て適合品。付属バッテリパックは、産業用のため、非対象。●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●電波法:適合電源リチウムイオンバッテリー内蔵本体質量(g)247コネクタ形状USB-A消費電力MAX 500mA @ 5VDC分解能1D:0.0508mm、2D: 0.152mm光源照明LED:2700K 白色LED LEDエイマー光源:525nmインターフェースUSB-HID、USB-COMRoHS指令(10物質対応)対応
Xenon Ultra 1962GHD コードレス RS232Cセット
ウェルコムデザイン¥159,800税込¥175,7801台8日以内出荷世界標準の2次元コード・スキャナXenonシリーズの最新ワイヤレス・モデル。進化したスキャン性能により近距離から遠距離まで、あらゆる距離で瞬時に読み取りが可能です。無線RS232Cセット付属品クレードル、充電池パック、RS232Cケーブル仕様●PCS値:最小15%●ケーブル長:3m●バーコードタイプ:2次元バーコードリーダー●本体サイズ(D):108mm●本体サイズ(H):160mm●本体サイズ(W):70mm●環境自己主張マーク:なし●読取センサー:1280 × 800画素, CMOS, グローバルシャッター●読取可能コード(一次元):JAN13、JAN8、EAN13/8、Code39、 Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、 Codabar(NW-7)、ITF(インターリーブド 2of5)等●読取可能コード(二次元):あり QRコード、MicroQR、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、MaxiCode、Aztec、GS1 Composite(GS1合成シンボル)、他●読取角度:ロール:360度、ピッチ:±65度、スキュー:±65度●読取距離:20mil Code39:4mm~814mm、20mil QR Code:0mm~392mm●読取速度:最大400cm/秒●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属品(ACアダプタ、ACコードなど)がある場合は、全て適合品。付属バッテリパックは、産業用のため、非対象。●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●電波法:適合電源リチウムイオンバッテリー内蔵本体質量(g)247消費電力MAX 500mA @ 5VDC分解能1D:0.0508mm、2D: 0.152mm光源照明LED:2700K 白色LED LEDエイマー光源:525nmインターフェースRS232CRoHS指令(10物質対応)対応
Xenon Ultra 1962GHD コードレス KBDセット
ウェルコムデザイン¥159,800税込¥175,7801台8日以内出荷世界標準の2次元コード・スキャナXenonシリーズの最新ワイヤレス・モデル。進化したスキャン性能により近距離から遠距離まで、あらゆる距離で瞬時に読み取りが可能です。無線KBセット付属品クレードル、充電池パック、KBDケーブル仕様●PCS値:最小15%●ケーブル長:3m●バーコードタイプ:2次元バーコードリーダー●本体サイズ(D):108mm●本体サイズ(H):160mm●本体サイズ(W):70mm●環境自己主張マーク:なし●読取センサー:1280 × 800画素, CMOS, グローバルシャッター●読取可能コード(一次元):JAN13、JAN8、EAN13/8、Code39、 Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、 Codabar(NW-7)、ITF(インターリーブド 2of5)等●読取可能コード(二次元):あり QRコード、MicroQR、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、MaxiCode、Aztec、GS1 Composite(GS1合成シンボル)、他●読取角度:ロール:360度、ピッチ:±65度、スキュー:±65度●読取距離:20mil Code39:4mm~814mm、20mil QR Code:0mm~392mm●読取速度:最大400cm/秒●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属品(ACアダプタ、ACコードなど)がある場合は、全て適合品。付属バッテリパックは、産業用のため、非対象。●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●電波法:適合電源リチウムイオンバッテリー内蔵本体質量(g)247コネクタ形状PS/2消費電力MAX 500mA @ 5VDC分解能1D:0.0508mm、2D: 0.152mm光源照明LED:2700K 白色LED LEDエイマー光源:525nmインターフェースキーボードウェッジインターフェースRoHS指令(10物質対応)対応
1962/2205用充電池パック(BAT-SCN11)
ウェルコムデザイン¥25,980税込¥28,5781台8日以内出荷ワイヤレスモデル1962/2205用バッテリパック (BAT-SCN11)仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応






























![マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad グレー TWS-OT-000035 Twelve South マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad グレー TWS-OT-000035 Twelve South](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892698-260917-02.jpg)
![マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad ブラック TWS-OT-000034 Twelve South マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad ブラック TWS-OT-000034 Twelve South](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892707-260917-02.jpg)


![LANケーブル [1.5m /カテゴリー6 /フラット] VENTION LANケーブル [1.5m /カテゴリー6 /フラット] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648109-260915-02.jpg)
![LANケーブル グレー [10m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION LANケーブル グレー [10m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648127-260915-02.jpg)