カテゴリ
絞り込み
色
イエロー(3)
グリーン(1)
グレー(2)
シルバー(1)
パープル(2)
ブラック(133)
ブルー(20)
ホワイト(7)
レッド(4)
ブランド
- アイネックス
- モノタロウ(49)
- ATEN(369)
- BUFFALO(バッファロー)(627)
- ELPA(214)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(467)
- RS PRO(852)
- StarTech.com(1,218)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(172)
- エスコ(315)
- エレコム(1,128)
- オーム電機(269)
- サンワサプライ(1,762)
- サンワダイレクト(590)
- ダイヤトレンド(422)
- ナカバヤシ(314)
- メディアカバーマーケット(31,619)
- 光興業(208)
- 変換名人(242)
- 明工社(552)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(48)
![AMC-HD50V20 HDMIケーブル Ainex [5m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407693-210927-02.jpg)
AMC-HD50V20 HDMIケーブル Ainex [5m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]
アイネックス¥1,698税込¥1,8681個当日出荷イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。ケーブル長(m)約5ケーブル径(Φmm)7.3色ブラックコネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードイーサネット対応○ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A![AMC-HD100V20 HDMIケーブル Ainex [10m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407623-210927-02.jpg)
AMC-HD100V20 HDMIケーブル Ainex [10m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]
アイネックス¥3,298税込¥3,6281個当日出荷イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。ケーブル長(m)約10ケーブル径(Φmm)8.0色ブラックコネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードイーサネット対応○ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
USB3.1Gen2変換アダプタ
アイネックス(3件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1] 手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。 Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。 10Gbpsの高速データ転送に対応します。(理論値) [2] 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [3] 56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。伝送速度(Gbps)10(最大)(理論値)仕様USB 3.1 Gen 2対応、最大データ転送速度:10Gbps(理論値)規格USB3.1(Gen 2)コネクタ形状パソコン側:USB 3.1 Standard-A オス、周辺機器側:USB Type-C メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.8×32.5×7.2(コネクタ除くD20mm)アダプター型式パッシブ特性なしオス形状パソコン側:USB 3.1 Standard-Aメス形状周辺機器側:USB Type-C変換タイプオス-メスパワーデリバリー非対応
HDMI切替器 2入力→1出力
アイネックス(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷2台のHDMI機器をディスプレイに接続できます。 1台の機器を2台のHDMI出力に切り替えます。 パソコン、HDDレコーダー、Blu-ray/DVDプレーヤー、ゲーム機などを接続できます。 テレワーク用PCと私用PCを1台のディスプレイで環境構築できます。 HDMIポートが不足している場合、ケーブルを差し替えずにすみます。 最大4K (3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。 手動スイッチ切り替え。 ソフトウェア不要。 外部電源不要。対応解像度480p~2160p色ブラック切替方式手動ポート数2コネクタ形状HDMI メス (タイプA 19ピン)×1⇔HDMI メス (タイプA 19ピン)×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×52×20対応4K 60p/HDR、4K (2160p)/60Hz、3Dテレビ、HDCP 2.2、Deep Color表示転送レート18Gbps電源供給方式バスパワーポート2入力1出力動作確認済機器Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4音声DTSデジタル、ドルビーデジタル対応
AC電源ケーブル
アイネックス(1件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。 標準より細く柔らかいケーブルを使用し、取り回しが簡単です。 0.5mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 標準的なストレートコネクタタイプ。 細くても7Aまで流せる安心設計。色ブラック定格7A-125V(700Wまで)コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠)電源コード(m)0.5ケーブルVFF0.75mm2
ACアダプタ用電源ケーブル
アイネックス¥689~税込¥758~1本当日出荷パソコン/周辺機器などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。 Dell/HPなどのノートPCで採用されているC5 (3ピン型) コネクタです。 一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。 0.18mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 標準的なストレートコネクタタイプ。色ブラック定格7A-125V (700Wまで)コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠) - ACアダプタ側: 3ピン メス (IEC 60320-C5準拠)ケーブルVCTFK 0.75mm2ケーブル使用RoHS指令(10物質対応)対応
AC電源ケーブル
アイネックス¥999税込¥1,0991本当日出荷パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。 アース線付きです。色ブラック定格電力(W)700定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)7コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)・パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠)電源コード(m)1.8機能アース付RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ用電源ケーブル 1.8m
アイネックス¥649税込¥7141本当日出荷パソコン/周辺機器/家庭用ゲーム機などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。一部のノートPCと家庭用ゲーム機などで採用されているC7 (2ピン型) コネクタです。一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。標準的なストレートコネクタタイプ。色ブラック定格7A-125V (700Wまで)ケーブル長(m)1.8コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、ACアダプタ側: 2ピン メス (IEC 60320-C7準拠)ケーブルVCTFK 0.75mm2ケーブル![AMC-HD150 HDMIケーブル Ainex [15m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407596-210927-02.jpg)
AMC-HD150 HDMIケーブル Ainex [15m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]
アイネックス¥6,998税込¥7,6981個当日出荷イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。約15mのロングタイプです。色ブラックケーブル長(m)約15コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードイーサネット対応○変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A![1.5m[USB-A ⇔ USB-A] USB3.0ケーブル U30AA-MM15 ブラック アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407149-210927-02.jpg)
1.5m[USB-A ⇔ USB-A] USB3.0ケーブル U30AA-MM15 ブラック
アイネックス(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷USB Type-Aコネクタ搭載の周辺機器とパソコンを接続できます。ケーブル長(m)1.5伝送速度(Gbps)5(理論値)色ブラックコネクタ形状Type-A オス - Type-A オス特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB 3.0変換タイプオス - オス
15A対応AC電源ケーブル
アイネックス(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。 大電流15A、1500Wまでの電源ユニットに対応します。 アース線付きです。色ブラック定格15A-125V (1500Wまで)ケーブル長(m)1.8(コネクタを含む)コネクタ形状(コンセント側):2ピンオス(JISC8303、NEMA1-15P準拠)、(パソコン/周辺機器側):3ピンメス(JISC8303、IEC60320-C13準拠)RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス-メス![AMC-HD200 HDMIケーブル Ainex [20m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407587-210927-02.jpg)
AMC-HD200 HDMIケーブル Ainex [20m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]
アイネックス(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。約20mのロングタイプです。ケーブル長(m)約20ケーブル径(Φmm)8.0色ブラックコネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードイーサネット対応○変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
USB3.2Gen2 Type-Cケーブル PD100W メッシュ 1m
アイネックス¥1,179税込¥1,2971本当日出荷USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2)/USB PD (Power Delivery) 100W/DP (DisplayPort) Altモードに対応した、 メッシュタイプのType-Cケーブルです。USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。メッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。USB PD対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。最大5Aの充電に対応します。DP Altモードに対応し、ディスプレイなどに映像出力ができます。ケーブルの仕様を機器に知らせるeMarkerを内蔵しています。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-C オス対応USB PD (Power Delivery): 対応 (20V-5A 100Wまで)、DisplayPort Altモード: 対応、eMarker: 搭載インターフェースUSB3.2最大データ転送速度(Mbps)(理論値)10変換タイプオス - オスUSB規格USB 3.2 Gen 2(USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
USB-C - DC電源変換ケーブル PD45W対応 Surface用 1.5m
アイネックス¥1,098税込¥1,2081本当日出荷PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、Surface Connectを搭載するMicrosoft製Surface機器を充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。Surface Connect端子に対応する機器に使えます。最大45WのSurface機器の充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC15Vの電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。色ブラック最大出力(W)45ケーブル長(m)約1.5出力電圧DC15Vコネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、DC出力側: Surface Connect プラグ![3m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM30 アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407447-210927-02.jpg)
3m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM30
アイネックス¥879税込¥9671個当日出荷[USB-Cポート用:USB-C ⇔ USB-Aケーブル(充電・転送)] USB Type-C搭載の周辺機器をType-A搭載のパソコンに接続できます。480Mbps対応。「USB2.0 Type-Cケーブル A - C ソフトタイプ」ケーブル長(m)3伝送速度(Mbps)480(理論値)色ブラックコネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-C オス特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB 2.0/USB Battery Charging 1.2ケーブルタイプやわらか変換タイプオス - オス
AC電源ケーブル 極細ストレートタイプ ACP-15S-BK
アイネックス¥759税込¥8351個当日出荷標準より細く軟らかいケーブルを使用し、取りまとめるのに便利です。色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状3P メス - 2P オス変換タイプメス - オス
USB3.0-VGA変換アダプタ
アイネックス¥3,798税込¥4,1781個当日出荷パソコンのUSB 3.0ポートからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。(音声は出力できません)。 パソコンの映像出力と併用して、マルチディスプレイ環境が構築できます。 最大でFull HD (1920×1080)/60Hzに対応します。 画面表示は複製/拡張の両モードに対応します。 ドライバは本製品を接続するとWindows上に表示されるフォルダから簡単にインストールできます。 パソコン1台につき、本製品を4台まで接続できます。付属品取扱説明書仕様システム条件: グラフィックチップ搭載パソコン (CPU Core i5 2.8GHz、RAM 4GB 以上の環境を推奨)色ブラック規格USB 3.0規格対応電源USBバスパワーケーブル長(m)0.15対応OSWindows 10/11 (32/64bit)コネクタ形状パソコン側: USB 3.0 Standard-A オス、ディスプレイ側: VGA メス (ミニD-Sub15ピン)最大解像度1920×1080 (1080p)/60Hzオーディオ機能なしケーブル長(cm)約15対応解像度1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1366×768、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768オス形状USB 3.0メス形状VGA(ミニD-Sub15ピン)変換タイプオス - メスコネクタ1USB 3.0コネクタ2VGA(ミニD-Sub15ピン)HDCP対応非対応
AC電源ケーブル
アイネックス¥799税込¥8791本当日出荷パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。 0.5mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 アース線付きです。色ブラック定格電力(W)700定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)7コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)・パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠)電源コード(m)0.5機能アース付RoHS指令(10物質対応)対応![AMC-DP1220 DisplayPortケーブル ブラック [2m] アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57409967-210927-02.jpg)
AMC-DP1220 DisplayPortケーブル ブラック [2m]
アイネックス¥1,398税込¥1,5381個当日出荷DisplayPort 1.2規格に対応したケーブルです。ケーブル長(m)2ケーブル径(Φmm)7.0色ブラック規格DisplayPort 1.2コネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort オスプラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K対応変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort![[USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ U20CA-MFADT アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407438-210927-02.jpg)
[USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ U20CA-MFADT
アイネックス¥579税込¥6371個当日出荷[USB-Cポート用:USB-C → USB-A変換アダプタ] 極小のOTGアダプタ。スマートフォン/タブレット/パソコンに、マウスやキーボードなどの周辺機器を接続できます。「極小USB Type-Cホストアダプタ C - A」仕様コネクタ形状:周辺機器側…USB 2.0 Standard-A メス、小型携帯端末/パソコン側…USB Type-C オス、 USB 2.0/1.1規格対応、 RoHS指令準拠色ホワイトコネクタ形状USB Type-A メス - USB Type-C オス伝送速度(Mbps)480(理論値)USBタイプUSB 2.0オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-A
USB-C電源変換アダプタ PD65W対応 5.5mm×2.5mm用
アイネックス¥999税込¥1,0991個当日出荷ノート用などのACアダプタをノートパソコンやスマートフォン用USB Type-C (USB-C) 電源アダプタに変換します。既存のACアダプタを有効活用できます。DC16V以上20V以下の出力で、外径5.5mm×内径2.5mmの丸形DCプラグを持つACアダプタに対応します。最大65W対応のUSB Type-C対応機器をPD充電できます。PD出力電圧はDC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の出力電圧です。 。アダプタ本体は非常にコンパクトで、持ち運びにも便利です。最大出力(W)65色ブラック出力電圧DC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の定格電圧コネクタ形状ACアダプタ(DC入力)側:外径5.5mm(-)×内径2.5mm(+)丸型DCジャック、PD出力側:USBType-Cオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×28×13.5アダプター型式パッシブ特性あり入力電圧ACアダプタ(DC入力)側入力電圧:DC16V以上20V以下オス形状USB Type-C変換タイプメス - オスパワーデリバリー対応コネクタ1丸型DCジャックコネクタ2USBType-C
USB3.2Gen2 Type-C中継アダプタ Cメス - Cメス
アイネックス(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷USB Type-C (USB-C) ケーブルの中継アダプタ (延長アダプタ) です。複数のUSB Type-Cケーブルを繋いで延長できます。コネクタをオスからメスへ変換する用途 (ジェンダーチェンジャー) にも使えます。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。小型で持ち運びに便利です。転送速度(Gbps)10(理論値)色ブラック規格USB 3.2 Gen 1(USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)適合規格USB3.2Gen2(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×15×7.5アダプター型式パッシブ特性ありメス形状USBType-Cメス、USBType-Cメス変換タイプメス-メス
USB3.1Gen2変換アダプタ Cメス - Cオス 縦L型 U32CC-UFAD ブラック
アイネックス¥579税込¥6371個当日出荷USB Type-C (USB-C) ケーブルを上または下方 向のL型に変換します。10Gbps対応色ブラックコネクタ形状USB Type-C メス - USB Type-C(縦L型) オスサイズ(mm)W13×D25.65×H14.3 (コネクタ除くD19)伝送速度(Gbps)10(理論値)オス形状USB Type-C(縦L型)メス形状USB Type-C変換タイプメス - オス
有線リモコン付USB切替器 2PC・4ポート
アイネックス¥2,998税込¥3,2981個当日出荷2台のパソコンで4台までのUSBデバイスを切り替えて使えます。 1セットのマウス・キーボードで2台のパソコンが操作できます。 テレワーク用のパソコンと自分のパソコンを切り替えて操作できます。 机に複数のデバイスを置く必要がないので、省スペースを実現できます。 LED表示で操作中のパソコンを識別できます。 長さ150cmの有線リモコン付き。本体から離れた場所で切り替えできます。 手動スイッチ切り替え式。 4ポートUSBハブとしても使えます。 USB 2.0対応のデバイスなどが接続できます。 付属のUSB給電ケーブルで、電力を必要とするデバイスも安定して動作します。 ソフトウェア不要。接続するだけで使えます。付属品パソコン接続用USB 2.0 Type-A⇔Type-Aケーブル (約1m)×2、USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Micro-B オス) (約1m)、有線リモコンケーブル (3.5mmミニプラグ) (約1.5m)色ブラックコネクタ形状パソコン側:USB 2.0 Type-A メス ×2、デバイス側:USB 2.0 Type-A メス (バスパワー対応)×4、補助電源:USB 2.0 Micro-B メス、有線リモコン:3.5mmミニジャック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×17最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480動作確認済機器OS:Windows 10/11USBタイプUSB2.0(USB1.1との後方互換性)![AMC-DP1215 DisplayPortケーブル ブラック [1.5m] アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407535-210927-02.jpg)
AMC-DP1215 DisplayPortケーブル ブラック [1.5m]
アイネックス¥1,298税込¥1,4281個当日出荷DisplayPort 1.2規格に対応したケーブルです。ケーブル長(m)1.5ケーブル径(Φmm)7.0色ブラック規格DisplayPort 1.2コネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort オスプラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K対応変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
AC電源ケーブル 極細L型タイプ ACP-15L-BK
アイネックス¥799税込¥8791個当日出荷L型コネクタにより、背面の出っ張りを抑えることができます。色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状3P メス(L型) - 2P オス変換タイプメス - オス![AMC-MDPDP Mini DisplayPort - DisplayPort変換ケーブル Mini-DisplayPort⇔DisplayPort ブラック [0.2m] アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407088-210927-02.jpg)
AMC-MDPDP Mini DisplayPort - DisplayPort変換ケーブル Mini-DisplayPort⇔DisplayPort ブラック [0.2m]
アイネックス¥1,398税込¥1,5381個当日出荷最大で4K (2160p) の高解像度に対応する、mDP-DP 変換ケーブルです。色ブラックコネクタ形状DisplayPort メス - Mini DisplayPort オスシールド3重シールドケーブル長(cm)約20対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hz変換タイプメス - オス
DVI-VGA変換ケーブル
アイネックス(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷パソコンのDVI出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(VGA出力をDVIに変換はできません) パソコンのDVI-DポートからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。 内蔵チップセットがDVI-D出力をアナログ映像に変換します。 高性能デジタル変換チップを搭載。信号の損失なく、安定した伝送を可能にして、高品質な映像が見られます。 最大で2K(1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。 ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。 ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。色ブラックケーブル長(m)0.23コネクタ形状パソコン側: DVI オス (DVI-D)、ディスプレイ側: VGA メス (ミニD-Sub15ピン)対応HDCP最大解像度1920×1080/60Hzアダプター型式アクティブシールド3重シールドケーブル長(cm)約23オス形状DVI-Dメス形状ミニD-Sub15ピン変換タイプオス - メスコネクタ1DVI-Dコネクタ2ミニD-Sub15ピン![0.5m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM05 アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407474-210927-02.jpg)
0.5m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM05
アイネックス¥499税込¥5491個当日出荷[USB-Cポート用:USB-C ⇔ USB-Aケーブル(充電・転送)] USB Type-C搭載の周辺機器をType-A搭載のパソコンに接続できます。480Mbps対応。「USB2.0 Type-Cケーブル A - C ソフトタイプ」色ブラックケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-C オス伝送速度(Mbps)480(理論値)特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB 2.0/USB Battery Charging 1.2ケーブルタイプやわらか変換タイプオス - オス
AC電源ケーブル 極細L型タイプ 0.5m ACP-05L-BK
アイネックス¥649税込¥7141個当日出荷L型コネクタにより、背面の出っ張りを抑えられます。短めの0.5mです。色ブラックケーブル長(m)0.5コネクタ形状3P メス(L型) - 2P オス変換タイプメス - オス
スリム&ソフト ハイスピードHDMI延長ケーブル
アイネックス¥769税込¥8461本当日出荷小型コネクタと柔らかいケーブルを採用した、HDMI延長ケーブルです。 ディスプレイやテレビ、映像機器などのケーブルを頻繁に抜き差しする環境で便利です。 ドングルやスティック型のHDMI機器を少しだけ延長するのにも適します。 小型コネクタのため、コネクタ周りに余裕がない環境でオススメです。 ケーブルが柔らかいので取り回しやすいです。 フルHD 3D (1080p×2画面) 対応。 ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応。 HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応 4K60Hzの高解像度に対応します。 3重シールド 耐久性の高い金メッキピン/金メッキコネクタ。伝送速度(Gbps)18色ブラックコネクタ形状HDMI オス(タイプA 19ピン) - HDMI メス(タイプA 19ピン)解像度4K60Hzケーブル外径(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オス側:25mm(モールド20mm、ストレインリリーフ5mm。シェル部分を除く)、メス側:41mm(モールド30.3mm、ストレインリリーフ9.7mm。)HDMI規格HDMI 2.0変換タイプオス-メスコネクタ1HDMI (タイプA 19ピン)コネクタ2HDMI (タイプA 19ピン)HDCP対応対応
USB-147 (USBケーブル A - A リバーシブルタイプ)
アイネックス(1件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。色ブラック規格High-Speedケーブル長(m)1.5コネクタ形状Type-A オス - Type-A オス伝送速度(Mbps)480(理論値)USBタイプUSB 2.0変換タイプオス - オス
イーサネット対応光ハイスピードHDMIケーブル
アイネックス¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から4日以内出荷イーサネットに対応した、ロングタイプの光ファイバーハイスピードHDMIケーブルです。 光ファイバーを使用したアクティブケーブルです。長尺でも安定した伝送を可能にします。 18Gbpsに拡張された帯域幅に対応し、高速で大容量のデータを伝送できます。 4K/60Hz (4096×2160ドット)、1440p/144Hz、1080p/240Hzの高解像度に対応します。 各種4K/HDR対応機器に最適です。 HDR (ハイダイナミックレンジ) 対応 BT.2020対応 ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応 HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応 コネクタ部はシールド効果がある亜鉛合金で覆われているため、外部から影響を受けにくく、大量のデータ伝送を実現します。 耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。色ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(タイプA 19ピン) - HDMIプラグ(タイプA 19ピン)プラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応湾曲半径(mm)ケーブル最小:20ケーブル径(Φmm)5.2イーサネット対応対応変換タイプオス-オス
USB3.2Gen2 Type-Cケーブル PD100W メッシュ 0.5m
アイネックス¥989税込¥1,0881本欠品中USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2)/USB PD (Power Delivery) 100W/DP (DisplayPort) Altモードに対応した、 メッシュタイプのType-Cケーブルです。USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。メッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。USB PD対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。最大5Aの充電に対応します。DP Altモードに対応し、ディスプレイなどに映像出力ができます。ケーブルの仕様を機器に知らせるeMarkerを内蔵しています。色ブラックケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-C オス対応USB PD (Power Delivery): 対応 (20V-5A 100Wまで)、DisplayPort Altモード: 対応、eMarker: 搭載最大データ転送速度(Mbps)(理論値)10USB規格USB 3.2 Gen 2(USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
HDMIケーブル
アイネックス¥599~税込¥659~1本当日出荷イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。 フルHD3D(1080p×2画面)対応。 ARC(オーディオリターンチャンネル)対応。 4K2K(4096×2160ドット)の高解像度に対応。 耐久性の高い金メッキコネクタ。色ブラックコネクタ形状HDMIプラグ (タイプA 19ピン)、HDMIプラグ (タイプA 19ピン)イーサネット対応対応
USB3.0-HDMI変換アダプタ
アイネックス(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷パソコンのUSB 3.0ポートからHDMIポート搭載テレビ/ディスプレイなどに映像と音声を出力します。 パソコンの映像出力と併用して、マルチディスプレイ環境が構築できます。 最大でFull HD (1920×1080)/60Hzに対応します。 画面表示は複製/拡張の両モードに対応します。 ドライバは本製品を接続するとWindows上に表示されるフォルダから簡単にインストールできます。 パソコン1台につき、本製品を4台まで接続できます。付属品取扱説明書色ブラック規格USB3.0規格対応対応OSWindows 10/11 (32/64bit)コネクタ形状パソコン側: USB 3.0 Standard-A オス、ディスプレイ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)最大解像度1920×1080 (1080p)/60Hz電源タイプUSBバスパワーアダプター型式アクティブ使用環境条件グラフィックチップ搭載パソコン (CPU Core i5 2.8GHz、RAM 4GB 以上の環境を推奨)オーディオ機能ありケーブル長(cm)約20対応解像度1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1024×768(※表示できる解像度は接続するテレビ/ディスプレイに依存)オス形状USB 3.0 Standard-Aメス形状HDMI変換タイプオス-メスHDCP対応非対応HDR対応非対応![AMC-DP1230 DisplayPortケーブル ブラック [3m] アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57409958-210927-02.jpg)
AMC-DP1230 DisplayPortケーブル ブラック [3m]
アイネックス¥1,698税込¥1,8681個当日出荷DisplayPort 1.2規格に対応したケーブルです。ケーブル長(m)3ケーブル径(Φmm)7.0色ブラックコネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort オスプラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K対応変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort![1m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM10 アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407465-210927-02.jpg)
1m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM10
アイネックス¥599税込¥6591個当日出荷[USB-Cポート用:USB-C ⇔ USB-Aケーブル(充電・転送)] USB Type-C搭載の周辺機器をType-A搭載のパソコンに接続できます。480Mbps対応。「USB2.0 Type-Cケーブル A - C ソフトタイプ」色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-C オス伝送速度(Mbps)480(理論値)特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB 2.0/USB Battery Charging 1.2ケーブルタイプやわらか変換タイプオス - オス
DisplayPort 1.2対応ケーブル
アイネックス¥999税込¥1,0991本当日出荷DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。 4Kの高解像度に対応します。 DisplayPort 1.2規格対応です。 ラッチ付きでケーブルをしっかり固定できます。 3重シールド 耐久性の高い金メッキピン/金メッキコネクタ。ケーブル長(m)1ケーブル径(Φmm)7.3色ブラック規格DisplayPort1.2コネクタ形状DisplayPortプラグ - DisplayPortプラグシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K対応材質(コネクタ)金メッキラッチあり
電源延長ケーブル
アイネックス¥399税込¥4391本当日出荷電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) を延長します。 離れた場所にあるパラレルATA (IDE) HDD/5インチ光学ドライブなどに電源ケーブルが届きます。 フルタワー、サーバーケースに最適です。コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - デバイス側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) メスケーブル長(cm)50変換タイプオス - メスコネクタ1ペリフェラル(大4ピン)コネクタ2ペリフェラル(大4ピン)
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![AMC-HD50V20 HDMIケーブル Ainex [5m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407693-210927-02.jpg)
![AMC-HD100V20 HDMIケーブル Ainex [10m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407623-210927-02.jpg)






![AMC-HD150 HDMIケーブル Ainex [15m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407596-210927-02.jpg)
![1.5m[USB-A ⇔ USB-A] USB3.0ケーブル U30AA-MM15 ブラック アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407149-210927-02.jpg)

![AMC-HD200 HDMIケーブル Ainex [20m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407587-210927-02.jpg)


![3m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM30 アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407447-210927-02.jpg)



![AMC-DP1220 DisplayPortケーブル ブラック [2m] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57409967-210927-02.jpg)
![[USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ U20CA-MFADT アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407438-210927-02.jpg)




![AMC-DP1215 DisplayPortケーブル ブラック [1.5m] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407535-210927-02.jpg)

![AMC-MDPDP Mini DisplayPort - DisplayPort変換ケーブル Mini-DisplayPort⇔DisplayPort ブラック [0.2m] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407088-210927-02.jpg)

![0.5m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM05 アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407474-210927-02.jpg)







![AMC-DP1230 DisplayPortケーブル ブラック [3m] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57409958-210927-02.jpg)
![1m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM10 アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407465-210927-02.jpg)















![エスエスエーサービス レトロ据置ゲームハード給電用 DC(同軸) - USB-C(オス)電源ケーブル [ 約180cm ] エスエスエーサービス エスエスエーサービス レトロ据置ゲームハード給電用 DC(同軸) - USB-C(オス)電源ケーブル [ 約180cm ] エスエスエーサービス](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06839161-261026-02.jpg)